絞り込み
適用畳数
- 4.5(1)
- 8(2)
光色
- 電球色(4)
灯数
- 4
- 1(4)
- 2(2)
- 3(11)
- 5(4)
- 6(10)
- 8(2)
- 9(1)
- 18(1)
器具・セット
- セット品(4)
調光の可否
- ×(1)
色温度(K)
- 3000未満(5)
3000未満
消費電力(W)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(2)
10~20未満・20~30未満
演色指数(Ra)
- 80~90未満(5)
80~90未満
定格光束(Lm)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(2)
1000~2000未満・2000~3000未満
ブランド
- コイズミ照明(5)
コイズミ照明
「適用畳数」から絞り込む
4.5(1)
8(2)

シャンデリア
コイズミ照明¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)ランプLED電球4.0W(E17)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80調光の可否否LED交換可
インテリアファン
コイズミ照明¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷ビンテージテイストあふれる空間との調和を考えたインテリアファン。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。材質鋼(黒色塗装)直径(Φmm)533高さ(mm)215ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.1光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83
シャンデリア
コイズミ照明¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷アーム先端にほんのりと灯るやわらかな光。中性の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳かな味わいをかもし出します。仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)直径(Φmm)584高さ(mm)450ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
シャンデリア
コイズミ照明¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス全長(mm)2500~550高さ(mm)425ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
シャンデリア
コイズミ照明¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷から6日以内出荷味わい深いヴィンテージ空間に自然となじむアイアン風仕上げの金属パーツに木飾りが映えるデザインです。インテリアへのこだわりを満たすアイテムです。幅(mm)830×190消費電力(W)19.6ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.1光源寿命40,000時間明るさ白熱球60W×4灯相当灯数4演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1415