絞り込み
適用畳数
  • 4.5(4)
  • 6(6)
  • 8(5)
  • 10(7)
  • 12(8)
  • 14(5)
光色
  • 昼光色(4)
  • 電球色(18)
灯数
  • 6(1)
器具・セット
  • セット品(1)
調光の可否
  • ×(14)
  • (1)
色温度(K)
  • 3000未満(14)
  • 5000以上(1)
3000未満・5000以上
消費電力(W)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(10)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(8)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(2)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満
電圧(V)
  • 100(3)
100
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(11)
  • 90以上(14)
80~90未満・90以上
定格光束(Lm)
  • 1000未満(2)
  • 1000~2000未満(6)
  • 2000~3000未満(8)
  • 3000~4000未満(6)
  • 4000~5000未満(8)
  • 6000~7000未満(2)
  • 7000~8000未満(3)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・6000~7000未満・7000~8000未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • コイズミ照明(61)
  • ODELIC(オーデリック)(49)
  • DAIKO(大光電機)(21)
  • 山田照明(13)
  • ENDO(遠藤照明)(7)
  • 三菱電機(4)
  • 東京メタル(4)
  • 萩原(2)
  • SWAN(シモジマ)(1)
  • 新洋電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
4.5(4)
6(6)
8(5)
10(7)
12(8)
14(5)
  • 水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング Panasonic(パナソニック)

    水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)Φ590電圧(V)100光源LED(昼光色6500K・高演色Ra93/電球色2700K・高演色Ra93)、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色、電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)93調光の可否エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    白く愛らしい花をモチーフにした伝統的なデザイン。高級感のあるインテリアにも栄えるあかりです。 鈴蘭のように白く可愛らしいガラスセード。 灯具の間に透明クリスタル。
    ペールゴールド、ガラスセード:乳白つや消し、クリスタルガラス:透明取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。布セードを纏い、落ち着いた煌めきを広げるオーセンティックデザイン。2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。
    仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●布セード:トープ●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ600質量(kg)7.1クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)244取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    409,800税込450,780
    1台
    4日以内出荷
    1537粒のクリスタルで創る、ボリューム感のある3層ドレープデザイン。優雅な輝きを空間にもたらす、ゆったりとしたドレープ。
    仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ590質量(kg)8クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)250取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    429,800税込472,780
    1台
    4日以内出荷
    雨のしずく(レインドロップ)をイメージしたクリスタルガラスが降りそそぐ。大粒のレインドロップがアクセントをつくり、心地よいリズムを空間につくる。
    仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ590質量(kg)8クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)264取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング Panasonic(パナソニック)

    水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)220電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用トランスランプ別売出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 LEDシャンデリア Uライト方式 LED電球交換型 白熱電球25形6灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 LEDシャンデリア Uライト方式 LED電球交換型 白熱電球25形6灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)558幅(mm)410質量(kg)3.4取付天井直付型、Uライト方式高さ(mm)312電圧(V)100消費電力(W)20.4口金E26全光束(Lm)1800光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W6灯)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.342明るさ25形電球6灯器具相当灯数6デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    DC/ACシーリングファン専用
    色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア 本体 Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア 本体

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    DC/ACシーリングファン専用 モダンな空間になじむ、薄型シンプルデザイン。
    材質アルミダイカスト幅(mm)Φ295質量(kg)1.4高さ(mm)72種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1用)ランプ別売
  • 小型シャンデリア【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    小型シャンデリア【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1台
    62日以内出荷
    内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。
    幅(mm)Φ386質量(kg)2.1アクリルセード:スモーク・一部つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)186材質(本体)ブラックニッケル仕上消費電力(W)13.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.216明るさ40形電球3灯器具相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)509調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 小型シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    小型シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。
    幅(mm)Φ386質量(kg)2.1アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)186消費電力(W)13.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)105.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.216明るさ40形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1396調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    有機的なアイアンワークがあたたかみのある空間を演出。古くて味わいのあるシャビーなインテリアにおすすめです。 繊細なアイアンワーク。 きめ細かな美しい塗装仕上げ。
    ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ブラックレザーサテン仕上グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    落ち着いた華やかさを演出するクラシックデザイン。空間のグレードを高めます。
    ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)金色古味仕上グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    やわらかいフォルムのセードと木皿飾り。ナチュラルなスタイルに調和します。
    幅(mm)Φ554ガラスセード:乳白つや消し、木製:ミディアムブラウン取付U-ライト方式高さ(mm)279色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ペールゴールド仕上グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1台
    32日以内出荷
    ニッケル仕上げの輝きが、華やかな装いの中に、落ち着いた雰囲気を漂わせます。
    幅(mm)Φ627ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)205材質(本体)ニッケル仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    シリンダー形状のガラスセードで、シャープな印象のシャンデリア。 さりげない華やかさを空間に広げます。
    ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式材質(本体)クローム仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    シックな大人のインテリアに調和するダークトーンのシャンデリアです。 スモークセードで、しっとりした光をお部屋に広げます。
    アクリルセード:スモーク・一部つや消し取付U-ライト方式材質(本体)ブラックニッケル仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    華やかなデザインながらも、カジュアルな空間にもよく合うシャンデリアです。
    シルバーメタリック、アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    上品に輝き、空間を華やかに演出するクローム仕上げのシャンデリアです。 セードの施したVカット加工が、美しい煌めきを空間に届けます。 落ち着いた輝きを魅せるクローム仕上げです。
    アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式材質(本体)クローム仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    クリスタルガラスを贅沢にあしらった、ドレッシーなあかりです。 クリスタルガラスの美しい輝き。 グレイッシュパープルのセードが優美な存在感を放ちます。
    幅(mm)Φ684質量(kg)4.6布セード:グレイッシュパープル、クリスタルガラス:透明取付U-ライト方式高さ(mm)548材質(本体)クローム仕上消費電力(W)30色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.516明るさ40形電球6灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)1715調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア