絞り込み
適用畳数
- 4.5(4)
- 6(6)
- 8(5)
- 10(7)
- 12(8)
- 14(5)
光色
- 昼光色(4)
- 電球色(18)
灯数
- 6(1)
器具・セット
- セット品(1)
調光の可否
- ×(14)
- ○(1)
色温度(K)
- 3000未満(14)
- 5000以上(1)
3000未満・5000以上
消費電力(W)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(8)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(2)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満
電圧(V)
- 100(3)
100
演色指数(Ra)
- 80~90未満(11)
- 90以上(14)
80~90未満・90以上
定格光束(Lm)
- 1000未満(2)
- 1000~2000未満(6)
- 2000~3000未満(8)
- 3000~4000未満(6)
- 4000~5000未満(8)
- 6000~7000未満(2)
- 7000~8000未満(3)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・6000~7000未満・7000~8000未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- コイズミ照明(69)
- ODELIC(オーデリック)(49)
- DAIKO(大光電機)(21)
- 山田照明(13)
- ENDO(遠藤照明)(7)
- 三菱電機(6)
- タキズミ(TAKIZUMI)(6)
- 東京メタル(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- 萩原(2)
- SWAN(シモジマ)(1)
- 新洋電気(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(10)
グリーン購入法適合
「適用畳数」から絞り込む
4.5(4)
6(6)
8(5)
10(7)
12(8)
14(5)

水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷幅(mm)Φ590電圧(V)100光源LED(昼光色6500K・高演色Ra93/電球色2700K・高演色Ra93)、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色、電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)93調光の可否○エコロジー商品省エネ
水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥279,800~税込¥307,780~1台4日以内出荷2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。布セードを纏い、落ち着いた煌めきを広げるオーセンティックデザイン。2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●布セード:トープ●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ600質量(kg)7.1色クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)244取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥409,800~税込¥450,780~1台4日以内出荷1537粒のクリスタルで創る、ボリューム感のある3層ドレープデザイン。優雅な輝きを空間にもたらす、ゆったりとしたドレープ。仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ590質量(kg)8色クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)250取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥429,800~税込¥472,780~1台4日以内出荷から32日以内出荷雨のしずく(レインドロップ)をイメージしたクリスタルガラスが降りそそぐ。大粒のレインドロップがアクセントをつくり、心地よいリズムを空間につくる。仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ590質量(kg)8色クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)264取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)220電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用トランスランプ別売出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
天井直付型 LEDシャンデリア Uライト方式 LED電球交換型 白熱電球25形6灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷長さ(mm)558幅(mm)410質量(kg)3.4取付天井直付型、Uライト方式高さ(mm)312電圧(V)100消費電力(W)20.4口金E26全光束(Lm)1800光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W6灯)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.342明るさ25形電球6灯器具相当灯数6デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥57,980~税込¥63,778~1台4日以内出荷DC/ACシーリングファン専用色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア 本体
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷DC/ACシーリングファン専用 モダンな空間になじむ、薄型シンプルデザイン。材質アルミダイカスト幅(mm)Φ295質量(kg)1.4高さ(mm)72種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1用)ランプ別売
小型シャンデリア【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台32日以内出荷内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。幅(mm)Φ386質量(kg)2.1色アクリルセード:スモーク・一部つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)186材質(本体)ブラックニッケル仕上消費電力(W)13.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.216明るさ40形電球3灯器具相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)509調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
小型シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。幅(mm)Φ386質量(kg)2.1色アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)186消費電力(W)13.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)105.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.216明るさ40形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1396調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥83,980~税込¥92,378~1台4日以内出荷有機的なアイアンワークがあたたかみのある空間を演出。古くて味わいのあるシャビーなインテリアにおすすめです。 繊細なアイアンワーク。 きめ細かな美しい塗装仕上げ。色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ブラックレザーサテン仕上グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷白く愛らしい花をモチーフにした伝統的なデザイン。高級感のあるインテリアにも栄えるあかりです。 鈴蘭のように白く可愛らしいガラスセード。 灯具の間に透明クリスタル。色ペールゴールド、ガラスセード:乳白つや消し、クリスタルガラス:透明取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷落ち着いた華やかさを演出するクラシックデザイン。空間のグレードを高めます。色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)金色古味仕上グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷から33日以内出荷やわらかいフォルムのセードと木皿飾り。ナチュラルなスタイルに調和します。幅(mm)Φ554色ガラスセード:乳白つや消し、木製:ミディアムブラウン取付U-ライト方式高さ(mm)279色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ペールゴールド仕上グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1台33日以内出荷ニッケル仕上げの輝きが、華やかな装いの中に、落ち着いた雰囲気を漂わせます。幅(mm)Φ627色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)205材質(本体)ニッケル仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷シリンダー形状のガラスセードで、シャープな印象のシャンデリア。 さりげない華やかさを空間に広げます。色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式材質(本体)クローム仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷から33日以内出荷シックな大人のインテリアに調和するダークトーンのシャンデリアです。 スモークセードで、しっとりした光をお部屋に広げます。色アクリルセード:スモーク・一部つや消し取付U-ライト方式材質(本体)ブラックニッケル仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷華やかなデザインながらも、カジュアルな空間にもよく合うシャンデリアです。色シルバーメタリック、アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷上品に輝き、空間を華やかに演出するクローム仕上げのシャンデリアです。 セードの施したVカット加工が、美しい煌めきを空間に届けます。 落ち着いた輝きを魅せるクローム仕上げです。色アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式材質(本体)クローム仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷クリスタルガラスを贅沢にあしらった、ドレッシーなあかりです。 クリスタルガラスの美しい輝き。 グレイッシュパープルのセードが優美な存在感を放ちます。幅(mm)Φ684質量(kg)4.6色布セード:グレイッシュパープル、クリスタルガラス:透明取付U-ライト方式高さ(mm)548材質(本体)クローム仕上消費電力(W)30色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.516明るさ40形電球6灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)1715調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ