絞り込み
機能
  • その他(6)
  • タイマー付ON-OFF(1)
  • 人感センサ(5)
  • 明るさセンサ(6)
  • 点灯照度調整機能(8)
光色
  • 昼白色(43)
  • 温白色(21)
  • 電球色(138)
色(本体)
  • グレー(2)
  • ゴールド(1)
  • シルバー(12)
  • ブラウン(5)
  • ブラック(13)
  • ブロンズ(1)
  • ホワイト(10)
消費電力(W)
  • 5未満(66)
  • 5~10未満(89)
  • 10~20未満(10)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(1)
電圧(V)
  • 100
  • 24(1)
  • 100~200(1)
  • 100~240(5)
  • 100~242(1)
  • 200(5)
  • 240(2)
  • 242(3)
調光の可否
  • ×(69)
  • ○(5)
×・○
光束(Lm)
  • 1000未満(61)
  • 1000~2000未満(2)
1000未満・1000~2000未満
色温度(K)
  • 3000未満(129)
  • 3000~5000未満(30)
  • 5000以上(43)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
  • 80未満(3)
  • 80~90未満(81)
  • 90以上(48)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
  • DAIKO(大光電機)(24)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(69)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • オーム電機(1)
  • コイズミ照明(1)
  • 三菱電機(4)
  • 山田照明(26)
  • 東芝ライテック(1)
DAIKO(大光電機)・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・オーム電機・コイズミ照明・三菱電機・山田照明・東芝ライテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
150件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
その他(6)
タイマー付ON-OFF(1)
人感センサ(5)
明るさセンサ(6)
点灯照度調整機能(8)
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1台
    4日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 防雨型LED外玄関灯 LED電球専用 オーム電機

    防雨型LED外玄関灯 LED電球専用

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます 下支えで設置…内部の電球は上向きになります 吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります 室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置 屋外用/防雨型 LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売 玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
    付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書質量(g)570使用温度範囲(℃)-5~45消費電力(W)10以下定格電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)防塵防水性能IP44設置場所屋外用/防雨型エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    4日以内出荷
    GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)□120寸法(mm)出:120質量(kg)0.5取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト 軒下使用可 LED Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト 軒下使用可 LED

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
    幅(mm)110質量(kg)1.8高さ(mm)670材質(本体)プラスチック奥行(mm)121電圧(V)100消費電力(W)11全光束(Lm)1062色温度(K)5000材質(カバー)アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000(光束維持率70%)入力電流(A)0.21(100V時)色(本体)ホワイト色(カバー)乳白デザインCasual演色指数(Ra)83
  • 高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    付属品送り用端子台付仕様【調光器】不可取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型平均演色評価数(Ra)94光源高演色LEDランプ寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)90LED交換可エコロジー商品省エネ
  • LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト40形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。
    仕様調光器:不可寸法(mm)出:167質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
    幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)401定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)4LED交換可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1門柱灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1門柱灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)316光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:100質量(kg)0.6取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)190材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    100ミリ角キューブシリーズの上下配光タイプです。コンパクトサイズを活かした多灯のリズミカルな演出もおすすめです
    種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□103質量(kg)0.7材質(本体)ステンレス電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
  • アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    仕様傾斜天井使用可能電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵光源寿命光源寿命40,000時間色(本体)白演色指数(Ra)83調光の可否否
  • アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/浴室灯/一般 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/浴室灯/一般

    DAIKO(大光電機)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様傾斜天井使用可能材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)120高さ(mm)120奥行(mm)70電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
  • LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1表札灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • エクステリア フットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア フットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    狭小通路に便利な埋込ボックス不要の超薄型直付フットライト。まぶしさを抑えたワイド配光が通路の安全性を確保します。
    仕様調光器:不可幅(mm)180寸法(mm)出:35質量(kg)0.3高さ(mm)70種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)348エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)寸法(mm)出:109質量(kg)0.7材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台
    4日以内出荷
    近隣への光害に配慮した、コンパクトな遮光ポーチライト。戸建はもちろん、集合住宅の戸別玄関灯などとしてもおすすめです
    材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)143寸法(mm)出:98質量(kg)0.5材質(本体)アクリル電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明

    ウォールライト・屋外スポットライト

    山田照明
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    5日以内出荷
    白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。
    適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7口金E26色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源ビーム球150W相当エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプLED内蔵LEDLED交換不可演色指数(Ra)83調光の可否否
  • アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプ DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能幅(mm)140高さ(mm)275奥行(mm)85電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形消費電力(W)6.1取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)11演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

    DAIKO(大光電機)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付LEDLED交換可調光の可否否
  • LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト40形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDポーチライト60形 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト60形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • アウトドアライト DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機)

    人感センサー付アウトドアライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
    仕様コーキングレス型幅(mm)150寸法(mm)【出】192質量(kg)1.5高さ(mm)360消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨型光源LED電球一般形4.5W(E26)No.290T光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明ケシ電源容量(VA)8演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • エクステリアポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    エクステリアポーチライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
    仕様【調光器】不可幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)385備考人感センサーモード切替型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)3.6センサー人感センサ付平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)99.7光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)10定格光束(Lm)359LED交換可エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト人検知カメラ付

    ODELIC(オーデリック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    92日以内出荷
    ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています
    仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型種別エクステリア ポーチライト 人検知カメラ付幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.4取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)431定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)80光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)71.8光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)9定格光束(Lm)359LED交換可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
    幅(mm)75質量(kg)0.4取付壁直付型高さ(mm)75電圧(V)100消費電力(W)2.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.5入力電流(A)(100V時)0.045光束(Lm)65トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)78配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)

    LED エクステリアポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックなあかり。素朴で無骨な佇まいとあたたかな光は、時やスタイルを超えて魅力を発揮します。
    種別エクステリア ポーチライト質量(kg)0.8電圧(V)100定格消費電力(W)4.2機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色演色指数(Ra)80調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1表札灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)110光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1表札灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)114光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1表札灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/フットライト DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/フットライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    繊細な泡のきらめきと、淡くゆらぐ光が美しいあかり。手作りのガラスのような上質感を、安全な樹脂素材で実現しました。
    仕様調光器:不可質量(kg)0.5取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)120種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式材質(カバー)アクリル(透明・泡入)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
ポーチライト