絞り込み
色(本体)
- グレー(1)
- シルバー(1)
- ブラック(4)
- ホワイト(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(6)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(2)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(7)
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- コイズミ照明(121)
- ODELIC(オーデリック)(110)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- DAIKO(大光電機)(31)
- 山田照明(30)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(27)
- ELPA(11)
- 東芝ライテック(7)
- 三菱電機(4)
- オーム電機(2)
- かがつう(1)
- macros(マクロス)(1)
- TOKISTAR(1)
特価
「機能」から絞り込む

アウトドアスポットライト
ENDO(遠藤照明)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.7電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命30000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11エコロジー商品省エネ
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷仕様任意方向取付可能、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.7電源(V)100-242消費電力(W)13.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP演色指数(Ra)82
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.8電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.4電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE スパイクタイプ
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト構造防雨形LEDランプ別売
アウトドアスポットライト
ENDO(遠藤照明)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から4日以内出荷仕様任意方向取付可能、防雨形適合LEDZランプJDR×1 E11種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0
アウトドアライト
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.4タイプ土中埋設電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命40000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消適合ケーブル(Φmm)12~15演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
アウトドアライト
ENDO(遠藤照明)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)2.3タイプコンクリート埋設電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命40000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消適合ケーブル(Φmm)12~15演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
アウトドアライト
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷仕様防雨形(IP67)、調光不可種別白熱球100/80W形器具相当質量(kg)2.4タイプ土中埋設電源(V)100消費電力(W)8.9/8.5光源寿命40000時間LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)演色指数(Ra)85
アウトドアライト
ENDO(遠藤照明)¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷仕様防雨形(IP67)、調光不可種別白熱球100/80W形器具相当質量(kg)4タイプコンクリート埋設電源(V)100消費電力(W)8.9/8.5光源寿命40000時間LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)演色指数(Ra)85