絞り込み
高さ(mm)
- 800~1000未満(2)
- 1000~1200未満(6)
間口(mm)
- 600~800未満(7)
- 1000~1200未満(1)
棚段数
- 4(1)
- 6(2)
- 7(3)
- 8(2)
- 9(1)
奥行(mm)
- 200~400未満(1)
- 400~600未満(6)
- 600~800未満(1)
色
ブラック(1)
ブルー(6)
レッド(2)
キャスター
- 固定×2、自在×2(2)
- 固定×3、自在×1(1)
固定×2、自在×2・固定×3、自在×1
耐荷重(kg)
- 20(1)
- 25(4)
- 300(1)
- 480(1)
- 500(1)
- 540(4)
20・25・300・480・500・540
材質(本体)
- スチール(8)
スチール
キャスター径(Φmm)
- 125(5)
125
ブランド
- ハゼット
- モノタロウ(11)
- TRUSCO(102)
- BAHCO(バーコ)(44)
- サカエ(42)
- KTC(31)
- エスコ(30)
- JTC(29)
- SHUTER(18)
- E-MAKE(17)
- 山金工業(13)
- 金沢車輌(13)
- 大阪製罐(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- SIGNET(シグネット)(10)
- BIG RED(8)
- SK11(7)
- DEEN(7)
- 浜田(濱田プレス工藝)(6)
- SORI(5)
- ブランドをもっと見る
「高さ(mm)」から絞り込む
800~1000未満(2)
1000~1200未満(6)

HAZETツールトロリー
ハゼット¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷本体外装を二重構造にすることにより、強度が増して万が一へこみができても引き出しレールは守られます。引き出し個別ロック、集中ロックの安全性の高い設計です。用途各種工具収納。仕様引き出し:100%オープン可能トラスコ品番126-6645セット内容キー(2個)、仕切板材質スチール質量(kg)74.1引出し寸法(mm)80×527×348(5段)、165×527×348(2段)
ツールワゴン 7段 ステンレストップ
ハゼット¥449,800~税込¥494,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷引き出しは100%オープンします。 天板は清潔で美しいステンレス製です。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。用途各種工具収納にセット内容鍵×2材質スチール質量(kg)90引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
ツールワゴン 7段
ハゼット¥419,800~税込¥461,780~1台3日以内出荷引き出しは100%オープンします。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。用途各種工具収納にセット内容鍵×2材質スチール質量(kg)90引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
ツールワゴン ステンレストップ
ハゼット¥359,800~税込¥395,780~1台3日以内出荷引き出しは100%オープンします。 天板は清潔で美しいステンレス製です。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。用途各種工具収納にセット内容鍵×2材質スチール質量(kg)90色HAZETブルー高さ(mm)1020奥行(mm)518間口(mm)785積載荷重(kg)540均等荷重(kg)25キャスター径(Φmm)125
ツールワゴン
ハゼット¥399,800~税込¥439,780~1台3日以内出荷引き出しは100%オープンします。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。用途各種工具収納にセット内容鍵×2材質スチール質量(kg)90色HAZETブルー高さ(mm)1020奥行(mm)518間口(mm)785積載荷重(kg)540均等荷重(kg)25キャスター径(Φmm)125
モバイルワークベンチ
ハゼット¥479,800税込¥527,7801台46日以内出荷ツールキャビネットとワークベンチ(作業台)が一体となった、機動性に優れたワークベンチです。シリンダ錠付です。 引き出しは取っ手にあるセルフロックレバーを持ち上げないと開かない引き出し集中ロック付きで、移動中の不意な飛び出しを防ぎます。 10万回の繰り返しテストをクリアした耐久性に優れた安心設計です。 床面を汚さない耐溶剤性に優れた白ゴムキャスターを採用しています。トラスコ品番783-2982材質スチール質量(kg)85有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)527×348×80(浅型)/527×348×165(深型)
ツールキャビネット
ハゼット¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷コーナーのプレスにによる支柱形状により、耐久性が格段に上がっています。 引き出しは取っ手にあるセルフロックレバーを持ち上げないと開かない引き出し集中ロック付きで、移動中の不意な飛び出しを防ぎます。 10万回の繰り返しテストをクリアした耐久性に優れた安心設計です。 床面を汚さない耐溶剤性に優れた白ゴムキャスターを採用しています。 キャスターとハンドルは組立となります。トラスコ品番783-2974材質スチール質量(kg)60有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)527×348×80(浅型)/527×348×165(深型)
ツールトロリー
ハゼット¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷常設、車載、出張作業にも対応可能な3段+天板が付いた伸縮タイプのツールボックスです。 2本のポールは折りたたみ式です。 収納時の開放防止ロック用南京錠付です。 キャスターの動きがスムーズで、移動にストレスを感じさせません。 ポールとキャスターは組立となります。トラスコ品番783-2966材質スチール質量(kg)27.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)725×398×1002(647)支柱径(Φmm)33有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)725×398×1002
『スチールワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプ式ワゴン
- アングル式ワゴン
- スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
- ロッカータイプ(扉付)
- 折畳ワゴン
- 溶接一体構造