絞り込み
ブランド
  • カクダイ(3)
  • タカギ(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
適合蛇口外径(Φmm)
  • 18(1)
  • その他(1)
蛇口取付形状
  • 万能水栓用(4)
ねじの呼び
  • W26
  • G(PF) 1/2(17)
  • G(PF) 3/4(16)
  • G(PF) 1(2)
  • M13(1)
  • M22(2)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 散水ジョイント万能パイプ カクダイ

    散水ジョイント万能パイプ

    カクダイ(57件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    整流器付き
    用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用材質黄銅取付ねじW26山20蛇口取付形状万能水栓用
  • 自在蛇口用フリープラグ TOYOX(トヨックス)

    自在蛇口用フリープラグ

    TOYOX(トヨックス)(30件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじW26山20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状万能水栓(首振り)
  • 散水用ワンタッチパイプ タカギ

    散水用ワンタッチパイプ

    タカギ(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
    用途蛇口とホース接続用。トラスコ品番375-4031材質真鍮高さ(mm)75質量(g)68取付ねじW26、山20適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~18蛇口取付形状万能水栓用
  • ネジ口金(16ミリパイプ用) カクダイ

    ネジ口金(16ミリパイプ用)

    カクダイ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き
    材質PP/黄銅取付ねじW26山20流路内径(Φmm)9
  • 散水ジョイント万能パイプ カクダイ

    散水ジョイント万能パイプ

    カクダイ
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    ネジ口金を外すと取付ネジG1/2
    材質ポリプロピレン、POM、黄銅取付ねじW26山20アズワン品番64-6512-01蛇口取付形状万能水栓用

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具』には他にこんなカテゴリがあります

蛇口部品