カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- カクダイ(168)
- タカギ(111)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(89)
- 岩崎製作所(83)
- GAONA(ガオナ)(77)
- ネタフィム(76)
- アイリスオーヤマ(65)
- セフティー3(64)
- TOYOX(トヨックス)(49)
- サンホープ(34)
- カクイチ(25)
- GARDENA(ガルデナ)(18)
- 住化アグリテック(16)
- 三洋化成(12)
- エスコ(10)
- TRUSCO(9)
- POPE(9)
- 浅香工業(6)
- KVK(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
再生紙使用マーク適合(3)

コネクタセット 散水用 2分岐
(109件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)105接続方式ホース-ホース-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
コネクタセット 散水用 4分岐
(106件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)240接続方式ニップル-ホース(×4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
(34件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷水道蛇口とホースを接続します。用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
(62件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷水道蛇口とホースを接続します。用途屋外での散水などに。材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状止めねじ型
ホースニップル 散水用
(18件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約52質量(g)約7接続方式コネクタ-コネクタ使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)9
パチットホースジョイント(裸)
タカギ(16件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。 ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。トラスコ品番818-7482材質主要部:ABS樹脂質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×189
ホ―スニップル 樹脂製
(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。用途配管用・水道・スプリンクラーなど。材質PA(GF30%)入数(個)1
ホースジョイントニップル
(15件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ワンタッチでホースをつなぐホースジョイントニップルです。用途ホースとホースの接続用に材質ABS、POM、EPDM全長(mm)約59質量(g)約20接続方式ホースコネクタ使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21巻取形式手動
異径ホースコネクター
セフティー3(88件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
PA樹脂製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル『ブランド名:ビクターカップ』 給水・排水・散水用
岩崎製作所(6件のレビュー)¥72~税込¥79~1個当日出荷PA(ポリアミド)樹脂製の管用テーパおねじ(R)ホースニップルです。管用テーパめねじ規格(Rc)に対応しており、配管機器や継手にねじ込むことで、ホースと配管を簡単に接続することができます。ホース側はタケノコ形状を採用しているため、ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで接続が可能です。軽量で耐衝撃性・耐摩耗性・耐薬品性に優れたPA樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、散水設備、農業用・園芸用設備など幅広い用途に対応します。ポンプ配管やスプリンクラー設備、工場設備の配管システムなどにも使用できる、汎用性に優れたホース接続用継手です。用途検索キーワード:/散水/配管/スプリンクラー/潅水/鋳鉄/プラ/真鍮/黄銅/タケノコ/ステンレス/樹脂/規格/継手/ネジ/JIS/ホース/農業/ポンプ/テーパー/設備材質プラスチック製
二方型ホース継手
ノールマ(40件のレビュー)¥44~税込¥48~1個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチホースジョイント
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターとホースジョイントのセットです。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。材質AES樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×67×35適合ホース内径(Φmm)12~15
ワンタッチニップル 灌水チューブ接続用
(27件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。 リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。用途灌水チューブの接続用材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
ソケット分岐継手コック付
TOYOX(トヨックス)(39件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途2方向への分水適合C-1,C-6,C-16,C-27材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-コネクタ(×2)使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
ネジ付蛇口ニップル(裸)
タカギ(7件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7492材質ABS樹脂高さ(mm)39質量(g)10適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め
(9件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷水道蛇口とホースを接続します。用途屋外での散水などに材質ABS+POM質量(g)約71適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20
塩ビ製タケノコニップル(BLACK)
東栄管機(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷塩ビ継手とホースを接続する継手です。 塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。材質PVC色黒
樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ ブッシング継手 給水・排水用
岩崎製作所(4件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷異なるサイズの配管や継手を接続する際に使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応ブッシング継手です。配管口径を変換するための継手として使用でき、大きなネジ径から小さなネジ径へのサイズ変換を簡単に行うことができます。接続部にはPT(テーパー)ガスネジ規格を採用しており、各種配管機器や配管部材との接続に対応します。PP樹脂製のため軽量で取り扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れているため、サビの発生を抑え長期間安心してご使用いただけます。また、腐食しやすい環境や水まわり設備にも適しています。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用灌水設備、各種機械設備配管、工場設備配管など幅広い用途に対応します。配管サイズの変更や設備機器との接続調整に便利な配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
カクマル蛇口ニップル(裸)
タカギ(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7517材質ABS樹脂質量(g)47内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~20
ジョイントニップル(CG)
タカギ(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。用途ホースとホースの接続用。材質ABS樹脂高さ(mm)30質量(g)10接続方式コネクタ-コネクタ耐圧(MPa)0.7
樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 六角ニップル 継手 給水・排水用
岩崎製作所(3件のレビュー)¥85~税込¥94~1個当日出荷PP(ポリプロピレン)樹脂製の六角ニップル継手です。PT(テーパー)ガスねじ規格のオスねじタイプを採用しており、配管同士の接続や延長、機器への取り付けなどに使用できます。軽量で耐薬品性・耐食性に優れているため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備など幅広い用途に対応します。中央の六角部に工具を掛けてしっかり締め付けることができ、施工性にも優れた配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
鉄製 ホース継手 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用
岩崎製作所(4件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷鉄製のストレート型ホース継手(両端タケノコタイプ)です。ホース同士を直線状に接続できるため、給水・排水・散水設備の延長や補修、配管の接続に便利です。両端がホース差込口(タケノコ形状)になっており、ホースを差し込んでホースバンドで固定することで、しっかりとした接続が可能です。鉄製のため強度と耐久性に優れ、給水・排水・散水用途をはじめ、さまざまな設備配管にご使用いただけます。農業用・園芸用の散水設備やスプリンクラー配管、ポンプ配管、水道・給排水設備、工場設備など幅広い用途に対応しており、農業用設備や排水設備のメンテナンス・配管延長にも最適です。【用途】● 配管用● 給水・排水用● 散水用● スプリンクラー設備用● ポンプ配管用● 農業・園芸設備用● 農業用給排水設備用● 工場設備配管用用途検索キーワード:/ストレート/鉄/スチール/樹脂/プラ/タケノコ/ニップル/潅水/消雪/ホース/延長/配管/ジョイント/散水/スプリンクラー/ポンプ/排水/給水/異径/水道材質鉄製
三方コネクターコック付
タカギ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ニップルに接続し2方向に分水できます。用途ホースとホースの接続用。付属品通水・止水の切替コック付トラスコ品番718-8166高さ(mm)115適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合ニップルタカギ製蛇口ニップル全種類
ワンタッチストッパー 灌水チューブ用
(26件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷潅水チューブの水を止水することができます。 潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。用途灌水チューブの末端部や中間部での止水材質PP幅(mm)256色黒最高使用圧力(MPa)1.5
ホースコネクターストップ付き
セフティー3(40件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷ニップルとホースをつなぎます。 ストッパー付きです。用途散水パーツ仕様ストッパー付質量(g)20接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×65×35主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口ニップルL(裸)
タカギ(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7486材質ABS樹脂質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
3分岐蛇口ニップル(CG)
タカギ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。切替コックで通水・止水が可能です。かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(g)346接続方式ニップル-コネクタ(×3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~18
散水ジョイント万能パイプ
カクダイ(57件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷整流器付き用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用材質黄銅取付ねじW26山20蛇口取付形状万能水栓用
ジョイントニップル(裸)
タカギ(3件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷コネクタ同士をつなぐアダプターです。用途ホースとホースの接続用仕様コネクター別売トラスコ品番818-7484材質ABS樹脂質量(g)10適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
ホースプロテクター ゴム製 連結式
(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 連結パーツにより、設置場所に応じ連結が可能。 50ミリサイズのホース適合。用途散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。 ポンプ作業補助用品として。材質本体:ニトリルゴム 連結パーツ:PP色黒質量(g)約3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70最大径(Φmm)50適合ホース径(Φmm)50まで
回転ホースジョイント(CG)
タカギ(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷本体が360度回転するので、ホースがねじれません。用途ホースとホースの接続用。仕様ねじれ防止付材質ABS樹脂高さ(mm)35質量(g)45接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
...
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
- ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
- ホースリール
- 散水ノズル
- ホース/チューブ
- 水栓
- スプリンクラー
- 液肥混入器/フィルター/補修部品
- 散水・かん水タイマー
- ガーデンクーラー