絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
  • 19
  • 7(1)
  • 7.5~9.0(1)
  • 8(5)
  • 9(4)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 15(139)
  • 18(34)
  • 20(7)
  • 25(8)
  • 32(3)
  • 38(2)
  • 40(4)
  • 50(6)
ブランド
  • セフティー3(1)
  • CEJN(セイン)(1)
  • 岩崎製作所(1)
噴出パターン
  • ストレート・ジェット(1)
  • 広角・拡散(1)
シャワー種類
  • 2種類(1)
質量(g)
  • 200~300未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
散水ノズルとは、ホースを巻き取るためホースリールに使われているパーツのひとつです。ノズルのヘッド部分を回転させると、水形パターンを変えられることが特徴。ホースにワンタッチで装着できます。高圧洗浄ノズルは、水道の圧力の5~10倍くらいあり、農機具の洗浄や洗車に使っている方が多いです。バケツのフチなどのいろいろな所に、ひっかけて使えるノズルもあります。メタル製のノズルはプラスチック製のものと比べると約3倍長持ちし、落下時の衝撃に強いことが特徴です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サニーホース用ノズル セフティー3

    サニーホース用ノズル

    セフティー3(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
    用途ポンプパーツ。仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホースシャワー種類直噴・拡散
  • 洗浄用ホースのみ 岩崎製作所

    洗浄用ホースのみ

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    JZ自在散水・JZ微粒子・JZプレミアムに対応している散水・散布・農業などに使えるホースです。手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルと使用することを想定された洗浄用ホースです。JZノズルがすぐに取付が可能なホースの末端の形状となっております。ホース内径(19Φmm)
    用途散水・農業・農水・グラウンド・林業全長(m)ホース:8適合ホース内径(Φmm)19
  • ”シリーズ913” スプレーノズル CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” スプレーノズル

    CEJN(セイン)
    31,980税込35,178
    1個
    34日以内出荷
    バルブ内蔵のためノズル本体で止水可能です。ノズルを回して流量調整可能です。ノズルを回して噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチックのため、接触によるダメージを防止するとともに、温水使用時も作業者が温度による影響を受けづらくなっています。フードグレード材質により、誤って食品に接触しても汚染がありません。
    用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質【本体】プラスチック【流路】真鍮長さ(mm)186接続部のサイズ【ノズル本体】G1/2オネジ (1/2ホース接続SUSカップリング付)高さ(mm)49定格流量(L/min)135使用流体水、温水最高使用温度(℃)80
散水ノズル