絞り込み
噴出パターン
  • シャワー(1)
  • ストレート・ジェット(3)
  • フラット(1)
  • 霧状(3)
質量(g)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • GAONA(ガオナ)(34)
  • GARDEN FRIENDS(6)
  • POPE(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
  • TOYOX(トヨックス)(19)
  • TRUSCO(5)
  • アイリスオーヤマ(22)
  • カクダイ(22)
  • グリーンライフ(36)
  • コンパル(6)
  • セフティー3(48)
  • タカギ(47)
  • 三洋化成(4)
  • 住化アグリテック(19)
  • 報商製作所(11)
  • 岩崎製作所(15)
  • 栄ヒルズ(9)
  • 浅香工業(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) エスコ

    3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)

    エスコ
    ¥190税込¥209
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124GC-1P形状プラグ
  • ピストルグリップノズル エスコ

    ピストルグリップノズル

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥1,920税込¥2,112
    1個
    当日出荷
    冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。
    用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト耐圧(psig)40~60(静的)シャワー種類ジェット・ミスト
  • 3/4"NH クイックコネクターセット エスコ

    3/4"NH クイックコネクターセット

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1パック
    当日出荷
    ワンタッチでの接続と分離が可能になります。
    セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)材質ポリマー樹脂ねじサイズ3/4"NH
  • 3/4"NH プラグ (雄ねじ) エスコ

    3/4"NH プラグ (雄ねじ)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    2個入り。スプリンクラーやノズルに取付けるとワンタッチ着脱タイプになります。
    材質ポリマー樹脂寸法(mm)32×42能力耐圧:60psiねじサイズ3/4”NHオス
  • 3/4”NHカプラー(雄ねじ) エスコ

    3/4”NHカプラー(雄ねじ)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥555税込¥611
    1個
    翌日出荷
    仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
  • 3/4"NH コネクターキャップ(2個) エスコ

    3/4"NH コネクターキャップ(2個)

    エスコ
    ¥160税込¥176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-11形状キャップ
  • スプレーノズル(プラグ付き) エスコ

    スプレーノズル(プラグ付き)

    エスコ
    ¥3,820税込¥4,202
    1セット
    翌日出荷
    プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付。
    全長(mm)183質量(g)340最高使用圧力60PSI最高使用温度(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)材質(ボディ)亜鉛接続ねじ呼び径3/4 NHメス
  • 3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個) エスコ

    3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)

    エスコ
    ¥320税込¥352
    1個
    当日出荷
    アメリカねじ用ステム付のホースに取り付けることでカプラー付スプレーノズルやスプリンクラーとの脱着が容易になります。
    エスコ品番EA124GC-2A材質ポリマー樹脂形状プラグ寸法(Φ×mm)32×39ねじサイズ3/4”NHメス
  • 3/4"NH クイックコネクターセット エスコ

    3/4"NH クイックコネクターセット

    エスコ
    ¥875税込¥963
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-1A
  • ツイストノズル エスコ

    ツイストノズル

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    当日出荷
    直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。時計方向で閉、反時計方向で開きます。(3回転相当)
    エスコ品番EA124LA-14材質真鍮製(ラバーグリップ)全長(mm)100接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)シャワー種類ジェット・ミスト
  • 洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付き) エスコ

    洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付き)

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:アルミハンドル×1個、洗浄ブラシ×1個。さまざまな掃除に最適な丸型ブラシ、ポリプロピレンとナイロンの毛により耐久性が増し、洗浄力が強化されます。
    寸法(mm)700~1200全長(mm)300段数2段毛丈(mm)40材質(グリップ)TPE材質(毛)ポリプロピレン、ナイロン材質(ハンドル)アルミ高さ(m)作業:2.7ブラシ寸法(mm)90×150
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    ¥1,150~税込¥1,265~
    1丁ほか
    翌日出荷
    頻繁な使用に耐える、耐久性に優れた金属製。 耐錆性のステンレス鋼スプリング。 後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。 連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。 漏洩防止のパッキン付き。
    材質亜鉛ダイカスト、 ステンレススプリング全長(mm)137能力耐圧:60psi使用可能温度範囲約38℃までパッキン交換用/EA124GC-10 (パッキンセット10個入)
  • 3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ) エスコ

    3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    材質ポリマー樹脂寸法(mm)Φ38×65質量(g)40ねじサイズ3/4"NHメス
  • ホースカプラー用フィルター(3個) エスコ

    ホースカプラー用フィルター(3個)

    エスコ
    ¥430税込¥473
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124GC-12
  • 900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄) エスコ

    900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄)

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    シャットオフバルブにより水流調節ができます。
    エスコ品番EA928BM-401セット内容通水型硬短毛ブラシヘッド(EA928BM-4)×1個、通水型伸縮ブラシハンドル(EA928BM-180)×1個、アメリカねじ用雄ねじステム(EA124GC-23)×1個材質(毛)ポリエステル毛丈(mm)30ハンドル長さ(mm)900~1800ブラシ寸法(mm)270×80
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷
    スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップ。ポリマー製。調整ネジ付
    エスコ品番EA124LA-6全長(mm)140接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)シャワー種類コーン・ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミスト
  • シャワーノズル エスコ

    シャワーノズル

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1個
    翌日出荷
    花や繊細な植物に最適です。親指でツマミを切り替えることで簡単に水量調節が可能。クッション付グリップで持ちやすい。シンプルなデザインで使いやすい。金属ボディ。プラグなし。
    全長(mm)180質量(g)300接続ねじ3/4”NHメス
  • [通水型]ブラシ(伸縮ハンドル) エスコ

    [通水型]ブラシ(伸縮ハンドル)

    エスコ
    ¥7,260税込¥7,986
    1セット(2本)
    翌日出荷
    ホース内径Φ15mm適応。高い所、店舗のウィンドウ、車のボディ洗い等に便利。ホースに接続すれば、頭部から水を出して洗えます。用途に合わせてブラシ部を縦にも出来ます。通水型。
    材質柄:パイプ鋼管 毛:ポリエステル ブラシ台:ポリエチレン 持ち手:塩化ビニールサイズ(mm)ブラシ:220×65 毛丈:56 全長:約1330~2000
  • ツイストノズル[2パターン] エスコ

    ツイストノズル[2パターン]

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1セット
    翌日出荷
    プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。グリップを回して、直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。
    全長(mm)100最高使用圧力(MPa)0.41材質(ボディ)真鍮製(ラバーグリップ)接続ねじ呼び径3/4 NHメス
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    ¥3,560税込¥3,916
    1セット
    翌日出荷
    プラグ付(3/4”NHオス)。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ロック付。
    全長(mm)222材質(ボディ)亜鉛接続ねじ呼び径3/4 NHメス
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    ¥4,340税込¥4,774
    1個
    翌日出荷
    ステム(ホースバンド付)。2種 (ストリーム、ミスト) 。連続噴射クリップ付。15mmステム・ホースバンド付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
    全長(mm)210材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)接続ねじ呼び径3/4 NHメス
  • [EA124GB-2~4用] 17/27mm パッキンセット エスコ

    [EA124GB-2~4用] 17/27mm パッキンセット

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-5
  • 3/4"NH カプラ(雄ねじ・真鍮製) エスコ

    3/4"NH カプラ(雄ねじ・真鍮製)

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-4
  • 3/4"NH カプラ(雌ねじ・真鍮製) エスコ

    3/4"NH カプラ(雌ねじ・真鍮製)

    エスコ
    ¥2,480税込¥2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-3
  • 3/4"NH クイックコネクターセット エスコ

    3/4"NH クイックコネクターセット

    エスコ
    ¥1,270税込¥1,397
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GA-1
散水ノズル