カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(46)
- GAONA(ガオナ)(194)
- RAINBIRD(40)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- TOYOX(トヨックス)(72)
- UNISON(ユニソン)(36)
- アイリスオーヤマ(109)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- カクイチ(42)
- カクダイ(393)
- グリーンライフ(72)
- サンホープ(239)
- セフティー3(151)
- タカギ(439)
- ニッコーエクステリア(96)
- ネタフィム(144)
- 三洋化成(49)
- 住化アグリテック(110)
- 岩崎製作所(110)
- ブランドをもっと見る

5m ミストホース
エスコ(1件のレビュー)¥6,800税込¥7,4801個当日出荷超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP質量(g)500
ピストルグリップノズル
エスコ(5件のレビュー)¥1,920税込¥2,1121個当日出荷冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト耐圧(psig)40~60(静的)シャワー種類ジェット・ミスト![ホースハンガー[アルミ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03414661-260330-02.jpg)
ホースハンガー[アルミ]
エスコ(13件のレビュー)¥2,730税込¥3,0031個当日出荷壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。 取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。エスコ品番EA124E-1材質アルミ製寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H)ホース長さ(m)約30(巻取り)使用ホース内径(Φmm)15
3/4"NH クイックコネクターセット
エスコ¥960税込¥1,0561パック当日出荷ワンタッチでの接続と分離が可能になります。セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)材質ポリマー樹脂ねじサイズ3/4"NH
散水ホースリール
エスコ¥20,800~税込¥22,880~1個翌日出荷から翌々日出荷パワフルボディの本格派。スチール製ホースリール。巻き取りやすいホースガイド付。耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース。扱いやすい細径(外径Φ20×内径Φ15)で操作性が向上。ホース内面の藻の発生を抑えます。散水口は自在散布レバーノズル付き(スプレーパターン2種:ストレート/拡散)。二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。付属品ハンドル×1個、レバーノズル×1個、ノズルコネクタ×2個、ホースバンド×1個、ホースガイド×1個、ホースガイド取付用ネジ類×1SET仕様一次側接続形状:ワンタッチニップル付材質スチール製カバーなし最高使用圧力(MPa)0.4キャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)15×20パターン2種(ストレート・拡散)巻取形式手動
3/4"NH プラグ (雄ねじ)
エスコ¥350税込¥3851パック(2個)翌々日出荷2個入り。スプリンクラーやノズルに取付けるとワンタッチ着脱タイプになります。材質ポリマー樹脂寸法(mm)32×42能力耐圧:60psiねじサイズ3/4”NHオス
ミストパーツ(EA897AP-1,-11用)
エスコ¥440税込¥4841個翌々日出荷用途交換用ミストパーツ(噴霧器)材質ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×20適合品番EA897AP-1、-11
3/4”NHカプラー(雄ねじ)
エスコ(1件のレビュー)¥555税込¥6111個翌日出荷仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
丸蛇口用万能ゴム口金 (真鍮製)
エスコ¥2,020税込¥2,2221個(1個)翌日出荷強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。用途水材質真鍮、ゴム、スチール蛇口外径(Φmm)Φ16~26
散水ホースリール
エスコ¥6,060税込¥6,6661個翌日出荷★スプレーパターン6種。(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)。ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ。材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS樹脂、ポリアセタール質量(kg)3.9色ライトベージュ/ホワイト最高使用圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)15ホース寸法(mm)内径:12、外径:17サイズ(mm)310×362×333適合蛇口外径(Φmm)14~18
エアーホースリール(自動巻取/ソフトホース)
エスコ¥37,600~税込¥41,360~1台翌日出荷から7日以内出荷簡単メンテナンス!ホース交換が自分で簡単にできるエアーホースリール(取付型)。巻きグセ跳ね上がりの少ないソフトホース仕様。ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー。必要な長さで作業ができ、少し引き出せばラチェットが外れ巻き取れます。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付きで作業しやすく、固定も可能です。ガイドローラー使用により引き出しがスムーズ。巻き込み防止ゴムストッパー付きで、ネジを緩めて位置調整ができます。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース(ソフトホース仕様)。反発弾性・耐摩耗性に加え、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。ワンタッチロータリーカプラー。取り付けて左に回すだけで簡単ロック!抜けにくく、確実にカプラの取り付けが行えます。ホース引き出し用ヒモ(2m)付で、安全な引出しが可能です。材質ホース:編糸補強1Bブレード入、ソフトエラストマー樹脂使用圧力(MPa)1.5(15kgf/cm2)接続部ねじ【本体】一次側:雄ネジ(G3/8”)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×121×388ホース長さ(m)10
スプレーノズル(プラグ付き)
エスコ¥3,820税込¥4,2021セット翌日出荷プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付。全長(mm)183質量(g)340最高使用圧力60PSI最高使用温度(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)材質(ボディ)亜鉛接続ねじ呼び径3/4 NHメス
344x144x257mm ホースハンガー(アルミ製)
エスコ¥18,200税込¥20,0201個欠品中材質アルミダイカスト質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×144×257巻取長さ(m)ホース:約40(ホース内径15の場合)
15/20mmx30m 散水ホースリール(ステンレス製)
エスコ¥36,600税込¥40,2601個翌日出荷材質リール:ステンレス、ホース:ポリエステル撚糸寸法(mm)415(W)×390(D)×460(H)質量(kg)9最高使用圧力(MPa)0.7以下ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース長さ(m)(サイドホース)1適合蛇口外径(Φmm)外径16(丸型)
ロータリースプリンクラー
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷絶え間なく回転することで水たまりになりにくい、優しく雨のような散水を行います。 耐久性に優れた金属製のホイール付ベースにより安定感があり、車輪付きでスプリンクラーを簡単に移動できます。用途集中的に散水する必要がある芝生に仕様車輪付エスコ品番EA124KS-8材質本体:アルミダイカスト、チップ・接続部:真鍮寸法(mm)200×200×85接続ねじ3/4”NHメス散水範囲(m)半径約6.4散水範囲(m2)最大約64
3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)
エスコ¥320税込¥3521個当日出荷アメリカねじ用ステム付のホースに取り付けることでカプラー付スプレーノズルやスプリンクラーとの脱着が容易になります。エスコ品番EA124GC-2A材質ポリマー樹脂形状プラグ寸法(Φ×mm)32×39ねじサイズ3/4”NHメス
洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付き)
エスコ¥4,230税込¥4,6531セット翌々日出荷セット内容:アルミハンドル×1個、洗浄ブラシ×1個。さまざまな掃除に最適な丸型ブラシ、ポリプロピレンとナイロンの毛により耐久性が増し、洗浄力が強化されます。寸法(mm)700~1200全長(mm)300段数2段毛丈(mm)40材質(グリップ)TPE材質(毛)ポリプロピレン、ナイロン材質(ハンドル)アルミ高さ(m)作業:2.7ブラシ寸法(mm)90×150![スプレーノズル[2パターン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71011617-260330-02.jpg)
スプレーノズル[2パターン]
エスコ¥1,150~税込¥1,265~1丁ほか翌日出荷頻繁な使用に耐える、耐久性に優れた金属製。 耐錆性のステンレス鋼スプリング。 後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。 連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。 漏洩防止のパッキン付き。材質亜鉛ダイカスト、 ステンレススプリング全長(mm)137能力耐圧:60psi使用可能温度範囲約38℃までパッキン交換用/EA124GC-10 (パッキンセット10個入)
散水ホースリール EA124KCシリーズ
エスコ¥17,600税込¥19,3601個翌日出荷仕様●ホース長さ:30m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ
G3/4”散水栓(フルボア/19mm用)
エスコ¥3,420税込¥3,7621個翌日出荷材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G3/4”使用圧力1.02MPa使用流体水適合ホース内径(Φmm)19
900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷シャットオフバルブにより水流調節ができます。エスコ品番EA928BM-401セット内容通水型硬短毛ブラシヘッド(EA928BM-4)×1個、通水型伸縮ブラシハンドル(EA928BM-180)×1個、アメリカねじ用雄ねじステム(EA124GC-23)×1個材質(毛)ポリエステル毛丈(mm)30ハンドル長さ(mm)900~1800ブラシ寸法(mm)270×80
スプレーノズル
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップ。ポリマー製。調整ネジ付エスコ品番EA124LA-6全長(mm)140接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)シャワー種類コーン・ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミスト
シャワーノズル
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷花や繊細な植物に最適です。親指でツマミを切り替えることで簡単に水量調節が可能。クッション付グリップで持ちやすい。シンプルなデザインで使いやすい。金属ボディ。プラグなし。全長(mm)180質量(g)300接続ねじ3/4”NHメス
二方コック付きコネクター
エスコ¥2,210税込¥2,4311セット(1セット)翌日出荷錆びないポリマー構造。耐衝撃性に優れ、標準的なバルブに比べて流量が多いため、広い範囲への散水も効率的に行えます。最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。一時止水(ON/OFF)ノブ付き。仕様プラグ付セット内容雌ねじプラグ×2個、2方コック付コネクター×1個材質ポリマー樹脂寸法(mm)【プラグ】Φ32×39、【コネクター】135×145(H)、【コネクター管径】Φ30ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
水栓柱 (70角・横給水)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個(1個)翌日出荷日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)。仕様横給水材質表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC (HI仕様) 給水継手:PVC全長(mm)900対辺(mm)70呼び13ねじサイズR1/2”![ガーデンシンク[樹脂製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70438027-260624-02.jpg)
ガーデンシンク[樹脂製]
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷付属品:ゴム栓、目皿、排水栓。外観は御影石をイメージさせるシックで落ち着いた仕上がりです。お庭のお花や木への水やり、洗車、犬の足洗いなど、さまざまな場面でお使いいただけます。シンクの背面には洗剤やスポンジ等を収納できる受け皿と小物入れ、フックが付いています。専用の架台を使用すれば面倒な工事の必要なく簡単に組み立て、設置ができます。設置可能な水栓柱は85mm角までと幅広く対応します。







![ホースハンガー[アルミ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03414661-260330-02.jpg)




















![スプレーノズル[2パターン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71011617-260330-02.jpg)













![ガーデンシンク[樹脂製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70438027-260624-02.jpg)
![ガーデンシンク[樹脂製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70438036-260624-02.jpg)