絞り込み
散水範囲(m)
  • 3.4
  • 1.6(5)
  • 1.8(3)
  • 2(2)
  • 2.7(2)
  • 3.1(2)
  • 3.3(3)
  • 3.5(2)
  • 4(4)
  • 4.5(2)
  • 4.8(2)
  • 5.5(3)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 13.4(2)
  • 14(2)
  • 20(4)
ブランド
  • サンホープ(5)
  • RAINBIRD(1)
散水量(L/分)
  • 0.7(1)
  • 0.8(2)
  • 1.2(4)
  • 2(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M サンホープ

    マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。
    用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ3.4方向上向き専用
  • マイクロスプレー 取付部無し サンホープ

    マイクロスプレー 取付部無し

    サンホープ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは灰色。
    用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ3.4方向上向き専用
  • マイクロスプレー Cネジタイプ サンホープ

    マイクロスプレー Cネジタイプ

    サンホープ
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは灰色。
    用途ハウス内のかん水全般等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ3.4散水量(L/分)2方向上向き専用
  • マイクロスプレー Bネジタイプ サンホープ

    マイクロスプレー Bネジタイプ

    サンホープ
    469税込516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは灰色。
    用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ3.4方向上向き専用
  • ゼリスプレー RAINBIRD

    ゼリスプレー

    RAINBIRD
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    取付口のダイヤルを回転させることで、流量/半径を調整可能。 散水範囲角度が90°、180°、360°と固定されており、優れた散水を行うことができます。
    用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水流量(L/h)0~130流量(mL/min)0~2.16動作圧(bar)0.5~2.5
  • マイクロスプレー Fネジタイプ サンホープ

    マイクロスプレー Fネジタイプ

    サンホープ
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。
    用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ3.4方向上向き専用
スプリンクラー