絞り込み
散水範囲(m)
- 20(1)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(3)
- サンホープ(58)
- カクダイ(33)
- RAINBIRD(19)
- セフティー3(10)
- 工進(9)
- 報商製作所(8)
- タカギ(6)
- エスコ(4)
- マサル工業(4)
- ネタフィム(4)
- GAONA(ガオナ)(2)
- POPE(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
散水量(L/分)
- 0.3(1)
「散水範囲(m)」から絞り込む
20(1)

PCパートサークルスプリンクラー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)用途散水用のスプリンクラーとして付属品バンド1個付、シールテープ付仕様設定範囲散水材質ポリアセタール口径(Φmm)4水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
フルサークルスプリンクラー上部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷水圧で回転するスプリンクラー上部です。 360°の散水が可能なので幅広くご使用いただけます。 水圧によって水の飛距離が変化します。用途スプリンクラーとして。材質青銅口径(mm)4.7×2.3ねじサイズR3/4
PCパートサークルスプリンクラー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781個欠品中安定性のある土台付。 設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。用途スプリンクラーとして。材質ポリアセタール口径(mm)3
PCパートサークルスプリンクラー上部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。 散水範囲・飛距離の調整も可能です。 360°回転し、散水することができます。 別売のスプリンクラー台などに取付けて使用します。(本製品はG1/2のオネジです。)用途散水用のスプリンクラーとして取付ねじG1/2
PCパートサークルスプリンクラー上部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。用途スプリンクラーとして。材質ポリアセタール口径(mm)3