絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(2)
- タカギ(16)
- カクダイ(14)
- ネタフィム(12)
- RAINBIRD(12)
- GAONA(ガオナ)(11)
- セフティー3(5)
- サンホープ(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- 北菱電興(2)
- エスコ(1)
- 兼工業(1)
- グローベン(1)
- 住化アグリテック(1)
- GARDENA(ガルデナ)(1)

自動給水機 USB充電式 タイマー機能付
オーム電機¥3,500税込¥3,8501組3日以内出荷本製品は設定した日数間隔で植木に自動で給水します。旅行などで一定期間、植物の水やりができないときなどにおすすめです。タイマー機能付きです。間隔は1~9日間、散水時間は1~199秒の間で設定できます。USB充電式です(ACアダプタ別売)。付属品充電用USBケーブル(長さ:約50cm)、シリコンチューブ(長さ:約2m、内径:約5mm、外径:約7mm)、Tバルブ、スプリンクラー×2質量(g)約153電源DC 5V 0.42A(最大)保護等級IPX3 ※鉛直より60度からの水に対して保護する連続使用時間(時間)約2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)63×87×43充電時間(時間)約6(約500回充放電可能)バッテリー容量(mAh)18650リチウムイオン電池(3.7V 2000)(交換不可)散水量(L/分)約1.4~1.5