絞り込み
ボールねじリード(mm)
- 2(1)
- 5(9)
- 6(2)
- 10(12)
- 12(2)
- 20(12)
- 30(4)
- 32(1)
- 40(4)
カバー
- 側面カバー付(1)
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- 黒田精工(1,512)
- THK(63)
- オリエンタルモーター(4)
- NSK(日本精工)(1)
「レール長さ(mm)」から絞り込む

モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)適合モーター50W
Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥93,980~税込¥103,378~1台3日以内出荷仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当全長(mm)ST+288.5使用環境温度(℃)0~40吸引量エアー:30NL/min~90NL/min断面寸法(mm)本体最大断面外形:W200×H140減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)適合モータ容量(W)750適合モーター【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥169,800~税込¥186,780~1台30日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法研削ボールねじΦ15(C5級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)適合モーター400W
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥149,800~税込¥164,780~1台30日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法研削ボールねじΦ15(C5級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)適合モーター200W
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥129,800~税込¥142,780~1台30日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法研削ボールねじΦ15(C5級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)適合モーター100W
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥99,980~税込¥109,978~1台30日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法研削ボールねじΦ12(C5級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)適合モーター100W
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥91,980~税込¥101,178~1台30日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法研削ボールねじΦ12(C5級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)適合モーター50W
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法転造ボールねじΦ12(C7級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)適合モーター100W
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥259,800~税込¥285,780~1台30日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)適合モーター750W
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥229,800~税込¥252,780~1台30日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)適合モーター750W