絞り込み
種類
- 電気式(1)
- 電池式(1)
タンク容量(L)
- 5
- 1.6(2)
- 3(1)
- 7(1)
- 10(5)
- 12(1)
- 15(4)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 22.5(1)
- 30(1)
- 50(2)
ノズル長(mm)
- 900(1)
- 1600(1)
ホース長さ(m)
- 1.7(1)
- 10(1)
ブランド
- セフティー3(2)
- SIS(1)
「種類」から絞り込む
電気式(1)
電池式(1)

電気式噴霧器
セフティー3(19件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。高さ(mm)385材質(本体)ポリプロピレンタイプACタイプ種類電気式電源AC100Vコード長さ(m)約2.5材質(ホース)塩ビホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600ノズル1頭及び2頭材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600材質(タンク)ポリプロピレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700対応溶液薬剤噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
電池式噴霧器
セフティー3¥7,998税込¥8,7981台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ種類電池式電源単1形乾電池4個ホース長さ(m)約1.7噴霧量(mL/min)約300噴射量(mL/min)約440電池寿命(総噴霧量)約120Lノズル長(cm)約40~90
充電式電動噴霧器 5L
SIS(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷肩にかけて使える小型噴霧器。負担が少ない軽量型で手軽に使える5Lタイプです。USB充電式でコードを気にせずどこでも使用可能。電源ボタンを押してレバーを握るだけで簡単に噴霧できます。薬剤の溶け残りや異物混入によるノズル詰まり防止のフィルター付き。キャップには薬剤の希釈などに便利な計量目盛りがあります。付属品USBケーブル、ノズル管、ノズル(1頭口噴口)、交換用パッキン材質PP、PE、PVC、ステンレス質量(kg)1.3タンク容量(L)5入力DC5V 1A時間休止:30分バッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 2600mAh)運転音(dB)最大:60噴霧量(mL/min)最大:630充電時間(時間)3~4(5V1A時)最大圧力(MPa)0.15寸法(縦×横×高さH)(cm)32×16×27使用時間(時間)最大:(無負荷)6距離最大噴霧:4m定格時間(時間)最大:2
『動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式動力式噴霧器
- 電気式噴霧器
- 電池式














![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)