絞り込み
タンク容量(L)
  • 23(1)
  • 25(1)
種類
  • 電気式(2)
ノズル長(mm)
  • 540(2)
ホース長さ(m)
  • 20
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(3)
  • 1.7(4)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 10(1)
ブランド
  • 工進(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
23(1)
25(1)
  • 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ 工進

    電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類電気式ホース長さ(m)20噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900モーター分相起動形単相モーター最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]出力(W)250電圧(V)AC100(50/60Hz)使用距離範囲(m)4(直射)
  • 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進

    電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き

    工進
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に仕様25Lタンクキャリー付き付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケトラスコ品番458-6719質量(kg)23.5出力(W)250種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370タンク容量(L)25モーター分相起動形単相モーター材質(ホース)塩化ビニール(PVC)電源コード(m)5ホース長さ(m)20ノズル長(mm)540材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC)使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700材質(タンク)ポリエチレン(PE)主な用途殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0対応溶液薬剤アズワン品番64-6358-30

動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります

電池式