絞り込み
ブランド
ブレード長さ(mm)
刈込み幅(mm)
最大切断径(Φmm)
燃料タンク容量(L)
0.11・0.16・0.3・0.35・0.39・0.4・0.48・0.5・1.03
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
969件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツール部品HT2210S-750HB 新ダイワ

    ツール部品HT2210S-750HB

    新ダイワ
    ¥139~税込¥153~
    1個
    3日以内出荷
  • リヤハンドル部品HT2210-750HB 新ダイワ

    リヤハンドル部品HT2210-750HB

    新ダイワ
    ¥40~税込¥44~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ハンドル部品HT2210S-750HB 新ダイワ

    ハンドル部品HT2210S-750HB

    新ダイワ
    ¥93~税込¥102~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 刈刃部品HT2210S-750HB 新ダイワ

    刈刃部品HT2210S-750HB

    新ダイワ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    3日以内出荷
  • マグネト部品HT2210S-750HB 新ダイワ

    マグネト部品HT2210S-750HB

    新ダイワ
    ¥40~税込¥44~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • クラッチ部品HT2210S-750HB 新ダイワ

    クラッチ部品HT2210S-750HB

    新ダイワ
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • マフラ(消音器)部品HT2210S-750HB 新ダイワ

    マフラ(消音器)部品HT2210S-750HB

    新ダイワ
    ¥40~税込¥44~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ツール部品HT2210S-750B 新ダイワ

    ツール部品HT2210S-750B

    新ダイワ
    ¥139~税込¥153~
    1個
    3日以内出荷
  • リヤハンドル部品HT2210S-750B 新ダイワ

    リヤハンドル部品HT2210S-750B

    新ダイワ
    ¥40~税込¥44~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ハンドル部品HT2210S-750B 新ダイワ

    ハンドル部品HT2210S-750B

    新ダイワ
    ¥93~税込¥102~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ギアケース部品HT2210S-750B 新ダイワ

    ギアケース部品HT2210S-750B

    新ダイワ
    ¥67~税込¥74~
    1本ほか
    3日以内出荷
  • マグネト部品HT2210S-750B 新ダイワ

    マグネト部品HT2210S-750B

    新ダイワ
    ¥40~税込¥44~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • クラッチ部品HT2210S-750B 新ダイワ

    クラッチ部品HT2210S-750B

    新ダイワ
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • マフラ(消音器)部品HT2210S-750B 新ダイワ

    マフラ(消音器)部品HT2210S-750B

    新ダイワ
    ¥40~税込¥44~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • リヤハンドル部品HT2210S-600B 新ダイワ

    リヤハンドル部品HT2210S-600B

    新ダイワ
    ¥40~税込¥44~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ハンドル部品HT2210S-600B 新ダイワ

    ハンドル部品HT2210S-600B

    新ダイワ
    ¥93~税込¥102~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 歯車室部品HT2210S-600B 新ダイワ

    歯車室部品HT2210S-600B

    新ダイワ
    ¥67~税込¥74~
    1本ほか
    3日以内出荷
  • マグネト部品HT2210S-600B 新ダイワ

    マグネト部品HT2210S-600B

    新ダイワ
    ¥40~税込¥44~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • クラッチ部品HT2210S-600B 新ダイワ

    クラッチ部品HT2210S-600B

    新ダイワ
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • リコイルスタータ部品HT2210S-600B 新ダイワ

    リコイルスタータ部品HT2210S-600B

    新ダイワ
    ¥40~税込¥44~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • マフラ(消音器)部品HT2210S-600B 新ダイワ

    マフラ(消音器)部品HT2210S-600B

    新ダイワ
    ¥40~税込¥44~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 生垣・草刈りバリカン専用 生垣バリカン替え刃 ファミリー・ライフ

    生垣・草刈りバリカン専用 生垣バリカン替え刃

    ファミリー・ライフ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    充電式コードレス2way生垣・草刈りバリカン専用の生垣バリカン替え刃です。
    材質ステンレス・スチール質量(g)(約)400寸法(高さH×長さL×奥行D)(cm)(約)1.5×42×6
  • 太丸バリカン用寄せ板 ニシガキ工業

    太丸バリカン用寄せ板

    ニシガキ工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    翌々日出荷
    太丸バリカン用の寄せ板。400mmの替刃用になります。
    適合機種N-960・N-961・N-962・N-970・N-971・N-972・N-975・N-976・N-977
  • 太丸バリカン充電式(本体のみ) ニシガキ工業

    太丸バリカン充電式(本体のみ)

    ニシガキ工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌日出荷
    超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式工藤と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。
    刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式
  • チップレシーバ460mm マキタ

    チップレシーバ460mm

    マキタ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    刃長(mm)460
  • チップレシーバ300mm マキタ

    チップレシーバ300mm

    マキタ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    刃長(mm)300
  • 300ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ

    300ミリ高級刃ヘッジトリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
    刃長(mm)300電源タイプAC電源式
  • 18V用充電器 YAMAZEN(山善)

    18V用充電器

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    18V用充電器。山善のスパイラルローター、草刈機等の充電器です。
    用途18V用充電器対応LBC-1825B、LK-1825UB、CV-1825、SR-1825(2-1)
  • 充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ 工進

    充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ

    工進
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    切れ味が良く、小雨でも作業が出来るコードレスヘッジトリマー! 防水保護等級「IPX4相当」 草木の嚙みこみをボタンで解除可能 三面研磨、ニッケルコーティング刃採用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途生垣等の選定作業にタイプ充電器・バッテリー付き本体質量(kg)2.7刈込み幅(mm)360バッテリーリチウムイオン使用電池PA-380バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約75電源タイプ充電式ストローク数(回/分)1650最大切断径(Φmm)18運転時間(分)約50
  • 高枝剪定処理セット AC電源 YAMAZEN(山善)

    高枝剪定処理セット AC電源

    YAMAZEN(山善)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    翌々日出荷
    高枝剪定の後に後片付けもできる、電動高枝剪定機とガーデンシュレッダーの2点セット。 【高枝剪定機】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。 【ガーデンシュレッダー】山のような園芸ゴミをまたたく間に1/6にできるシュレッダー。粉砕チップは燃えるゴミとして出すことができます。30mmの太枝も協力粉砕。移動しやすい車輪付き。2重安全装置(モーター過負荷防止ブレーカー、本体カバー安全スイッチ)付きで安心。
    用途枝切、剪定、伐採、切断に。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り ノコギリ トリマー 粉砕 シュレッダー付属品ガーデンシュレッダー:本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れセット内容高枝剪定機:ポールトリマーヘッド×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ポールソーヘッド×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、枝キャッチャー×1、着脱ポール(上)(中)(下)、バッテリー×1、専用充電器×1、充電器電源アダプター×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書×1質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)、18(ガーデンシュレッダー)電圧高枝剪定機:100 50/60Hz電流(A)1.5(高枝剪定機)、15(ガーデンシュレッダー)電源(V)100(50Hz/60Hz)(ガーデンシュレッダー)消費電力(W)高枝剪定機:150、ガーデンシュレッダー:1500刃長(mm)210(ガーデンソー/枝切り刃)能力ガーデンシュレッダー(最大破砕能力):生木小枝(直径30mm)コード長さ(m)4(ガーデンシュレッダー)無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(ガーデンシュレッダー)刈込み幅(mm)約300(ガーデントリマー)板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9絶縁方式二重絶縁(高枝剪定機)定格時間(分)高枝剪定機:30、ガーデンシュレッダー:25(※気温20度基準)保証期間1年振幅数(min-1[回/分])約1500(ガーデントリマー/無負荷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×51×88.5(ガーデンシュレッダー)電源タイプAC電源式ストローク長(mm)約20(ガーデンソー)ストローク数(min-1)約2500(ガーデンソー)最大切断径(Φmm)約12(ガーデントリマー)、約80(ガーデンソー)バッグ容量(L)ガーデンシュレッダー(粉砕):45本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17刃ピッチ(mm)ガーデンソー(枝切り刃):3
  • 高枝ガーデンポールソー レシプロセット YAMAZEN(山善)

    高枝ガーデンポールソー レシプロセット

    YAMAZEN(山善)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    翌々日出荷
    太枝切りができるガーデンポールソーにゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。 【本体】AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。10m延長コードも付属しています。着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能(約236.5cmから約300cm)。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。トリガースイッチでスピード調節も可能。 【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。 【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。 【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。 【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
    用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書×1質量(kg)約2.7電流(A)1.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150刃長(mm)210(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)板厚(mm)枝切り刃:0.9絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2500定格時間(分)30作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット刃先金属用替刃:ハイス鋼電源タイプAC電源式ストローク長(mm)約20のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.6(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)最大切断径(Φmm)庭木80本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)236.5~300×7×16.5刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、枝切り刃:3
  • 8WAY 高枝ポールトリマーレシプロセット YAMAZEN(山善)

    8WAY 高枝ポールトリマーレシプロセット

    YAMAZEN(山善)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    翌々日出荷
    ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソーに日本製の竹切り刃とゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。 【本体】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。 【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。 【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。 【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。 【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
    用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)電流(A)1.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150刃長(mm)210(ガーデンソー(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)切断能力(mm)ガーデンソー:最大約80刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])約2500(ガーデンソー)定格時間(分)30刃先金属用替刃:ハイス鋼電源タイプAC電源式ストローク長(mm)約20(ガーデンソー)のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.8(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、ガーデンソー(枝切り刃):3
  • 5in1ポールヘッジ&芝生バリカン BLACK&DECKER

    5in1ポールヘッジ&芝生バリカン

    BLACK&DECKER
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    6日以内出荷
    1台で5役の多機能モード。 ハンディでもポール装着でも自在に使える。 庭木・高枝の剪定、芝生・庭木のバリカン、芝生・雑草の刈り払い等、2種類のブレードが付けられるハンディモードや、135度の角度調節可能な着脱式のポールユニットの組み合わせで幅広い用途に対応。 機動性を考えたコードレス機能。 本体からバッテリーが外せて、ベルトやポケットへ装着ができる。 本体の重さが軽減され作業効率がアップ。 本体ハンドル部分には衝撃吸収素材の「アルファゲル」を採用。 使い心地を考えて、モーターとハンドルを水平に配置した片手でも作業しやすい重心設計。
    用途ポールヘッジ、ポールバリカン、芝生バリカン、芝刈り機、剪定、高枝切ばさみ。付属品バッテリー ×1、充電器 ×1、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、ポール材質ABS樹脂質量(kg)17電圧(V)18刈込み幅(mm)160(刈込高15~25)(芝生ブレード)連続使用時間(分)約140ブレード長さ(mm)260(庭木ブレード)バッテリー容量(Ah)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×105×190電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)12ポール長(mm)1070~1480(ポール)
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ