絞り込み
ブランド
- BLACK&DECKER(12)
- EARTH MAN(16)
- ECHO(エコー)(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- sita(サイタ)(12)
- YAMAZEN(山善)(25)
- YARD FORCE(11)
- アイリスオーヤマ(11)
- アルミス(23)
- エスコ(11)
- シングウ(新宮商行)(24)
- ゼノア(25)
- ニシガキ工業(65)
- マキタ(125)
- ムサシ(24)
- 京セラインダストリアルツールズ(47)
- 共立(33)
- 工進(299)
- 新ダイワ(108)
- ブランドをもっと見る
ブレード長さ(mm)
刈込み幅(mm)
最大切断径(Φmm)
燃料タンク容量(L)
0.11・0.16・0.3・0.35・0.39・0.4・0.48・0.5・1.03

充電式太枝切狭 太丸充電プロS(バッテリー・充電器付)
ニシガキ工業¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 効率重視のスピード切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロS!】。 生木27mmを0.5秒で切断可能なスピードタイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは1秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、27mmの枝を約6000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-940-1切断速度(1サイクル)約1秒最大切断径(Φmm)生木:約27
充電式太枝切狭 太丸充電プロ(バッテリー・充電器付)
ニシガキ工業¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】。 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-912-1切断速度(1サイクル)約2秒最大切断径(Φmm)生木:約40
充電式太枝切狭 太丸充電S(本体のみ)
ニシガキ工業¥34,980~税込¥38,478~1台翌日出荷ニシガキ工業 太丸充電S の本体のみです。用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-922-1切断速度(1サイクル)約1秒最大切断径(Φmm)生木:約27
エンジンヘッジトリマ
ゼノア¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)1025×240×190乾燥質量(kg)4.2ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48ブレード両刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
エンジンヘッジトリマ
ゼノア¥93,980税込¥103,3781台3日以内出荷超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍! 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)1290×230×190乾燥質量(kg)4.5ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
電気ヘッジトリマー用替刃(YHT-352専用)
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷ヘッジトリマーYHT-352用の替刃。用途お庭のお手入れに。生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。適合機種YHT-352質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×580×21アズワン品番64-3284-98
ヘッジトリマー
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。 安全なダブルロック付きです。刈り込み幅が550mmと長い設計のため、広範囲の作業が可能です。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。ハンドルが回転するため、生垣の側面も楽に作業できます。色ホワイト質量(g)3600定格消費電力(W)600刈込み幅(mm)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×210×210電源タイプAC電源式定格電源AC100V 50/60Hzアズワン品番65-1969-16最大切断径(Φmm)18電源コード(cm)35ストローク数(min)(最大)1600
バッテリーヘッジトリマ
ゼノア¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷片刃でも両刃でも使える!葉受板(標準装備)を取り付けて、片刃で使用できます。 三面研磨でプロ仕様! 低騒音で個人邸・市街地・都市部の道路・屋上緑化でも活躍します。 バッテリー(別売)なので排ガスゼロ!質量(kg)3.8(バッテリー除く)モータータイプPMDC(ブラシ×4) 36V速度(ブレード)標準:4000カット/min、Saveオン状態:3200カット/minブレード長さ(mm)600ブレード両刃電源タイプ充電式
18V充電ヘッジトリマ350mm用替刃
EARTH MAN¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷用途EARTHMAN 18V充電スレンレス刃ヘッジトリマ350mm用替刃適合機種GHT-180LiA刈込み幅(mm)約350
14.4Vヘッジトリマ250mm用替刃
EARTH MAN¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷用途EARTHMAN 14.4V充電ヘッジトリマ250mm用替刃適合機種GHT-144LiA刈込み幅(mm)約250
14.4V芝生バリカン用替刃
EARTH MAN¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷用途EARTHMAN 14.4V芝生バリカン160mm用替刃適合機種GLB-144LiA刈込み幅(mm)約160アズワン品番64-4063-09
ACヘッジトリマ350mm
EARTH MAN¥8,998税込¥9,8981台翌日出荷両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。ハンドガード付:ブレードから手を守り、安全に作業できます。滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップ。コード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。用途生垣の刈り込み。庭木の整枝に付属品本体×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、延長コード10m×1、コード用カラビナ×1、チップレシーバー×1ストローク(mm)約13周波数(Hz)50/60電流(A)3.2電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約650×165×165定格消費電力(W)300本体質量(kg)約1.74刈込み幅(mm)約350電源コード(m)約0.3定格時間(分)約30ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)約10電源タイプAC電源式最大切断能力(mm)新芽 約Φ12(樹木の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)アズワン品番64-4063-07ストローク数(min-1)約1600
トリマーアタッチメント(ポールソー)
ゼノア¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷ボルト2本固定方式で簡単に装着できます。街路樹の剪定など、樹木のお手入れには欠かせない便利ツールです。適合本体PHT1500EZ
トリマーアタッチメント(高枝剪定用)
ゼノア¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが300ミリの軽量タイプなので、高い所もラクラク剪定できます。適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZブレード長さ(mm)300
エンジンヘッジトリマー(PHTシリーズ)
ゼノア¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷アタッチメントをジョイントして色々な用途に使用できます。スパークプラグNGK BPM7Y電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7
伸縮ハンドル H-230・G-160用
ムサシ¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷伸縮機能、ヘッド部首振り機能がありますので、高くて届かなかった場所を刈込したり、楽な姿勢で芝生を刈り込んだりすることが可能です。 ガーデンバリカンG-160・レディスバリカンH-230専用ハンドルです。幅(mm)110全長(mm)730~1055高さ(mm)160質量(g)710電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード2芯キャプタイヤコード300mm電源タイプAC電源式
充電枝切りカッター 替刃
E-Value(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷E-Value充電枝切りカッター専用替刃です。20mmまでの枝切りができます。EGC-20LI専用替刃として使用して下さい。用途充電枝切りカッター替刃。
14.4V60分充電器
セフティー3¥6,698税込¥7,3681個当日出荷セフティ3充電ヘッジトリマー14.4V用充電器です。セフティ3ヘッジトリマー用充電器です。用途充電ヘッジトリマー用充電器。質量(g)約460使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)出力電圧(V)14.4出力電流(A)2.25入力電流(A)0.75
14.4Vバッテリーパック
セフティー3¥7,598税込¥8,3581個当日出荷セフティ3充電ヘッジトリマー14.4V用バッテリーパックです。セフティ3ヘッジトリマー用バッテリーパックです。用途充電ヘッジトリマー用バッテリーパック。バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4
160mm芝生バリカン替刃
BLACK&DECKER¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷GPSH1000、GSH1000専用のバリカンです。トラスコ品番818-8003適合機種GSPH1000、GSH1000種別芝生バリカン質量(g)320刃長(mm)160
2in1ヘッジ&芝生バリカン
BLACK&DECKER¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷芝の剪定、庭木の剪定、がこの1台で! 軽量コンパクトで作業性も抜群! 庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計! 芝生の刈込高さを調節さきるガイド付きで作業性抜群。仕様107~148/電源コードを除くトラスコ品番818-8002セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m質量(kg)1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100スイッチ(安全ロック)有り本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14ブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅ストローク数(min-1[回/分])1650延長コード(m)約10刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)12
5in1ポールヘッジ&芝生バリカン
BLACK&DECKER¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷家周りのガーデニングこの1台で。 1台5役のマルチ園芸ツール! 芝の剪定、庭木の剪定、広範囲の芝刈り、高所の庭木の剪定、草刈作業がこの1台で! 軽量コンパクトで作業性も抜群! 庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計!仕様(ポールユニット)107~148cm/電源コードを除くトラスコ品番818-8001セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m、ポールユニット、ハンドル、肩掛けベルト質量(kg)2.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100スイッチ(安全ロック)有り本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1、(ポールユニット)約1.1/ハンドル込寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14ブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅ストローク数(min-1[回/分])1650延長コード(m)約10刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)12
新芽用ブレード
HiKOKI(ハイコーキ)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷細かいピッチでやわらかい葉に最適。 三面研磨刃で鋭い切れ味。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)350(三面研磨)切断対象新芽主な用途柔らかい新芽や葉の剪定作業に











![[EA898RF-42用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44117003-190802-02.jpg)
![[EA898RF-40用]ヘッジトリマユニット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44116976-190802-02.jpg)





















![[EA898RE-7A用] 300mm 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50400516-170420-02.jpg)
![[EA898RE-5用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50400473-170420-02.jpg)
![500mm [EA898RE-4A]ヘッジトリマー替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50400464-170420-02.jpg)
![420mm [EA898RE-2A]ヘッジトリマー替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50400455-170420-02.jpg)