絞り込み
ブランド
ブレード長さ(mm)
最大切断径(Φmm)
刈込み幅(mm)
燃料タンク容量(L)
0.16・0.3・0.4・0.48・0.5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
281件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
  • 400ミリ充電式ヘッジトリマ マキタ

    400ミリ充電式ヘッジトリマ

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
  • 12Vコードレス 2WAY電動のこぎり 「高枝ポール・枝ロックバー(枝固定ガード)他付」 YARD FORCE

    12Vコードレス 2WAY電動のこぎり 「高枝ポール・枝ロックバー(枝固定ガード)他付」

    YARD FORCE
    16,000税込17,600
    1セット
    3日以内出荷
    軽い、長い、特殊なガードパーツの枝ロックバー(枝固定ガード)もあり、切りやすいから女性もラクラク!。高枝切りと手元での作業ができるハンディータイプの1台2役の電動のこぎりが枝ロックバー(枝固定ガード)付きで新登場!。軽量12Vバッテリーで延長ポールをつけても2.1kgと超軽量。高枝切りから手元の枝切りまでこれ1台でできる1台2役のコードレス電動のこぎりです。延長ポール使用時の長さは166~232cmまで伸縮可能。66cmも調節でき、家中の色々な高さの木に使えます。シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。2時間のフル充電で30分使え(※無負荷時)、コードレスなので持ち運びも簡単です。安心のWスイッチと便利な角度調節機能付き。
    用途植木や高枝、揺れて切りづらい小枝の切断、切り落とした枝の剪定などセット内容本体(日本製3Dブレード刃150mm付)、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、取扱い説明書(保証書)他材質樹脂、アルミ他質量(kg)本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8ストローク2700rpm切断径(mm)最大:100寸法(cm)高枝時/幅7.5×長さ166~232×高14、手持ち時/長さ52バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間連続稼動:約30分 (※無負荷時)
  • コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX WAKO(和光商事)

    コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX

    WAKO(和光商事)
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
    用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
  • 高枝電動バリカン チップレシーバー付 アルスコーポレーション

    高枝電動バリカン チップレシーバー付

    アルスコーポレーション
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    切断面が滑らか。プロの切れ味。切ったあとが変色しにくい樹木にやさしいスイングカット。園芸刃物メーカーこだわりの高級刃は耐久性に優れ鋭い切れ味の本格仕様。ハサミのように刃が可動するスイングカット方式により刈込鋏同様の美しい仕上がりを実現、作業後の変色や発病から植物を守る。切った葉を落とさず、後片付けがラクになるチップレシーバー付き。錆びにくいハードクローム仕上げでお手入れ簡単、経済的な替刃式。軽量設計で作業時の疲労を軽減。造園業者などプロの方も愛用する品質にこだわった日本製。安心の1年間保証付き。アルスユーザー様へ修理、部品購入、商品お問合せなど、充実したアフターサービスを提供
    用途生垣や庭木をスピーディに美しく整える、プロおすすめの高枝電動バリカンマキ、サツキ、カイズカ、カナメなど針葉樹、常緑樹問わず庭木の刈込に強い威力を発揮刃長(mm)300表面処理(刃)ハードクローム仕上対象鋼材(刃)高炭素刃物鋼適合替刃(品番)DKR-30-1RoHS指令(10物質対応)対応最大切断枝径(Φmm)6
  • 太丸バリカンS充電式(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業

    太丸バリカンS充電式(バッテリー・充電器付)

    ニシガキ工業
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
    電源タイプ充電式
  • 300ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ

    300ミリ高級刃ヘッジトリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    刃長(mm)300電源タイプAC電源式
  • 充電式せん定ハサミ マキタ

    充電式せん定ハサミ

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
  • 400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)400電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 充電式ハンディバリカン18V アイリスオーヤマ

    充電式ハンディバリカン18V

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具18Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。
    用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品18Vバッテリー、充電器、バリカンブレード質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(充電池)定格電圧(V)DC18(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×120×131充電器出力DC20V2A充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)2000運転時間(分)110(連続)
  • 500mm 充電式ヘッジトリマ マキタ

    500mm 充電式ヘッジトリマ

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品ブレードカバー・チップレシーバ・バッテリBL4025(2.5Ah)×2本・充電器DC40RA質量(kg)3.8電源(V)36(40Vmax)刃長(mm)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1018×225×190電源タイプ充電式ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
  • 充電式伸縮ポールチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式伸縮ポールチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。 しなりの少ないアルミパイプを採用。 楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。 工具不要でチェーン調整・交換が簡単。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途木・枝の切り落としに本体質量(kg)3.3ガイドバー長さ(mm)200
  • 芝生バリカン S.I.G

    芝生バリカン

    S.I.G(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    両刃駆動だから抜群の切れ味! カーボンブラシ交換式で経済的! 手軽なコンパクトボディ設計 握りやすいグリップ ブレードカバー付 ロックボタン付 広い範囲で使える延長コード(約5m)付
    用途芝生や雑草の刈り込みに 芝生や雑草のキワ刈りに定格電圧(V)100定格消費電力(W)130定格電流(A)1.3刈込み幅(mm)160ストローク数(min-1[回/分])1200仕様回二重絶縁構造付属品延長コード5m(15A)質量(kg)1.28寸法(幅W×高さH)(mm)80×140定格周波数(Hz)50/60横(mm)340定格時間(分)30ブレード駆動方式両刃駆動コード長さ(cm)約30電源タイプAC電源式アズワン品番64-5129-52適合替刃SGB-160B
  • ハイパワー造園バリカン カルゼ ショートチルト付 アルス

    ハイパワー造園バリカン カルゼ ショートチルト付

    アルス(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。
    用途生垣、植え込みの整枝・葉刈りストローク数(min-1)1300電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)160機構チルト機構材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)付属品刃カバー付、10m延長コード付仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造全長(mm)1020刃長(mm)350刃数10質量(g)2280電源タイプAC電源式適合替刃DKW-35-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • エンジンヘッジトリマー BIGM(丸山製作所)

    エンジンヘッジトリマー

    BIGM(丸山製作所)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます Rスタート付き
    ブレード長さ(mm)両刃600燃料タンク容量(L)0.4付属品保護メガネ質量(kg)4.6本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1012×244×214エンジン形式2サイクルエンジン電源タイプエンジン式スタート方式Rスタート排気量23cc運転時間(分)(満タン)30
  • 草刈丸(安全回転バリカン) ニシガキ工業

    草刈丸(安全回転バリカン)

    ニシガキ工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様【刈払方式】低速上下刃逆回転方式トラスコ品番431-6509適合機種どの機種にも装着可。(一部不可あり)長さ(mm)290幅(mm)230質量(kg)1.8高さ(mm)120刈刃外径(Φmm)230
  • 充電式除草バイブレーター用充電器 ムサシ

    充電式除草バイブレーター用充電器

    ムサシ(1件のレビュー)
    1,558税込1,714
    1個
    5日以内出荷
    用途WE-750用
  • 400ミリ充電式生垣バリカン マキタ

    400ミリ充電式生垣バリカン

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    バッテリBL1830B、充電器DC18WC付き
    刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式
  • 充電式芝生バリカン10.8V(スライド式) マキタ

    充電式芝生バリカン10.8V(スライド式)

    マキタ
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    充電式芝生バリカンMUM605D 10.8V(スライド式)モデル。「軽量ボディ&鋭い切れ味」で軽快芝刈り。・小スペースの芝刈り、キワ刈りに最適。設計の見直しによる1.1kg(バッテリ含む)軽量ボディと鋭い切れ味で軽快に芝生のお手入れができます。・グラスレシーバ収集量 約1.8倍(メーカー従来機比)。・刈った芝を効率良く収集。掃除の手間を大幅に低減します。・刈込み高さ4段階調整。グラスレシーバを外さずに10~25mmまで調整可能。・平らな底で安定作業。・キワ刈りガード。刃物を壁に当てないようにガードし、壁際まで刈込みが可能です。半透明なので刃先が見やすい。脱着も可能。・キワ刈りガイド。キワ付近の芝を捕らえやすく、キワ刈りの効率が向上します。・バッテリ切れお知らせランプ。使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。・ロックオフボタン。不意の誤作動を防止。左右どちらからでも操作可能。その他特長。特殊コーティング刃+上下刃駆動で切れ味抜群。ソフトグリップ付。グラスレシーバを外せば生垣(細い枝)の刈込みも可能
    質量(kg)1.1(バッテリ含む)電源(V)10.8Vスライド式刈込み幅(mm)160刈込み能力(m2/H)約75(1充電当たり)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)169×326×130運転時間(分)連続:(目安)約35ストローク数(min)1250カット数2500(min)
  • YARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセット YARD FORCE

    YARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセット

    YARD FORCE
    15,000税込16,500
    1セット
    3日以内出荷
    生垣や芝刈りの手入れがラクに出来ると大人気の2WAYコードレスリカンに。24Vタイプのハンディ草刈り&バリカンセットが登場。「もっとパワーがあればいいのに」というお客様の声に応えられるプロ仕様モデルです。24Vとパワフルなのに片手で誰にでも手軽に使え、。ワンタッチで付け替えできる2種類の刃で生垣も草刈りもラクラク剪定でき、。気になった時にサッとお手入れが出来ます。1250rpmのストロークで軽くなぞるだけで手強い雑草もバリバリ刈れます。コードレスなので、広い家や持ち運んでも使え、細かいきわ刈りまで残さず美しくカットできます。
    用途気になった時にサッと取り出して生垣も草刈りもスピーディなラクラクお手入れ剪定にセット内容本体、バリカン用刃、草刈用刃、バリカン刃プラスチックカバー、草刈刃プラスチックカバー、24V2.0Ahバッテリー(残量ゲージ付)、充電器、取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂、TPE、他質量(kg)(約)ヘッド1kg、バッテリー440gストローク1250rpm刈込み幅(mm)草刈刃最大:(約)120切断径(mm)バリカン刃最大枝:(約)7.8寸法(cm)(約)幅50×奥行13×高さ15時間連続稼働:バリカン60分、草刈り60分 (無負荷時/回転スピード、切断能力、定格時間は使用状況や木の材質によって異なります)回転数(モーター)21000rpm充電時間フル:(約)80分急速充電
  • 充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」 アルミス

    充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」

    アルミス
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    (約)長さ1.7~3m延長可能!。使用用途に合わせて
    用途生垣・植木・芝生・雑草の刈込剪定に!材質本体・ブレード:ABS樹脂、アルミ、PA樹脂・スチール(チタンコーティング)刈込み幅(mm)(ブレード刃)約300連続使用時間(分)(満充電時・無負荷時)(約)30バッテリー10.8V2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100 50/60Hz・DC12.6V1.0A充電時間(時間)(約)2無負荷ストローク数(min-1)約1300寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)170~300×10×11
  • 伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」用バッテリー アルミス

    伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」用バッテリー

    アルミス
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • 雑草抜太郎用バッテリー アルミス

    雑草抜太郎用バッテリー

    アルミス
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • 刈払機取付用 T型バリカン 替刃セット ニシガキ工業

    刈払機取付用 T型バリカン 替刃セット

    ニシガキ工業
    11,980税込13,178
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ニシガキT型バリカン用の替刃です。
    セット内容上下刃セット、刃滑り板、ネジ・ナット類一式
  • ウルトラチップスイーパ460 マキタ

    ウルトラチップスイーパ460

    マキタ
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
  • 360ミリ充電式ヘッジトリマ マキタ

    360ミリ充電式ヘッジトリマ

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
  • HT220-100H ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-100H ヘッジトリマ

    ゼノア
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量。ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。刃長1mで、ブレードを厚さが2.5mmのタイプです。独自設計のブレードは刃が開きにくく、先端チップガードも搭載しています。耐久性を求めるハードプロに適した商品です。
    乾燥質量(kg)4.6全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • HT220-75H ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-75H ヘッジトリマ

    ゼノア
    81,980税込90,178
    1台
    5日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。厚いブレードでハードに使うプロに最適、ハードタイプ。
    乾燥質量(kg)4.2全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • 太丸ハンディー35(バッテリー・充電器付き) ニシガキ工業

    太丸ハンディー35(バッテリー・充電器付き)

    ニシガキ工業
    69,980税込76,978
    1セット
    翌日出荷
    28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
    付属品バッテリー、充電器、電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース質量(g)890コード長さ(m)1.3本体寸法(mm)340×115×50最大切断径(Φmm)35
  • 太丸バリカンS充電式(本体のみ) ニシガキ工業

    太丸バリカンS充電式(本体のみ)

    ニシガキ工業
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
    電源タイプ充電式
  • 太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業

    太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付)

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
    付属品充電器付き刈込み幅(mm)400バッテリーLi-Ion 14.4V 7.0AH電源タイプ充電式
  • コードレスグラストリマー YAMAZEN(山善)

    コードレスグラストリマー

    YAMAZEN(山善)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    軽量で使い易い!切れ味バツグンで、スピーディーに刈り取れて、作業時間を短縮。ポール、ループハンドル、ヘッドの角度・回転など、使う方の身長や作業場所に応じて細かく調整が可能。コードレスなので、様々な場所で使えます。軽量で持ち運びにも便利。しっかり握れて操作がしやすいループハンドル付き。平地でも斜面でも取り回しが効き、作業がしやすい。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。キワ刈りガード付きで、壁などの障害物から刃をガード。安全カバー付きで、刈り取った草の飛び散りや、高速回転する刃からケガ等を防ぎます。ナイロン製の鋸爪型特殊ブレード。耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れ、草だけをスピーディーに刈り取ります。金属刃ではないので、壁や樹木の損傷を軽減します。
    用途芝や雑草の刈り込みに。芝刈り、充電式、ガード付き、電動芝刈り機。付属品安全カバーセット、ループハンドルセット、キワ刈りガード、鋸爪ブレード×10枚、保護メガネ(ゴーグル)、バッテリー、充電器、取扱説明書材質鋸爪刃:ポリアミド(ナイロン)質量(kg)2(バッテリー含む)カーキ入力容量45(W)出力電圧(V)18入力電圧(V)単相100定格電圧 DC V18出力電流(A)1.5入力周波数(Hz)50/60充電時間(時間)約2電源タイプ充電式回転数(回/分)約8000標準作業時間約30分寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約82.5~104×23.5×39.5
  • 充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ 工進

    充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ

    工進
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    切れ味が良く、小雨でも作業が出来るコードレスヘッジトリマー! 防水保護等級「IPX4相当」 草木の嚙みこみをボタンで解除可能 三面研磨、ニッケルコーティング刃採用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途生垣等の選定作業にタイプ充電器・バッテリー付き本体質量(kg)2.7刈込み幅(mm)360バッテリーリチウムイオン使用電池PA-380バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約75電源タイプ充電式ストローク数(回/分)1650最大切断径(Φmm)18運転時間(分)約50
  • 600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) マキタ

    600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ)

    マキタ
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的パワー×クラス最軽量
    刃長(mm)600刈込み幅(mm)550最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×270×135(バッテリー含む)質量(kg)3.7(バッテリー含む)付属品ブレードカバー、チップレシーバー連続使用時間低速約4時間5分/中速約1時間40分/高速約55分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
  • 充電式2wayミニバリカン セフティー3

    充電式2wayミニバリカン

    セフティー3
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    バッテリー式で芝生・生垣の刈り込みが楽に行えます。芝生と生垣の手入れがこれ1台で可能です。刃の交換はワンタッチ式で楽に行えます。誤作動を防止する安全ストップキー付です。
    用途生垣剪定・芝生刈込用。連続使用時間(分)満充電時:約20充電時間約3時間モーター電圧(V)DC3.6電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2000充電方式microUSB充電(タイプB)最大切断径(Φmm)(ヘッジトリマー時)約7
  • 充電式剪定バサミ セフティー3

    充電式剪定バサミ

    セフティー3
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    電気の力で大変な剪定作業をアシストします。10mmまでの枝を簡単に切断できます。トリガーを引くだけで誰でも簡単に切断出来ます。ダブルアクションスイッチ採用で誤作動を防止します。USBコードで充電ができます。
    用途生木剪定作業用。材質刃物鋼充電時間約3時間作業量(目安)連続作業本数満充電時:約300本(生木に限る)モーター電圧(V)DC3.6電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB充電(タイプC)最大切断径(Φmm)約10
  • 18V充電式3way草刈機 sita(サイタ)

    18V充電式3way草刈機

    sita(サイタ)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    チップソー・樹脂ブレード・ナイロンカッター3WAYハイパワー+3WAY効果で雑草を素早くスッキリ! 収納式補助ローラー付フロントガード安全カバー付伸縮ポール補助ハンドル付滑り止めグリップ。
    セット内容18V充電式3WAY草刈機SCL-001、安全カバー×1、フロントガード×1、チップソー160mm×24P(内径20mm)×1、安全カバー取付けネジ×1、軸ガード×1、ワッシャー×1、ロックナット×1、樹脂ブレード×10、軸固定用ピン×1、スパナ×1、ナイロンコード×20、ナイロンカッター×1、18VリチウムバッテリーSCL-18B、18V充電器SCL-18Cコード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~6500本体質量(g)約2080(バッテリーパック含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約920~1200×250×340刈込み幅(mm)約160連続使用時間(分)約60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)DC18充電器電圧(V)AC100充電電流(A)2.2充電時間(分)約60電源タイプ充電式充電入力容量(VA)60バッテリー容量(mAh)2000充電出力電源(V)22充電器周波数(Hz)50/60
  • 充電式せん定ハサミ マキタ

    充電式せん定ハサミ

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場 トリガ連動+素早い切断+パワー 思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替 防塵・防滴「アプト」 体にぴったりフィット 手元で電源操作可能 左右から引き出せる
    機能オートパワーオフ本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×305×106(ハサミ部)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)通常モード:25、太枝モード:33
  • 充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用替え刃セット アルミス

    充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用替え刃セット

    アルミス
    7,898税込8,688
    1セット
    翌々日出荷
    電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の替え刃です。
    セット内容上刃・下刃電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式太枝切狭 太丸充電プロ(本体のみ) ニシガキ工業

    充電式太枝切狭 太丸充電プロ(本体のみ)

    ニシガキ工業
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    ニシガキ工業 太丸充電プロ の本体のみです。
    用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-912-1切断速度(1サイクル)約2秒最大切断径(Φmm)生木:約40
  • 充電式太枝切狭 太丸充電プロ(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業

    充電式太枝切狭 太丸充電プロ(バッテリー・充電器付)

    ニシガキ工業
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】。 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
    用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-912-1切断速度(1サイクル)約2秒最大切断径(Φmm)生木:約40

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体