絞り込み
ブランド
ブレード長さ(mm)
最大切断径(Φmm)
刈込み幅(mm)
燃料タンク容量(L)
0.16・0.3・0.4・0.48・0.5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
278件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
  • バッテリーヘッジトリマ ゼノア

    バッテリーヘッジトリマ

    ゼノア
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。 また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。 さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
    質量(kg)3.8(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vブレード長さ(mm)600電源タイプ充電式モードSaveモード:3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)117×28×18
  • バッテリーポールヘッジトリマ(520iHE3) ハスクバーナ

    バッテリーポールヘッジトリマ(520iHE3)

    ハスクバーナ
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    536LiHE3バッテリーポールヘッジトリマーは、ゼロエミッションのバッテリー商品でありながらエンジン商品同等のパワーと性能を発揮します。全長230cm、最大350cmのリーチで、高い切断速度と高耐久な設計でプロフェッショナルも満足できる作業性と効率性を約束します。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)
    用途軽作業、高い垣根の剪定質量(kg)4.5(バッテリー除く)乾燥質量(kg)4.1ブレード両刃騒音レベル(dB(A))【耳元】84電源タイプ充電式切削速度(m/min)【切削速度】4000切削/分、【ギア比率】0.098、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】2.5m/s2音響パワーレベル(dB)95寸法(高さH×長さL)(mm)【ブレード】320×550
  • バッテリーヘッジトリマ(115iHD45)ホームモデル 両刃ブレード ハスクバーナ

    バッテリーヘッジトリマ(115iHD45)ホームモデル 両刃ブレード

    ハスクバーナ
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    高性能リチウムイオンバッテリーと効率的なブラシレスモータの技術を結びつけたことにより、 115iHD45は、軽量ながらパワフルな作業性を持続します。軽量で扱いやすいバッテリーヘッジトリマ。庭の生垣の刈り込みもラクラクこなせます。低騒音なので近隣に迷惑をかけることなく作業することができます。低振動のブラシレス(BLDC)モーター搭載。
    用途軽作業、密集地乾燥質量(kg)3.2ブレード長さ(mm)450ブレード両刃
  • バッテリーヘッジトリマ(520iHD60) ハスクバーナ

    バッテリーヘッジトリマ(520iHD60)

    ハスクバーナ
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    軽量で、音が静かなバッテリーヘッジトリマは、プロ向けの1台です。ブレード長は60cmの両刃タイプ。新型のパワフルモーターと高性能バッテリーのおかげで、作業時間を短縮します。水平でも垂直でも扱いやすい回転式リヤハンドル付きです。
    用途軽作業、垣根の剪定乾燥質量(kg)3.8ブレード長さ(mm)6000ブレード両刃電源タイプ充電式
  • BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ ゼノア

    BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ

    ゼノア
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。
    質量(kg)3.8(バッテリーを除いた)高さ(mm)ブレード:32モータータイプPMDC (4-brush)全長(cm)117ブレード長さ(mm)600全高(cm)18バッテリー電圧(V)36(最大:40)切削速度(m/min)4000全幅(cm)28
  • HT220-100H ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-100H ヘッジトリマ

    ゼノア
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量。ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。刃長1mで、ブレードを厚さが2.5mmのタイプです。独自設計のブレードは刃が開きにくく、先端チップガードも搭載しています。耐久性を求めるハードプロに適した商品です。
    乾燥質量(kg)4.6全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • HT220-100 ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-100 ヘッジトリマ

    ゼノア
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。一気に刈り込む爽快感!! 人気の1mヘッジトリマ。
    乾燥質量(kg)4.5全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • HT220-75 ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-75 ヘッジトリマ

    ゼノア
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比300g減。プロの定番750mmのスタンダードタイプ。
    乾燥質量(kg)4.1全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • CHT220-60 ヘッジトリマ ゼノア

    CHT220-60 ヘッジトリマ

    ゼノア
    70,980税込78,078
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比100g減。リヤハンドルが左右に回転、両刃タイプ。
    乾燥質量(kg)4.2全長(cm)102.5ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)24排気量(cm3)21.7
  • PHT750-EZ ヘッジトリマ ゼノア

    PHT750-EZ ヘッジトリマ

    ゼノア
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    選べるシャフト長さと豊富な剪定アタッチメントの組み合わせで、あらゆる現場に対応!
    出力(kW)0.68乾燥質量(kg)3.1排気量(cm3)21.7
  • PHT1500-EZ ヘッジトリマ ゼノア

    PHT1500-EZ ヘッジトリマ

    ゼノア
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    選べるシャフト長さと豊富な剪定アタッチメントの組み合わせで、あらゆる現場に対応!
    出力(kW)0.68乾燥質量(kg)3.4排気量(cm3)21.7
  • 充電式カボチャ収穫はさみ用 上下刃セット ニシガキ工業

    充電式カボチャ収穫はさみ用 上下刃セット

    ニシガキ工業
    29,880税込32,868
    1セット
    翌々日出荷
    丁寧な作りの特殊形状刃。一枚一枚、削り出し加工によって作られ、計算された椀型形状がカボチャの窪みに。ぴったりとフィットします。
  • 充電式カボチャ収穫はさみ 充電器・バッテリー付き ニシガキ工業

    充電式カボチャ収穫はさみ 充電器・バッテリー付き

    ニシガキ工業
    61,980税込68,178
    1セット
    翌日出荷
    今までにないカボチャの収穫に特化した「かぼちゃ収穫用充電式はさみ」。カボチャの収穫に特化した充電式鋏。くぼみに合わせた椀型形状がカボチャの窪みにぴったりとフィットし、トリガーを握るだけで、約0.3秒でヘタ部分を楽に切断できます。切断径モードを2段階に切替可能でトリガー操作で、開口径を60mm/35mmに切替できます。状況に応じて切断径を変更することにより、さらに操作性を高めることができます。モーターは長寿命のブラシレスモーター搭載。寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。また、16.8V/2.5Ahバッテリーを2個セット。長時間の作業にも対応でき、作業の手を止めるわずらわしさがありません。
    用途かぼちゃの収穫用、ヘタとり。トウモロコシ、ニンニクの根切断。付属品バッテリー(2個)、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ダイヤモンドヤスリ、ハサミケース、ハードケース質量(g)780(本体のみ)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC16.8充電時間(時間)3
  • 充電式カボチャ収穫はさみ用 バッテリー 16.8V×2.5Ah ニシガキ工業

    充電式カボチャ収穫はさみ用 バッテリー 16.8V×2.5Ah

    ニシガキ工業
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    取り回しがしやすく、接続が簡単なコードレスタイプ
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC16.8充電時間(時間)3
  • 充電式カボチャ収穫はさみ用 充電器 1.0A ニシガキ工業

    充電式カボチャ収穫はさみ用 充電器 1.0A

    ニシガキ工業
    2,088税込2,297
    1個
    翌々日出荷
    ニシガキ16.8Vバッテリー専用充電器
    出力電圧(V)DC16.8入力電圧(V)AC100~AC240充電時間(時間)3
  • 充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎 アルミス

    充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎

    アルミス(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    力要らずでスパッと切れる。軽量720g 10mmの生木約300本切断可能
    用途枝打ち後の小枝の細断や果樹、庭木の剪定作業に質量(g)720電圧(V)DC7.2温度(℃)作動:-10~65切断能力(mm)直径約15バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)2~4最大切断本数(本)約300(満充電時約1cmの枝の場合)
  • ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポール(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621402 ハスクバーナ

    ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポール(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621402

    ハスクバーナ
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
    質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:2.8全長(cm)バーを含む最大全長:221バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18騒音レベル(dB(A))74振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.5オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
  • ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポールキット(バッテリ4.0Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621409 ハスクバーナ

    ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポールキット(バッテリ4.0Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621409

    ハスクバーナ
    37,980税込41,778
    1セット
    4日以内出荷
    パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B72+充電器 P4A 18-C70。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
    質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:2.8全長(cm)バーを含む最大全長:221バッテリーP4A 18-B72、種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電器形名P4A 18-C70騒音レベル(dB(A))74振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.3バッテリー数付属:1オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
  • コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX WAKO(和光商事)

    コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX

    WAKO(和光商事)
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4電源タイプ充電式入数1個最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
  • 電動ヘッジトリマー エスコ

    電動ヘッジトリマー

    エスコ
    20,700税込22,770
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)714質量(kg)2.1電源AC100V、370W定格電流(A)3.9刈込み幅(mm)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×186×168切断径(mm)20ストローク量(mm)28ストローク数(回/分)1950
  • 太丸ハンディー用 充電器(28.8V×4A) ニシガキ工業

    太丸ハンディー用 充電器(28.8V×4A)

    ニシガキ工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    28.8Vバッテリー専用充電器。電池残量の分かるインジケーター付。入力:AC100V~AC240V 50/60Hz 出力:DC33.6V/DC4.0A 充電時間:約45分(参考数値)
    質量(kg)0.5
  • 太丸ハンディー35(本体のみ) ニシガキ工業

    太丸ハンディー35(本体のみ)

    ニシガキ工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
    付属品電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース質量(g)890本体寸法(mm)340×115×50最大切断径(Φmm)35
  • 太丸チェンソーPRO ガイドバー ニシガキ工業

    太丸チェンソーPRO ガイドバー

    ニシガキ工業
    2,398税込2,638
    1枚
    翌々日出荷
    ニシガキ太丸チェンソーPRO用ガイドバー
    長さ(mm)100ゲージ0.043"(1.1mm)
  • 太丸チェンソーPRO 替えソーチェン ニシガキ工業

    太丸チェンソーPRO 替えソーチェン

    ニシガキ工業
    1,398税込1,538
    1枚
    翌々日出荷
    ニシガキ太丸チェンソーPRO用替えチェーン
    ピッチ1/4"(in)ドライブリンク数28ゲージ0.043(in)
  • 太丸チェンソーPRO 本体のみ ニシガキ工業

    太丸チェンソーPRO 本体のみ

    ニシガキ工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。 秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。 また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。 バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。 本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。
    用途伐採、剪定作業付属品電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース仕様(切断本数)約200本本体質量(g)940コード長さ(mm)1300最大切断径(Φmm)100
  • 太丸チェンソーPRO バッテリー・充電セット ニシガキ工業

    太丸チェンソーPRO バッテリー・充電セット

    ニシガキ工業
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。 秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。 また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。 バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。 本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。
    用途伐採、剪定作業付属品28.8Vバッテリ、4.0A充電機、電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース仕様(切断本数)約200本本体質量(g)940コード長さ(mm)1300チェーンスピード(m/s)13充電時間(分)約45最大切断径(Φmm)100バッテリー寿命約5000時間
  • 太丸バリカン用寄せ板 ニシガキ工業

    太丸バリカン用寄せ板

    ニシガキ工業
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    太丸バリカン用の寄せ板。400mmの替刃用になります。
    適合機種N-960・N-961・N-962・N-970・N-971・N-972・N-975・N-976・N-977
  • 太丸バリカン用替刃 ニシガキ工業

    太丸バリカン用替刃

    ニシガキ工業
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    太丸バリカン用の替刃。刈込幅は400mmで広範囲の刈込が可能です。従来品の高速バリカンにも取り付け可能です。
    適合機種N-960・N-961・N-962・N-970・N-971・N-972・N-975・N-976・N-977・N-806・N-807・N-808・N-903-2・N-903-3・N-903-4・N-904・N-902刈込み幅(mm)400
  • 太丸バリカン充電式(本体のみ) ニシガキ工業

    太丸バリカン充電式(本体のみ)

    ニシガキ工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式工藤と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。
    刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式
  • 太丸バリカンS(短尺電動植木バリカン) ニシガキ工業

    太丸バリカンS(短尺電動植木バリカン)

    ニシガキ工業
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。 また、ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
    電源タイプAC電源式
  • 太丸バリカン(長尺電動植木バリカン) ニシガキ工業

    太丸バリカン(長尺電動植木バリカン)

    ニシガキ工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    高速バリカンを発売して12年。人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
    刈込み幅(mm)400電源タイプAC電源式
  • コードレスグラストリマー YAMAZEN(山善)

    コードレスグラストリマー

    YAMAZEN(山善)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    軽量で使い易い!切れ味バツグンで、スピーディーに刈り取れて、作業時間を短縮。ポール、ループハンドル、ヘッドの角度・回転など、使う方の身長や作業場所に応じて細かく調整が可能。コードレスなので、様々な場所で使えます。軽量で持ち運びにも便利。しっかり握れて操作がしやすいループハンドル付き。平地でも斜面でも取り回しが効き、作業がしやすい。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。キワ刈りガード付きで、壁などの障害物から刃をガード。安全カバー付きで、刈り取った草の飛び散りや、高速回転する刃からケガ等を防ぎます。ナイロン製の鋸爪型特殊ブレード。耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れ、草だけをスピーディーに刈り取ります。金属刃ではないので、壁や樹木の損傷を軽減します。
    用途芝や雑草の刈り込みに。芝刈り、充電式、ガード付き、電動芝刈り機。付属品安全カバーセット、ループハンドルセット、キワ刈りガード、鋸爪ブレード×10枚、保護メガネ(ゴーグル)、バッテリー、充電器、取扱説明書材質鋸爪刃:ポリアミド(ナイロン)質量(kg)2(バッテリー含む)カーキ入力容量45(W)出力電圧(V)18入力電圧(V)単相100定格電圧 DC V18出力電流(A)1.5入力周波数(Hz)50/60充電時間(時間)約2電源タイプ充電式回転数(回/分)約8000標準作業時間約30分寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約82.5~104×23.5×39.5
  • 充電式レシプロソー(2WAYタイプ)  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式レシプロソー(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー 金属・樹脂・木材等の切断が可能 高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能 木材用と金属用の日本製刃を採用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途枝の切り落としやゴミの裁断にタイプ本体のみ本体質量(kg)3調整範囲(mm)1630~2130バッテリーリチウムイオン使用電池PA-332バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18材質(刃)PA-507竹刃 PA-508金属刃充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)2300最大切断径(Φmm)木材60 パイプ50運転時間(分)約30
  • 充電式レシプロソー(2WAYタイプ)  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式レシプロソー(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー 金属・樹脂・木材等の切断が可能 高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能 木材用と金属用の日本製刃を採用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途枝の切り落としやゴミの裁断にタイプ充電器・バッテリー付き本体質量(kg)3調整範囲(mm)1630~2130バッテリーリチウムイオン使用電池PA-332バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18材質(刃)PA-507竹刃 PA-508金属刃充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)2300最大切断径(Φmm)木材60 パイプ50運転時間(分)約30
  • 5in1ポールヘッジ&芝生バリカン BLACK&DECKER

    5in1ポールヘッジ&芝生バリカン

    BLACK&DECKER
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    1台で5役の多機能モード。 ハンディでもポール装着でも自在に使える。 庭木・高枝の剪定、芝生・庭木のバリカン、芝生・雑草の刈り払い等、2種類のブレードが付けられるハンディモードや、135度の角度調節可能な着脱式のポールユニットの組み合わせで幅広い用途に対応。 機動性を考えたコードレス機能。 本体からバッテリーが外せて、ベルトやポケットへ装着ができる。 本体の重さが軽減され作業効率がアップ。 本体ハンドル部分には衝撃吸収素材の「アルファゲル」を採用。 使い心地を考えて、モーターとハンドルを水平に配置した片手でも作業しやすい重心設計。
    用途ポールヘッジ、ポールバリカン、芝生バリカン、芝刈り機、剪定、高枝切ばさみ。付属品バッテリー ×1、充電器 ×1、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、ポール材質ABS樹脂質量(kg)17電圧(V)18刈込み幅(mm)160(刈込高15~25)(芝生ブレード)連続使用時間(分)約140ブレード長さ(mm)260(庭木ブレード)バッテリー容量(Ah)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×105×190電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)12ポール長(mm)1070~1480(ポール)
  • 300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)300電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) マキタ

    850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ)

    マキタ
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的パワー×クラス最軽量
    付属品ブレードカバー、チップレシーバー仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)質量(kg)4.0(バッテリー含む)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1310×270×135(バッテリー含む)刈込み幅(mm)850連続使用時間低速約2時間50分/中速約1時間15分/高速約40分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付) マキタ

    850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付)

    マキタ
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的パワー×クラス最軽量
    付属品ブレードカバー、チップレシーバー仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)質量(kg)4.0(バッテリー含む)タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付き電源(V)直流36(4MAX40)刃長(mm)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1310×270×135(バッテリー含む)刈込み幅(mm)850連続使用時間低速約2時間50分/中速約1時間15分/高速約40分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付) マキタ

    600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付)

    マキタ
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的パワー×クラス最軽量
    付属品ブレードカバー、チップレシーバー仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)質量(kg)3.7(バッテリー含む)タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付き電源(V)直流36(4MAX40)刃長(mm)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×270×135(バッテリー含む)刈込み幅(mm)550連続使用時間低速約4時間5分/中速約1時間40分/高速約55分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 500ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) マキタ

    500ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ)

    マキタ
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的パワー×クラス最軽量
    付属品ブレードカバー、チップレシーバー仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)質量(kg)3.6(バッテリー含む)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)965×270×135(バッテリー含む)刈込み幅(mm)450連続使用時間低速約4時間40分/中速約1時間45分/高速約1時間(1充電当たり/目安/BL4025使用時)ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体