絞り込み
耐荷重(kg)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
キャスター径(Φmm)
50・75・100・107・125・130・150・175・200・225・250・260
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
床面高さ(mm)
125・145・146・162・170・183・189・203・205・210・215・217・218・220・225・230・240・290・295・310・床面高さ(mm)をもっと見る
その他・イエロー・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・TRUSCO・エスコ・サカエ・ヨドノ・サンコー(三甲)・金沢車輌・浅香工業・ダンディ・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・ナンシン・花岡車輌・神戸車輌製作所・上杉輸送機・KAISER[物流用品]・アズワン・石川製作所・カナツー・ノーリツイス・アイリスチトセ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
  • 台車 固定ハンドル式 スチール製 モノタロウ

    台車 固定ハンドル式 スチール製

    モノタロウ
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    固定ハンドル台車は、ハンドル部が一体構造でガタつきが少なく、剛性・安定に優れています。直進性や操縦性が良好です。折り畳み機構がないため、耐久性が高いのも特徴です。
    用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。材質(車輪)TPRゴムタイプ固定ハンドルブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個材質(荷台)スチール
  • 樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン

    樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ

    ナンシン(16件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化えお実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。
    仕様すべり止め付き、フットブレーキ(SB)付き材質樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ固定式キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個キャスター径(Φmm)125キャスター種類微音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂
  • 固定ハンドル台車 石川製作所

    固定ハンドル台車

    石川製作所(21件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    仕様プレス製ゴム材質プレス製ゴム、スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドルキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
  • ドンキーカート ストッパー付 固定ハンドルタイプ TRUSCO

    ドンキーカート ストッパー付 固定ハンドルタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
    仕様ストッパー付材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)ストッパー付き材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
  • ダンディ 花岡車輌

    ダンディ

    花岡車輌(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
    材質スチール材質(車輪)グレーゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)915材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装ユニクロメッキ、全周ゴム荷台上板厚さ(mm)1.5荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール
  • 台車 固定式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ

    台車 固定式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪

    モノタロウ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    樹脂天板で軽量。固定ハンドル台車は、ハンドル部が一体構造でガタつきが少なく、剛性・安定性に優れ直進性や操縦性が良好です。折り畳み機構がないため消耗部位が少なく、長期運用に適した高い耐久性を備えます。
    用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)14.2ブルー車輪径(Φmm)130材質(車輪)天然ゴムタイプ静音タイプ車輪幅(mm)38ブレーキ有無なし耐荷重(kg)300キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個床面高さ(mm)200荷台寸法(mm)900×600ハンドル高さ(mm)845材質(ハンドル)スチール特性軽量材質(荷台)プラスチック
  • 静音台車 カナツー

    静音台車

    カナツー(3件のレビュー)
    28,980税込31,878特価
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
    材質樹脂材質(車輪)スーパーラバー
  • 特大 ストロング台車 ハンドル固定 金沢車輌

    特大 ストロング台車 ハンドル固定

    金沢車輌(3件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
    材質スチール材質(車輪)ノーカーボングレーゴムハンドル高さ(mm)860キャスター径(Φmm)200材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(荷台)スチール(粉体塗装)
  • 樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO

    樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
    材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間1人20分ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
  • 樹脂製運搬車サイレントマスター(固定ハンドル・微音タイプ) ナンシン

    樹脂製運搬車サイレントマスター(固定ハンドル・微音タイプ)

    ナンシン(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    特長:脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 コーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。 メッシュパネル付きハンドル:フックで小物をかけられる工夫です。
    仕様コーナーバンパー、すべり止めパッド、メッシュパネル付きハンドル材質樹脂タイプ固定ハンドルキャスター微音キャスター材質(車輪・金具)グレーゴム・スチールキャスター径(Φmm)125騒音対策あり材質(荷台)樹脂
  • 特大ストロング台車(ハンドル固定式)フットブレーキ付 金沢車輌

    特大ストロング台車(ハンドル固定式)フットブレーキ付

    金沢車輌
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! 傾斜地での利用にも便利なフットブレーキ付です。 自走による事故を防ぎます。 フットブレーキはタイヤのゴムが擦り減っても調整可能なボルト式です。 ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
    材質スチール(粉体塗装)ブレーキフットブレーキブレーキ有無荷台寸法(幅)(mm)775ハンドル高さ(mm)860キャスター径(Φmm)200荷台寸法(奥行)(mm)1225
  • ドンキーカート 固定式 TRUSCO

    ドンキーカート 固定式

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです。
    仕様組立式固定ハンドルタイプ材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ組立式、固定ハンドルタイプ材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分材質(荷台)スチール
  • ジャンボ(DG) 花岡車輌

    ジャンボ(DG)

    花岡車輌
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。
    材質スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)935(883)材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)200外装ユニクロメッキ・全周ゴム材質(荷台)スチール
  • ストロング台車 金沢車輌

    ストロング台車

    金沢車輌(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
    材質スチール車輪径(Φmm)130材質(車輪)ノーカーボングレーゴム耐荷重(kg)400均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)895キャスター径(Φmm)130荷台寸法(奥行)(mm)970
  • 鋼鉄製運搬車 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
  • ポリトラー 矢崎化工

    ポリトラー

    矢崎化工(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    錆びにくく丈夫なイレクター仕様の大型台車。取手側が固定車です。
    材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)820材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)鉄・プラスチック材質(荷台)ポリプロピレン
  • スチール台車 金沢車輌

    スチール台車

    金沢車輌(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。ハンドルはより強度の強い固定式です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。
    材質(車輪)グレーゴムキャスター2輪自在2輪固定音量標準材質(荷台)スチール
  • サイレントマスター 積載荷重150kg ナンシン

    サイレントマスター 積載荷重150kg

    ナンシン
    21,980税込24,178特価
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現した台車。静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)。驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)。力の弱い女性の方でも作業が楽々
    用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か材質床板:PP、ハンドル:スチール、キャスター:ゴム積載荷重(kg)150ハンドル固定寸法(cm)積載面:71.5×46車輪サイズ(cm)10
  • 固定ハンドル式 サカエ

    固定ハンドル式

    サカエ
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。 樹脂パレットを載せたまま移動が可能。取手付なので操作も簡単です。
    材質(車輪)ゴムグリーン購入法適合
  • 特製四輪車 フロアストッパー付 サカエ

    特製四輪車 フロアストッパー付

    サカエ
    39,980税込43,978
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。 自在車と固定車は前後組替え可能です。 取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。 フロアストッパー付。
    用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで仕様組立式・フロアストッパー付材質スチール材質(車輪)ゴム車タイプ組立式・フロアストッパー付材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
  • 固定ハンドル式 サンワダイレクト

    固定ハンドル式

    サンワダイレクト
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    150-SNC122シリーズなどの折り畳みチェアを収納できる台車です。 サイズが合えば他社製の折りたたみチェアも収納可能です。 丈夫なスチールフレーム製です。 150-SNC122シリーズで最大台収納可能。 キャスター付きで移動もらくらく。ストッパーも付いています。
    材質スチール(粉体塗装)サイズ約W515×D965×H1630mm車輪径(Φmm)75使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)保証期間ご購入日より6か月色(本体)ホワイト特性ストッパー付
  • ネスティング台車 TRUSCO

    ネスティング台車

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
    用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬種別完成品材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ウレタン(黒)キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)563材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)スチール材質(アーム)スチールブレーキ/ストッパーあり
  • プレス製台車 固定式 TRUSCO

    プレス製台車 固定式

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。 キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
    仕様組立式、固定ハンドルタイプ材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在・固定各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策あり材質(荷台)スチール
  • プラスティック製ハンドトラック(固定ハンドル式) 上杉輸送機

    プラスティック製ハンドトラック(固定ハンドル式)

    上杉輸送機(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。 ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。 錆びにくい・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい) 軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。 従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。 静音のため、夜間作業はもちろんのこと、オフィス内での騒音対策に最適です。 サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
    材質プラスチックタイプ静音タイプ(固定ハンドル)材質(キャスターカバー)強化プラスチックキャスター種類静音キャスター騒音対策あり材質(荷台)プラスチック
  • ハンドブレーキ付き台車 PHBシリーズ 金沢車輌

    ハンドブレーキ付き台車 PHBシリーズ

    金沢車輌
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ハンドルから手を放すとロックされる安全仕様。 ハンドルから手を放すとロックされますのでブレーキのかけ忘れがありません。 床を汚さないノーカーボンゴムタイヤです。
    ブレーキ種別完成品材質(キャスター)静音ノーカーボングレーゴムハンドル高さ(mm)905材質(ハンドル)スチール騒音対策材質(荷台)PP
  • 環境静音樹脂台車 金沢車輌

    環境静音樹脂台車

    金沢車輌
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。台車長手側にハンドルがついているので長尺物等の運搬に最適です。ハンドルは塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
    材質(車輪)グレーゴムタイプ両サイドハンドル式キャスター2輪自在2輪固定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×885ハンドル高さ(mm)885キャスター径(Φmm)130RoHS指令(10物質対応)対応特性静か
  • ストロング台車(ハンドル固定式)フットブレーキ付 金沢車輌

    ストロング台車(ハンドル固定式)フットブレーキ付

    金沢車輌
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    車輪径(Φmm)130寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)955×600×855荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)855荷台寸法(奥行)(mm)955
  • プレス台車(固定ハンドル) 上杉輸送機

    プレス台車(固定ハンドル)

    上杉輸送機(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質プレスキャスター自在×2個、固定×2個
  • 樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ)) サカエ

    樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ))

    サカエ
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
    用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に材質(車輪)ゴム表面処理クロムメッキ(取手)材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)PP
  • 環境静音樹脂台車 金沢車輌

    環境静音樹脂台車

    金沢車輌
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルはより強度の強い固定式で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
    種別ハンドル固定式材質(車輪)グレーゴムキャスター2輪自在2輪固定ハンドル高さ(mm)905RoHS指令(10物質対応)対応特性静か
  • 樹脂製運搬車アクロキャリー TRUSCO

    樹脂製運搬車アクロキャリー

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    天板をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。 ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。 ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイプ折りたたみハンドルタイプ積載荷重(kg)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×390×125キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890騒音値(dB)42.93材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール、(表面処理)メラミン焼き付け塗装荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ) TRUSCO

    樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
    材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間1人20分材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
  • 特製四輪車 サカエ

    特製四輪車

    サカエ
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。自在車と固定車は組替え可能です。
    材質スチール材質(車輪)ゴム車材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)スチール
  • 静か台車 サンコー(三甲)

    静か台車

    サンコー(三甲)
    49,980税込54,978
    1セット(2台)
    当日出荷から5日以内出荷
    キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅DOWN。室内・夜間での作業も、騒音が少なく周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。騒音低減に加え、キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。
    仕様固定ハンドル材質PP材質(車輪)ゴム車タイプ固定ハンドル材質(ハンドル)スチール騒音対策あり材質(荷台)PP
  • サイレントマスター 積載荷重300kg スペシャルブレーキ付き ナンシン

    サイレントマスター 積載荷重300kg スペシャルブレーキ付き

    ナンシン
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現したスペシャルブレーキ付きレスキューキャリー SONAEシリーズ。グレーノンマーキング配合車輪を採用。静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)。驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)。力の弱い女性の方でも作業が楽々。ナンシン独自設計のスペシャルブレーキ採用。簡単操作で確実に車輪をロック
    用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か材質床板:PP、ハンドル、金網:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)16.9レッド車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム積載荷重(kg)300使用キャスター4輪床面高さ(mm)203荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ストッパースペシャルブレーキキャスター種類微音寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×86.1高さ(cm)ハンドル:86.1滑り止め効果荷台寸法(奥行)(mm)900
  • プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 W905×D605 ダンディ

    プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 W905×D605

    ダンディ
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。
    トラスコ品番208-2190材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)905幅(mm)605ブルー高さ(mm)232均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)950キャスター径(Φmm)125適合ストッパーPA-PB
  • ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌

    ダンディスチール Dシリーズ サイレント

    花岡車輌(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
    車輪径(Φmm)130材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個材質(車輪・金具)スチール騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
  • 樹脂製運搬車グランカート(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
    仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ウレタン表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具スチール材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • ドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付) TRUSCO

    ドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付)

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    ピン式ブレーキで完全ロック、車輪が濡れても滑りません。
    仕様完成品ブレーキ付折りたたみハンドルタイプ材質マット:塩ビハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
  • ハイグレード運搬車(固定ハンドル)946X646mm TRUSCO

    ハイグレード運搬車(固定ハンドル)946X646mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
    仕様固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個組立式トラスコ品番336-4054材質マット:脱塩ビ樹脂ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)646ハンドル高さ(mm)882材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分適合ストッパーH-300B、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)946騒音対策あり材質(荷台)スチール
固定ハンドル式