絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 915(6)
- 990(6)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 615
- 272(2)
- 436(2)
- 455(2)
- 478(11)
- 480(9)
- 510(6)
- 515(4)
- 600(32)
- 610(32)
- 616(3)
- 650(5)
- 745(11)
- 750(12)
- 760(17)
- 775(6)
- 790(3)
- 800(3)
- 805(3)
- 1000(2)
- 荷台寸法(幅/短辺)(mm)をもっと見る
特性
- ストッパー付(2)
- ブレーキ付(4)
耐荷重(kg)
- 300(12)
材質
- スチール(4)
キャスター径(Φmm)
- 130(11)
130
床面高さ(mm)
- 205(12)
205
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(11)
- その他(1)
4輪(自在×2、固定×2)・その他
ブランド
- エヌケーキャリーキャスター(7)
- TRUSCO(3)
- 石川製作所(2)
エヌケーキャリーキャスター・TRUSCO・石川製作所
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
915(6)
990(6)

ハンドストッパー付金網台車 HBシリーズ
石川製作所¥46,980税込¥51,6781台15日以内出荷から23日以内出荷四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。材質スチールキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個ブレーキ/ストッパーあり
ドンキーカート 金網付
TRUSCO(3件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷から9日以内出荷ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。仕様組立式金網付タイプ材質金網:スチール、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)
TRUSCO¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から翌日出荷ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
観音扉型金網台車・フットブレーキ付き
エヌケーキャリーキャスター¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷押し手と荷台とが完全に分離独立したかたちで機能する台車です。荷台は押し手と完全に分離された位置にあるため、押し手が邪魔にならずに積み降ろし作業が効率よくできます。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。車輪径(Φmm)130ブレーキ有無有積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターベアリング入りジェンゴムキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)800金網高さ(mm)510金網内寸(mm)570×850自重(kg)36.2荷台寸法(奥行)(mm)990
ドンキーカート 金網付2段
TRUSCO¥58,980税込¥64,8781台9日以内出荷ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。仕様組立式金網付タイプ材質金網:スチール、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
観音扉型金網台車・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷押し手と荷台とが完全に分離独立したかたちで機能する台車です。荷台は押し手と完全に分離された位置にあるため、押し手が邪魔にならずに積み降ろし作業が効率よくできます。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。
上蓋付き金網台車・観音扉型・ハンドブレーキ付き
エヌケーキャリーキャスター¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷「観音扉型金網」に上蓋を付けた五面金網囲いのハンドブレーキ付き金網台車です。観音扉と上蓋はそれぞれ大きく開きますので荷物の積み降ろし作業が楽です。カギ掛けできて、安全に保管ができます。車輪径(Φmm)130積載荷重(kg)(均等)300使用キャスター自在×2、固定×2/赤ジェンゴムキャスター床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)835金網高さ(mm)455金網内寸(mm)570×825自重(kg)35.6荷台寸法(奥行)(mm)915
1/2開閉型五面金網囲い台車(大)「1/2開閉型金網タイプ」<フットブレーキなし>
エヌケーキャリーキャスター¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。 金網タイプは「1/2開閉型金網」です。 フットブレーキは付いていません。フットブレーキ付きは「品番:NK300L-G-ST」を選択してください。用途運搬保管業務全般キャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)515
1/2開閉型五面金網囲い台車(大)「1/2開閉型金網タイプ」<フットブレーキ付き>
エヌケーキャリーキャスター¥96,980税込¥106,6781台8日以内出荷押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。 <特許取得商品> 荷台が独立しているため、ハンドルが邪魔にならずに荷物の積み降ろし作業が効率よく楽にできます。 上蓋金網は折り畳み式で使用シーンに合わせて使い分けができます。 セキュリティー性を高めるとともに使い勝手の良さを追求した台車です。 金網タイプは「1/2開閉型金網」です。フットブレーキ付きです。(フットブレーキは後付けはできません)用途運搬保管業務全般ブレーキ有無フットブレーキ付きキャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)515
観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキなし>
エヌケーキャリーキャスター¥88,980税込¥97,8781台8日以内出荷押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。 金網タイプは「観音扉金網」です。フットブレーキは付いていません。 フットブレーキ付きは「品番:NK300KL-G-ST」を選択してください。用途運搬保管業務全般キャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)515
観音扉型五面金網囲い台車(大)「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き>
エヌケーキャリーキャスター¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。<特許取得商品> 荷台が独立しているため、ハンドルが邪魔にならずに荷物の積み降ろし作業が効率よく楽にできます。 上蓋金網は折り畳み式で使用シーンに合わせて使い分けができます。 セキュリティー性を高めるとともに使い勝手の良さを追求した台車です。金網タイプは「観音扉型金網」です。 観音扉は床面から大きく開くため荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 フットブレーキ付きです。(フットブレーキの後付けは出来ません)用途運搬保管業務全般ブレーキ有無フットブレーキ付きキャスタージエンゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)515