絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 910
  • 610(2)
  • 738(11)
  • 740(9)
  • 810(3)
  • 815(7)
  • 860(3)
  • 900(25)
  • 906(3)
  • 915(6)
  • 990(8)
  • 1040(4)
  • 1193(8)
  • 1195(2)
  • 1200(13)
  • 1210(19)
  • 1215(2)
  • 1225(6)
  • 1240(3)
  • 1355(3)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 600(4)
  • 610(32)
特性
  • その他(2)
  • ブレーキ付(7)
  • 静か(2)
耐荷重(kg)
  • 100(1)
  • 150(10)
  • 300(25)
材質
  • スチール(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
キャスター径(Φmm)
  • 130(18)
  • 180(9)
130・180
床面高さ(mm)
  • 205(20)
  • 210(2)
  • 220(3)
  • 242(10)
  • 254(1)
205・210・220・242・254
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(27)
  • その他(3)
4輪(自在×2、固定×2)・その他
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(2)
グリーン・ブルー
ブランド
  • エヌケーキャリーキャスター(30)
  • カナツー(4)
  • 東正車輛(1)
  • ゴールドキャリー(1)
エヌケーキャリーキャスター・カナツー・東正車輛・ゴールドキャリー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)から絞り込む
738(11)
740(9)
815(7)
900(25)
910
990(8)
1193(8)
1200(13)
1210(19)
1225(6)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
  • ゴールドキャリープレス運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付) ゴールドキャリー

    ゴールドキャリープレス運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付)

    ゴールドキャリー
    31,980税込35,178
    1台
    16日以内出荷
    卓越した耐久性を実現
    質量(kg)33.9車輪径(Φmm)Φ130ゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)300床面高さ(mm)210荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)910
  • 金網台車/両面開閉型金網付き エヌケーキャリーキャスター

    金網台車/両面開閉型金網付き

    エヌケーキャリーキャスター
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    金網は両面開閉型金網で長手方向のどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。 1/2開閉と全面着脱が簡単にできます。 安全性と耐久性のあるフットブレーキ付。
    用途運搬保管業務にブレーキ有無フットブレーキ有
  • シートカバー付き金網台車 エヌケーキャリーキャスター

    シートカバー付き金網台車

    エヌケーキャリーキャスター
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    「観音扉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性シートでホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。オプションで用途により、ウレタン車・空気入りタイヤ付き車・ノーパンクタイヤ付き車・しずかる静音キャスター等選択可能です。組立式。組立説明書在中
    用途運搬保管業務全般キャスターグレーゴムB入り車輪
  • 静音PLA300網樹脂製運搬車 カナツー

    静音PLA300網樹脂製運搬車

    カナツー
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    キャスター独自の静音設計(特許)を採用し、静音化しました。
    仕様組立式網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番457-7311種別組立式材質ハンドル表面処理:クロムメッキ仕上げ、網:スチール(ナイロンコーティング仕上げ)タイプ網付タイプ耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)828×556×500騒音値(dB)40組立時間2人40分適合ストッパー300S騒音対策あり
  • 静音PLA300網-蓋付樹脂製運搬車 カナツー

    静音PLA300網-蓋付樹脂製運搬車

    カナツー
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    キャスター独自の静音設計(特許)を採用し、静音化しました。
    仕様組立式最大メッシュ78×48mmのセキリュティ性網付、フタ付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番457-7329種別組立式材質ハンドル表面処理:クロムメッキ仕上げ、網:スチール(ナイロンコーティング仕上げ)タイプ網付、フタ付タイプ耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)828×556×500騒音値(dB)40組立時間2人40分特性最大メッシュ78×48mmのセキリュティ性適合ストッパー300S騒音対策あり
  • 金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    91,980税込101,178
    1台
    4日以内出荷
    上段に観音扉型金網、下段に開閉型金網を使った深型タイプ。上段には「観音扉型金網」を使用しています。下段には「両面開閉型金網」を使用しています。1/2開閉ができ且つ、取り外しもできます。
    車輪径(Φmm)130耐荷重(kg)300使用キャスター自在×2、固定×2/グレーゴムB入りキャスター床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1338金網内寸(mm)573×825(ハンドル内側からの有効寸法:510×760)自重(kg)45.7荷台寸法(奥行)(mm)910
  • 両面開閉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター

    両面開閉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキ付き

    エヌケーキャリーキャスター
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷
    長手方向の両面共、開閉が自在にできます。前側ハンドルの高さを金網の高さに合わせたSHタイプです。ハンドルが邪魔にならず、棚下収納に便利です。
    積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターΦ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)前側:715、後側:893金網高さ(mm)510金網内寸(mm)573×825自重(kg)30荷台寸法(奥行)(mm)910
  • ナイロンコート金網台車「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> エヌケーキャリーキャスター

    ナイロンコート金網台車「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキ付き>

    エヌケーキャリーキャスター
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    利便性の高い使用環境対応のナイロンコーティング金網付きの台車です。 100%天然植物由来の素材から作られた「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網台車です。 耐薬品性・耐油性・耐熱劣化性・耐摩耗性・耐衝撃性・食品衛生性・耐候性等に優れた安全性の高い金網です。 金網タイプは「観音扉型金網」です。 特許取得商品 観音扉は床面から大きく開くため荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 フットブレーキ付きです。使用キャスターは床面汚染に配慮した130mmグレーゴム車輪を使用しています。
    用途運搬保管業務全般ブレーキ有無フットブレーキ付きキャスターグレーゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)510内寸法(縦×横)(mm)(金網)573×825
  • 両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様 エヌケーキャリーキャスター

    両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様

    エヌケーキャリーキャスター
    91,980税込101,178
    1台
    4日以内出荷
    両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。 金網の扉は、長手方向の両側が半分開閉、必要に応じて全面着脱ができます。 安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。床面に配慮した180mm空気入りグレータイヤB入りキャスターを使用しています。
    用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)180
  • シートカバー付き金網台車 エヌケーキャリーキャスター

    シートカバー付き金網台車

    エヌケーキャリーキャスター
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    「両面開閉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性でホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。
    用途運搬保管業務全般キャスターグレーゴムB入り車輪
  • 金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター

    金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き

    エヌケーキャリーキャスター
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    上段に観音扉型金網、下段に開閉型金網を使った深型タイプ。上段には「観音扉型金網」を使用しています。下段には「両面開閉型金網」を使用しています。1/2開閉ができ且つ、取り外しもできます。
    車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825(ハンドル内側からの有効寸法:510×760)自重(kg)48荷台寸法(奥行)(mm)910
  • 金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター

    金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き

    エヌケーキャリーキャスター
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    観音扉型金網を上下二段に取り付けた深型タイプの台車です。上下の扉はそれぞれ独立して開閉することができます。開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので作業の邪魔になりません。扉は上下各2箇所の落とし込み掛け金鍵により確実にロックできます。
    車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825自重(kg)40.5荷台寸法(奥行)(mm)910
  • 金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    上段に観音扉型金網、下段に開閉型金網を使った深型タイプ。上段には「観音扉型金網」を使用しています。下段には「両面開閉型金網」を使用しています。1/2開閉ができ且つ、取り外しもできます。
    車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825(ハンドル内側からの有効寸法:510×760)自重(kg)46.1荷台寸法(奥行)(mm)910
  • 金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    観音扉型金網を上下二段に取り付けた深型タイプの台車です。上下の扉はそれぞれ独立して開閉することができます。開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので作業の邪魔になりません。扉は上下各2箇所の落とし込み掛け金鍵により確実にロックできます。
    車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825自重(kg)38.6荷台寸法(奥行)(mm)910
  • 金網台車・深型タイプ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター

    金網台車・深型タイプ・フットブレーキ付き

    エヌケーキャリーキャスター
    98,980税込108,878
    1台
    5日以内出荷
    長手方向の両面共、開閉が自在にできます。金網は長手方向の両面共、1/2開閉が簡単にできます。床面汚染に配慮したキャスターを使用しています。
    ブレーキ有無あり積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターグレーゴムB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1350金網高さ(mm)1020金網内寸(mm)573×825キャスター径(Φmm)130自重(kg)41.8荷台寸法(奥行)(mm)910
  • 金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    91,980税込101,178
    1台
    4日以内出荷
    観音扉型金網を上下二段に取り付けた深型タイプの台車です。上下の扉はそれぞれ独立して開閉することができます。開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので作業の邪魔になりません。扉は上下各2箇所の落とし込み掛け金鍵により確実にロックできます。
    車輪径(Φmm)130耐荷重(kg)300使用キャスター自在×2、固定×2/グレーゴムB入りキャスター床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1353金網内寸(mm)573×825自重(kg)43.8荷台寸法(奥行)(mm)910
  • 金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    金網台車・深型タイプ・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    91,980税込101,178
    1台
    5日以内出荷
    長手方向の両面共、開閉が自在にできます。金網は長手方向の両面共、1/2開閉が簡単にできます。床面汚染に配慮したキャスターを使用しています。
    積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターΦ130mmグレーゴムB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1350金網高さ(mm)1020金網内寸(mm)573×825自重(kg)41.8荷台寸法(奥行)(mm)910
  • 観音扉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    観音扉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    大径Φ180mm空気入りタイヤ付き金網台車です。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。静かで軽く走行します。屋内使用にも最適です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。
    積載荷重(kg)(均等)150使用キャスターΦ180mm空気入りタイヤ付きB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)930金網高さ(mm)510金網内寸(mm)573×825自重(kg)30.4荷台寸法(奥行)(mm)910
  • 観音扉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    観音扉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    前側ハンドルの高さを金網の高さに合わせたSHタイプです。ハンドルが邪魔にならず棚下収納にも便利です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。
    積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターΦ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)前側:715、後側:893金網高さ(mm)510金網内寸(mm)573×825自重(kg)30荷台寸法(奥行)(mm)910
  • 両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    長手方向の金網は両面共、開閉が自在にできます。大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。
    積載荷重(kg)(均等)150使用キャスターΦ180mm空気入りグレータイヤ付きB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)
  • 両面開閉型金網台車・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    両面開閉型金網台車・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    長手方向の金網は両面共、開閉が自在にできます。よく使用されている使い易いサイズの台車です。
    ブレーキ有無積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)893金網高さ(mm)510金網内寸(mm)573×825キャスター径(Φmm)130自重(kg)30荷台寸法(奥行)(mm)910
  • 両面開閉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    両面開閉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    長手方向の両面共、開閉が自在にできます。前側ハンドルの高さを金網の高さに合わせたSHタイプです。ハンドルが邪魔にならず、棚下収納に便利です。
    積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターΦ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)前側:715、後側:893金網高さ(mm)510金網内寸(mm)573×825自重(kg)30荷台寸法(奥行)(mm)910
  • 上蓋付き金網台車・両面開閉型・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター

    上蓋付き金網台車・両面開閉型・フットブレーキ付き

    エヌケーキャリーキャスター
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    両面開閉型五面金網囲い
  • 上蓋付き金網台車・両面開閉型・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    上蓋付き金網台車・両面開閉型・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    両面開閉型五面金網囲い
  • シートカバー付き金網台車・両面開閉型・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    シートカバー付き金網台車・両面開閉型・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    93,980税込103,378
    1台
    4日以内出荷
    「両面開閉型五面金網囲い」タイプのシートカバー付き台車です。積み荷を安全に保管し運搬するセキュリティをより高めた台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付けできるため着脱が簡単です。水濡れに強い防水性シートです。また、ホコリにも強い形状です。
    材質(シートカバー)ターポリン・防水性(シートカバー)グリーン積載荷重(kg)(均等)300使用キャスターΦ130mmグレーゴムB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)893金網高さ(mm)510金網内寸(mm)573×825自重(kg)33.2荷台寸法(奥行)(mm)910
  • ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網付き、空気入りタイヤ付き」<フットブレーキなし> エヌケーキャリーキャスター

    ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網付き、空気入りタイヤ付き」<フットブレーキなし>

    エヌケーキャリーキャスター
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷
    100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。 金網タイプは「両面開閉型金網」です。 使用キャスターは床面汚染に配慮した180mm空気入りグレータイヤベアリング入りキャスターです。
    用途運搬保管業務全般キャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)510
  • ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網付き、空気入りタイヤ付き」<フットブレーキ付き> エヌケーキャリーキャスター

    ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網付き、空気入りタイヤ付き」<フットブレーキ付き>

    エヌケーキャリーキャスター
    93,980税込103,378
    1台
    4日以内出荷
    100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。 金網タイプは「両面開閉型金網」です。 フットブレーキ付きです。 使用キャスターは床面汚染に配慮した180mm空気入りグレータイヤベアリング入りキャスターです。
    用途運搬保管業務全般ブレーキ有無フットブレーキ付きキャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)510
  • ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網タイプ」<フットブレーキなし> エヌケーキャリーキャスター

    ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網タイプ」<フットブレーキなし>

    エヌケーキャリーキャスター
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。 金網タイプは「両面開閉型金網」です。 使用キャスターは床面汚染に配慮した130mmグレーゴム車輪を使用しています。
    用途運搬保管業務全般キャスターグレーゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)510
  • ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網タイプ」<フットブレーキ付き> エヌケーキャリーキャスター

    ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網タイプ」<フットブレーキ付き>

    エヌケーキャリーキャスター
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。 金網タイプは「両面開閉型金網」です。 フットブレーキ付きです。 使用キャスターは床面汚染に配慮した130mmグレーゴム車輪を使用しています。
    用途運搬保管業務全般ブレーキ有無フットブレーキ付きキャスターグレーゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)510
  • ナイロンコート金網台車「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキなし> エヌケーキャリーキャスター

    ナイロンコート金網台車「観音扉型金網タイプ」<フットブレーキなし>

    エヌケーキャリーキャスター
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。 金網タイプは「観音扉型金網」です。 特許取得商品 使用キャスターは床面汚染に配慮した130mmグレーゴム車輪を使用しています。
    用途運搬保管業務全般キャスターグレーゴムベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)510
  • ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル 東正車輛

    ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル

    東正車輛
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    卓越した耐久性・省音性を実現
    耐荷重(kg)300金網高さ(mm)510
  • 観音扉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様 エヌケーキャリーキャスター

    観音扉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様

    エヌケーキャリーキャスター
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    観音扉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。 扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。 特許取得商品です。床面に配慮した180mm空気入りグレーゴムタイヤB入りキャスターを使用しています。 静かで軽くクッション性のある柔らかな走行感があります。 組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。
    用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)180
  • 金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307WK-ST エヌケーキャリーキャスター

    金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307WK-ST

    エヌケーキャリーキャスター
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様の台車です。 下段に両面開閉型金網、上段に観音扉型金網を使用した深型金網台車です。 使用シーンに合わせて使い分けができます。安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。 床面に優しい130mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。
    用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)130金網高さ(mm)1020内寸法(縦×横)(mm)(金網)573×825
  • 金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様 エヌケーキャリーキャスター

    金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様

    エヌケーキャリーキャスター
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    観音扉型金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様の台車です。 観音扉型金網を上下二段にした深型タイプです。上下の扉は独立して開閉できます。 開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので扉が邪魔になりません。 安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。床面に配慮した130mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。
    用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)130金網高さ(mm)1020内寸法(縦×横)(mm)(金網)573×825
  • ドラムブレーキ台車 カナツー

    ドラムブレーキ台車

    カナツー
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロック!さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様で金網付です。空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。また床材を傷めません。
    用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用時に積載物の破損・盗難防止の為に。仕様ドラムブレーキ付ブルー耐荷重(kg)100キャスター4輪表面処理クロームメッキ(ハンドル)ハンドル固定式特性ブレーキ付
  • 静音PLA300・網M1・ドラムブレーキ付 カナツー

    静音PLA300・網M1・ドラムブレーキ付

    カナツー
    86,980税込95,678
    1台
    6日以内出荷
    金網はPPコーティング処理により、耐久性・静音性を向上しました。 ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。 走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。
    トラスコ品番752-0191ブルー耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)828×556×500騒音値(dB)40
台車 金網付き特集
おすすめ人気ランキング
金網付台車