絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 480(1)
- 520(1)
- 710(2)
- 716(1)
- 720(2)
- 738(1)
- 740(7)
- 815(2)
- 830(1)
- 860(2)
- 910(10)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 436(1)
- 455(2)
- 465(2)
- 478(1)
- 480(7)
- 490(1)
- 510(2)
- 520(2)
- 610(10)
- 740(1)
- 860(1)
特性
- その他(2)
- ストッパー付(4)
- ブレーキ付(8)
- 軽量(3)
- 静か(3)
耐荷重(kg)
- 150
- 50(1)
- 100(1)
- 200(16)
- 250(9)
- 300(76)
- 350(1)
- 400(16)
- 450(2)
- 500(42)
- 550(2)
材質
- ゴム(1)
- スチール(8)
- 樹脂(4)
床面高さ(mm)
- 134(4)
- 135(3)
- 145(5)
- 146(3)
- 162(1)
- 165(2)
- 235(3)
- 242(10)
134・135・145・146・162・165・235・242
キャスター径(Φmm)
- 100(25)
- 180(8)
100・180
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(17)
- 4輪(自在×4)(1)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)
色
ブラック(1)
ブルー(1)
ブラック・ブルー
ブランド
- エヌケーキャリーキャスター(13)
- 浅香工業(7)
- 石川製作所(4)
- 金沢車輌(4)
- TRUSCO(3)
- 東正車輛(2)
- ゴールドキャリー(2)
- ヨドノ(1)
- 河淳(1)
- HAMACO(1)
エヌケーキャリーキャスター・浅香工業・石川製作所・金沢車輌・TRUSCO・東正車輛・ゴールドキャリー・ヨドノ・河淳・HAMACO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
520(1)
710(2)
716(1)
720(2)
738(1)
740(7)
815(2)
830(1)
860(2)
910(10)

樹脂製金網台車ストッパー付き 完成品
石川製作所(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台11日以内出荷から14日以内出荷四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。材質樹脂キャスター固定車×2個、自在車×2個天板形状一枚ブレーキ/ストッパーあり
スチール台車(金網付)
金沢車輌(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷から3日以内出荷大きさの不揃いなものを一度に運べる便利な台車 網の両面開きは他にはない利点です。(通常は長手側片面開きタイプの場合が多い) ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。材質(本体)スチール
ハンドストッパー付金網台車 HBシリーズ
石川製作所¥29,980税込¥32,9781台15日以内出荷から23日以内出荷四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。材質スチールキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個ブレーキ/ストッパーあり
ドンキーカート 金網付
TRUSCO(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から9日以内出荷ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。仕様組立式金網付タイプ材質金網:スチール、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から翌日出荷ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
スチール網台車(フットブレーキ付)
金沢車輌¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷から6日以内出荷頑丈なスチール製。大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利な網台車。開閉は長手側2面どちらも可能。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。坂道等での利用に便利なフットブレーキ付。フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質の純日本製ですキャスターゴムキャスター固定×2個、自在×2個特性静音、フットブレーキ
静音樹脂台車(金網付)
金沢車輌(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷から3日以内出荷スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。 ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 指づめ防止用樹脂キャップ付 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。RoHS指令(10物質対応)対応
観音扉型金網台車 NKシリーズ
エヌケーキャリーキャスター¥109,800税込¥120,7801台当日出荷開口時の観音扉は側面まで大きく開き、荷物の積み降ろしに邪魔になりません。床面に優しいグレーBR車輪を使用しています。ハンドルのロックレバーを握ることで走行可能となるため、ブレーキのかけ忘れ事故が起きません。
金象 しずキャリーNP金網付
浅香工業¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷環境対策商品、樹脂製台車。 金網は脱着式です。 タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。 タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト) 積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。用途不定形、不安定物の運搬、一時保管に。材質荷台部/樹脂(ポリプロピレン)、ハンドル部/スチール、キャスター部/樹脂・ブタジェンゴム、金網/スチール高さ(mm)金網:510RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂静音網台車(フットブレーキ付)
金沢車輌¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷軽くて便利な樹脂製台車。大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利な網台車。開閉は長手側2面どちらも可能。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。坂道等での利用に便利なフットブレーキ付。フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質の純日本製ですキャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個アズワン品番65-0260-04外寸法・幅(mm)860特性軽量、静音、フットブレーキ外寸法・奥行(mm)520
ゴールドキャリー 樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル
東正車輛¥25,980税込¥28,5781台8日以内出荷から16日以内出荷軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。 省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。 夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。 錆を抑制するため食品業にも適しています。 軽量のため、持運びも簡単。
MKP樹脂製台車 金網付
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷から5日以内出荷金網付で両袖ハンドル緩衝ゴム付です。外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。用途オフィスや店舗などのピッキング作業に。材質(車輪)ゴム表面処理ハンドル:粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性金網付、緩衝ゴム付2018年トラスコ掲載ページ8 0951材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様
エヌケーキャリーキャスター¥91,980税込¥101,1781台4日以内出荷両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。 金網の扉は、長手方向の両側が半分開閉、必要に応じて全面着脱ができます。 安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。床面に配慮した180mm空気入りグレータイヤB入りキャスターを使用しています。用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)180
金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き
エヌケーキャリーキャスター¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷上段に観音扉型金網、下段に開閉型金網を使った深型タイプ。上段には「観音扉型金網」を使用しています。下段には「両面開閉型金網」を使用しています。1/2開閉ができ且つ、取り外しもできます。車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825(ハンドル内側からの有効寸法:510×760)自重(kg)48荷台寸法(奥行)(mm)910
金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き
エヌケーキャリーキャスター¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷観音扉型金網を上下二段に取り付けた深型タイプの台車です。上下の扉はそれぞれ独立して開閉することができます。開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので作業の邪魔になりません。扉は上下各2箇所の落とし込み掛け金鍵により確実にロックできます。車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825自重(kg)40.5荷台寸法(奥行)(mm)910
金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷上段に観音扉型金網、下段に開閉型金網を使った深型タイプ。上段には「観音扉型金網」を使用しています。下段には「両面開閉型金網」を使用しています。1/2開閉ができ且つ、取り外しもできます。車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825(ハンドル内側からの有効寸法:510×760)自重(kg)46.1荷台寸法(奥行)(mm)910
金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷観音扉型金網を上下二段に取り付けた深型タイプの台車です。上下の扉はそれぞれ独立して開閉することができます。開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので作業の邪魔になりません。扉は上下各2箇所の落とし込み掛け金鍵により確実にロックできます。車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1390金網内寸(mm)573×825自重(kg)38.6荷台寸法(奥行)(mm)910
観音扉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。積載荷重(kg)(均等)150使用キャスターΦ180mm空気入りタイヤ付きB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)235荷台寸法(幅)(mm)510ハンドル高さ(mm)920金網高さ(mm)500金網内寸(mm)460×780自重(kg)23.4荷台寸法(奥行)(mm)815
観音扉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷大径Φ180mm空気入りタイヤ付き金網台車です。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。静かで軽く走行します。屋内使用にも最適です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。積載荷重(kg)(均等)150使用キャスターΦ180mm空気入りタイヤ付きB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)242荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)930金網高さ(mm)510金網内寸(mm)573×825自重(kg)30.4荷台寸法(奥行)(mm)910
両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥85,980~税込¥94,578~1台4日以内出荷長手方向の金網は両面共、開閉が自在にできます。大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかな走行感が特長です。積載荷重(kg)(均等)150使用キャスターΦ180mm空気入りグレータイヤ付きB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)
静キャリー NP-150 金網付L フットブレーキ付
浅香工業¥36,980税込¥40,6781台10日以内出荷不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。環境対策商品。樹脂製台車。不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。材質荷台部:樹脂(ポリプロピレン)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)19.7車輪径(Φmm)100高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】146積載荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】430×180積載面寸法(mm)675×440外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】880×520×900内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×445×510取付幅(mm)411
静キャリー NS-150 金網付L フットブレーキ付
浅香工業¥39,980税込¥43,9781台10日以内出荷不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/荷台のマットとクッション:塩化ビニール/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)21.2車輪径(Φmm)100高さ(mm)【押し手】890、【金網】510、【積載面まで】135積載荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】440×95積載面寸法(mm)675×440外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】885×520×890内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×440×510取付幅(mm)411
静キャリー NS-150 金網付L
浅香工業¥52,980税込¥58,2781台10日以内出荷不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/荷台のマットとクッション:塩化ビニール/金網:スチール質量(kg)19.7車輪径(Φmm)100高さ(mm)【押し手】890、【金網】510、【積載面まで】135積載荷重(kg)150積載面寸法(mm)675×440外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】860×520×890内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×445×510
プラキャリーラック 金網付L小 フットブレーキ付
浅香工業¥37,980税込¥41,7781台10日以内出荷不定形、不安定物の運搬、一時保管に。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。安全で効率的な作業をお手伝い。放置や自走による事故の未然防止に役立つフットブレーキ付。ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。積載荷重150kgタイプ。材質荷台部:樹脂(ポリプロピレン)/ハンドル部:スチール/キャスター部:スチール・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)18.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】146積載荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】430×180積載面寸法(mm)675×440外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】880×520×900内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×445×510取付幅(mm)411
ゴールドキャリープレス運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付)
ゴールドキャリー¥24,980税込¥27,4781台16日以内出荷卓越した耐久性・軽量化を実現質量(kg)21.6車輪径(Φmm)Φ100ゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)150床面高さ(mm)135荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)890荷台寸法(奥行)(mm)740
ゴールドキャリー樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付)
ゴールドキャリー¥24,980税込¥27,4781台16日以内出荷軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。ブレーキ有無あり
両袖ハンドル網付き樹脂台車
HAMACO(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。キャスターはラジアルボールベアリングで滑らかな始動です。仕様両袖ハンドル網付きタイプブレーキ無し材質(車輪)ゴム車輪積載荷重(kg)150キャスターΦ100 自在・固定キャスター各2個荷台寸法(mm)716×436材質(ハンドル)スチール自重(kg)18.9材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)
ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網付き、空気入りタイヤ付き」<フットブレーキなし>
エヌケーキャリーキャスター¥86,980税込¥95,6781台4日以内出荷100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。 金網タイプは「両面開閉型金網」です。 使用キャスターは床面汚染に配慮した180mm空気入りグレータイヤベアリング入りキャスターです。用途運搬保管業務全般キャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)510
ナイロンコート金網台車「両面開閉型金網付き、空気入りタイヤ付き」<フットブレーキ付き>
エヌケーキャリーキャスター¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。 金網タイプは「両面開閉型金網」です。 フットブレーキ付きです。 使用キャスターは床面汚染に配慮した180mm空気入りグレータイヤベアリング入りキャスターです。用途運搬保管業務全般ブレーキ有無フットブレーキ付きキャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)510
観音扉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様
エヌケーキャリーキャスター¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷観音扉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。 扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。 開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。 特許取得商品です。床面に配慮した180mm空気入りグレーゴムタイヤB入りキャスターを使用しています。 静かで軽くクッション性のある柔らかな走行感があります。 組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)180
金網台車/空気入りタイヤ付き
エヌケーキャリーキャスター¥91,980税込¥101,1781台5日以内出荷180mm空気入りタイヤ付き台車です。クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。観音扉型金網付き(特許取得商品)。金網の扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が効率よくできます。床面に優しいグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。用途により「180mmノーパンクタイヤ」もあります。(別途価格)パンクした場合はタイヤのみ交換が可能です。交換用タイヤ品番:WH-180AR(別途価格)組立式 組立説明書在中用途運搬保管業務全般金網高さ(mm)500金網内寸(mm)縦420×横680
金象印 キャリーラック 金網付 L
浅香工業¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷から6日以内出荷不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。金網は脱着式です。用途重量物などの運搬作業時に使用します。
金象印 キャリーラック 金網付 L 小 フットブレーキ付き
浅香工業¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。荷台の材質にハイテン鋼(通常の鉄板と比べ15%軽量かつ高強度の鉄板(積載面のみ))を採用したスチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。用途不定形・不安定物の運搬、一時保管に仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm材質【ブレーキ、金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール積載面寸法(mm)730×470(ハンドル部含む)耐荷重(kg)150外寸法(mm)(フットブレーキ)440×95特性軽量騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)680
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800