絞り込み
耐荷重(kg)
- 300(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 617(2)
特性
- ブレーキ付(1)
- 軽量(2)
- 静か(2)
ハンドル高さ(mm)
- 800~1000未満(2)
床面高さ(mm)
- 201
- 146(2)
- 162(1)
- 163(1)
- 164(3)
- 170(1)
- 174(2)
- 205(2)
- 206(1)
- 215(2)
- 217(1)
- 218(8)
- 219(1)
- 220(5)
- 226(2)
- 232(5)
- 292(2)
- 295(3)
- 297(2)
- 298(2)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレス(2)
ステンレス
材質(車輪)
- プラスチック(2)
プラスチック
材質(荷台)
- 樹脂(2)
樹脂
色
オレンジ(2)
グリーン(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー
質量(kg)
- 10~20未満(2)
10~20未満
ブランド
- 矢崎化工(2)
矢崎化工
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル
矢崎化工¥69,980~税込¥76,978~1台7日以内出荷滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)17.4材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス床面高さ(mm)201荷台寸法(mm)696×617最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)915特性静か、軽量、騒音対策騒音対策○材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き
矢崎化工¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)19材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレスブレーキ有無あり床面高さ(mm)201荷台寸法(mm)696×617最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)915ブレーキ種類フットブレーキ特性静か、軽量、騒音対策騒音対策○材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800