絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 780(2)
- 820(1)
特性
- その他(1)
- ブレーキ付(1)
- 軽量(3)
- 静か(3)
耐荷重(kg)
- 200(3)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 490(2)
- 505(1)
材質
- 樹脂(2)
床面高さ(mm)
- 180
- 115(17)
- 134(10)
- 140(5)
- 145(26)
- 146(16)
- 147(4)
- 150(32)
- 154(4)
- 163(9)
- 170(10)
- 200(6)
- 205(22)
- 210(14)
- 215(16)
- 218(5)
- 219(7)
- 220(17)
- 230(10)
- 240(9)
- 700(16)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
キャスター径(Φmm)
- 100(3)
100
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(1)
4輪(自在×2、固定×2)
ブランド
- ゴールドキャリー(2)
- 金沢車輌(1)
ゴールドキャリー・金沢車輌
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
780(2)
820(1)

ゴールドキャリー 樹脂運搬車 2段式片袖ハンドル(フットブレーキ付)
ゴールドキャリー¥21,980税込¥24,1781台16日以内出荷軽くて強いメッシュタイプ。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。材質樹脂ブレーキあり質量(kg)15.2車輪径(Φmm)Φ100ゴム積載荷重(kg)200床面高さ(mm)180荷台寸法(幅)(mm)490ハンドル高さ(mm)885特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)780騒音対策省音
ゴールドキャリー 樹脂運搬車 2段式片袖ハンドル
ゴールドキャリー¥18,980税込¥20,8781台16日以内出荷軽くて強いメッシュタイプ。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。材質樹脂質量(kg)13.6車輪径(Φmm)Φ100ゴム積載荷重(kg)200床面高さ(mm)180荷台寸法(幅)(mm)490ハンドル高さ(mm)885特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)780騒音対策省音
中型静音樹脂台車
金沢車輌¥37,980税込¥41,7781台6日以内出荷軽くて静かなメッシュタイプの樹脂台車。ピッキング作業等に便利な2段タイプ。デッキは固定キャスター側に向かって僅かに傾斜しており運搬時の前面への荷崩れを軽減します。前面には衝撃吸収用の回転バンパー付。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質な純国産品車輪径(Φmm)100材質(車輪)静音ゴムブレーキ有無なしキャスター固定×2個、自在×2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)180荷台寸法(幅)(mm)505ハンドル高さ(mm)885材質(ハンドル)スチールアズワン品番64-3208-56RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、静音、衝撃吸収、2段タイプ荷台寸法(奥行)(mm)820材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800