絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 515(2)
- 615(2)
- 710(1)
- 990(1)
特性
- ブレーキ付(2)
- 軽量(1)
耐荷重(kg)
- 20
- 30(3)
- 40(2)
- 50(5)
- 60(3)
- 70(2)
- 80(1)
- 100(23)
- 120(1)
- 150(15)
- 200(6)
- 250(48)
- 300(10)
- 400(1)
- 550(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 385(2)
- 415(2)
- 550(1)
- 603(1)
材質
- 樹脂(2)
色
グリーン(2)
ブラック(1)
ブルー(2)
グリーン・ブラック・ブルー
床面高さ(mm)
- 115(2)
- 140(1)
115・140
キャスター径(Φmm)
- 75(2)
- 170(1)
- 180(1)
75・170・180
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(2)
- その他(1)
4輪(自在×2、固定×2)・その他
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(2)
- SECO(セコ)(1)
モノタロウ・TRUSCO・SECO(セコ)
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
515(2)
615(2)
710(1)
990(1)

折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き
(14件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷折りたたみ式の2段タイプの台車です。1段タイプとしての使用も可能です。折りたたみも簡単でタイヤとコンテナまで収納でき場所を取りません。総荷重は60kg(上段20kg、下段40kg)で様々シーンで使用出来ます。また持ち手も調整可能で、シーンに合わせて調整可能です。用途運搬用途に付属品専用コンテナ1個材質(本体) PP、PA、POM、PAGF15、TPR、(ハンドル)アルミ、PP、TPRキャスターPP+TPR+スチール固定方法125°、97°(ハンドル)均等積載量(kg/段)上段:20(支柱未使用)、30(支柱使用時)、下段:40収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×736×153
多機能折畳カート「CLAX」
SECO(セコ)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷非常に軽量な折りたたみタイプの二段カートです。 ワンタッチで折りたたみが可能です。キャスターもワンタッチで取り外しが可能であり、荷台裏面に取り外したキャスターを取り付けて収納することが可能。その場合の薄さは驚きの110mmです。 二段カートでありながら、長尺物を積載する場合、上段部分は後方に折り曲げることが可能で、1段カートとしても使用可能です。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番766-2084セット内容折りたたみバスケット(3234-21)1個材質本体:ABS樹脂、コポリマーポリプロピレン色ブラック特性軽量均等積載量(kg/段)上段:20、下段:40
連結型樹脂製台車ルートバン
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
連結型樹脂製台車ルートバン
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。仕様柵1段付ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800