絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 1200(1)
- 1225(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 750(3)
- 765(1)
- 775(3)
耐荷重(kg)
- 500(5)
- 550(2)
- 1000(1)
特性
- その他(5)
- スタッキング可(1)
- ブレーキ付(2)
- 静か(2)
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(2)
- -(1)
- その他(4)
材質
- スチール(3)
- 樹脂(1)
スチール・樹脂
材質(荷台)
- スチール(8)
スチール
床面高さ(mm)
- 295(3)
- 297(1)
- 300(1)
- 306(1)
- 314(1)
295・297・300・306・314
質量(kg)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(5)
40~50未満・50~60未満
キャスター径(Φmm)
- 200
- 75(6)
- 100(14)
- 125(10)
- 130(14)
- 150(3)
- 175(1)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- ゴム(6)
ウレタン・ゴム
ブランド
- TRUSCO(5)
- 石川製作所(1)
- カナツー(1)
- 花岡車輌(1)
TRUSCO・石川製作所・カナツー・花岡車輌
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
1200(1)
1225(2)

プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781台当日出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付ブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(天板)塩化ビニル材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥76,980税込¥84,6781台当日出荷から9日以内出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。仕様組立式 サイドハンドルタイプ材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
長尺物運搬車
カナツー¥80,980税込¥89,0781台当日出荷から5日以内出荷ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。用途長尺物運搬用材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個組立時間1人30分キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台60日以内出荷ハンドルパイプを外すことで平台車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。用途ALCパネル等の運搬。トラスコ品番855-5561セット内容単管パイプ4本材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メッキ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン質量(kg)57車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタンブレーキ有無あり均等荷重(kg)1000床面高さ(mm)314荷台寸法(mm)1207×767ハンドル高さ(mm)1230ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール特性長尺物搬送、ハンドル着脱可、積み重ね可2018年トラスコ掲載ページ8 1011材質(荷台)スチールハンドルタイプ着脱式前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ダンディスチール ジャンボ(DG)
花岡車輌(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台欠品中人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。仕様サイレント仕様種別固定長手両袖質量(kg)49材質(車輪)ゴム積載面寸法(mm)750×1200キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム最大積載量(kg)500床面高さ(mm)306荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)930材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)200外装ユニクロメッキ、全周ゴム材質(ハンドル)スチール/クロムメッキ仕上キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ)
TRUSCO¥94,980税込¥104,4781台9日以内出荷両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。付属品【ストッパー】500LSSトラスコ品番699-4435材質ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)42高さ(mm)297ブレーキ有無静か、ストッパー付属、軽量キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J均等荷重(kg)550ハンドル高さ(mm)927キャスター径(Φmm)200材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドルタイプ
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ)
TRUSCO¥75,980税込¥83,5781台8日以内出荷●両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200Jトラスコ品番555-8188材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)40車輪径(Φmm)200高さ(mm)297材質(車輪)ゴムタイプ両袖ハンドルキャスター●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J均等荷重(kg)550床面高さ(mm)297荷台寸法(mm)1200×750ハンドル高さ(mm)927キャスター径(Φmm)200特性長尺物搬送、静音適合ストッパー500LSS材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800