絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 910(1)
- 1000(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 600
- 440(3)
- 468(4)
- 470(3)
- 480(3)
- 510(3)
- 530(2)
- 535(4)
- 560(2)
- 605(4)
- 610(2)
- 615(3)
- 616(2)
- 646(2)
- 750(4)
- 775(3)
- 1000(1)
- 1140(1)
- 1275(1)
- 2025(1)
- 荷台寸法(幅/短辺)(mm)をもっと見る
耐荷重(kg)
- 200(2)
- 300(3)
特性
- その他(4)
- ブレーキ付(3)
- 静か(3)
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(2)
- 6輪(自在×4、固定×2)(2)
- その他(1)
材質
- 樹脂(2)
樹脂
材質(荷台)
- スチール(1)
- ポリプロピレン(3)
- 樹脂(1)
スチール・ポリプロピレン・樹脂
色
ブルー(3)
ブルー
床面高さ(mm)
- 195(1)
- 220(3)
- 245(1)
195・220・245
質量(kg)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(2)
20~30未満・30~40未満
キャスター径(Φmm)
- 125(1)
- 130(3)
- 150(1)
125・130・150
材質(車輪)
- ゴム(5)
ゴム
ブランド
- モノタロウ(1)
- カナツー(3)
- スーパーメイト(1)
モノタロウ・カナツー・スーパーメイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
910(1)
1000(2)

台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ
(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで質量(kg)30材質(車輪)天然ゴム車輪幅(mm)32ブレーキ有無あり積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2床面高さ(mm)195荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)825キャスター径(Φmm)125ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性静か荷台寸法(奥行)(mm)1000材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マットスタッキング可否不可連結可否不可
ランバーカート
スーパーメイト(8件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。 土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工 キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付質量(kg)35.0車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり耐荷重(kg)200床面高さ(mm)245荷台寸法(mm)1000×600ブレーキ種類ストッパー特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)材質(荷台)PPハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ自在
長尺物運搬車(静音)
カナツー¥38,980税込¥42,8781台当日出荷ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。 ダイヤグリップ付で操作しやすく、キズの防止になります。用途長尺物運搬用仕様ハンドルグリップ付、静音仕様キャスタートラスコ品番457-7388長さ(mm)910質量(kg)22色ブルー車輪径(Φmm)130高さ(mm)220材質(車輪)ゴムタイプハンドルグリップ付ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、静音仕様キャスター床面高さ(mm)220荷台寸法(mm)910×600荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)890騒音値(dB)40キャスター径(Φmm)130材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)組立時間1人30分キャスター金具PPRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品適合ストッパー300S材質(荷台)PPハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
長尺物運搬車
カナツー¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から5日以内出荷ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。用途長尺物運搬用材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個組立時間1人30分キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ハンドストッパーシリーズ
カナツー¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷ハンドルレバー式ストッパー。ベニヤ板やパイプ等の長尺物を運ぶのに便利です。用途運送業や工場・倉庫内での長尺物の移動・保管用に。適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130)材質高性能プラスチック質量(kg)23.8色ブルー車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無ありキャスター4輪床面高さ(mm)220荷台寸法(mm)910×600荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)890キャスター径(Φmm)130ブレーキ種類ハンドブレーキ特性長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800