絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 425(1)
- 1270(2)
- 1277(1)
- 1300(1)
耐荷重(kg)
- 250(1)
- 300(3)
- 400(1)
- 500(4)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 420(2)
- 440(1)
- 445(1)
- 780(1)
- 1280(1)
色
ベージュ(2)
レッド(1)
特性
- その他(1)
- ストッパー付(1)
- ブレーキ付(2)
- 静か(3)
使用キャスター
- 5輪(自在×4、固定×1)(1)
- 6輪(自在×4、固定×2)(7)
5輪(自在×4、固定×1)・6輪(自在×4、固定×2)
床面高さ(mm)
- 215(1)
- 280(2)
215・280
材質
- その他(2)
- スチール(3)
- 樹脂(3)
その他・スチール・樹脂
質量(kg)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
キャスター径(Φmm)
- 100
- 66(1)
- 75(1)
- 125(6)
- 130(7)
ブランド
- 本宏製作所(2)
- 浅香工業(2)
- 金沢車輌(2)
- カナツー(1)
- ワコーパレット(1)
- ヤマトモビリティ&Mfg.(1)
本宏製作所・浅香工業・金沢車輌・カナツー・ワコーパレット・ヤマトモビリティ&Mfg.
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
425(1)
1270(2)
1277(1)
1300(1)

6輪カート(積上げタイプ)
金沢車輌(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分)種別ハンドルのみ組立要(所要時間1分)材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装)質量(kg)27耐荷重(kg)500キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個荷台寸法(幅)(mm)445ハンドル高さ(mm)1500キャスター径(Φmm)130/100アズワン品番65-0260-29特性積み上げタイプ荷台寸法(奥行)(mm)1277有効寸法(幅)(mm)445有効寸法(奥行)(mm)1141有効寸法(高さ)(mm)1285
6輪カート フットブレーキ付
金沢車輌¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷狭い場所でも小回りが利くので使いやすい6輪カートです。フットブレーキ付で停車して作業する際も安全です。両側のフレームは差し込み式で簡単に着脱できます。片付ける際はフレームを外してデッキのみを積み上げて収納できるので1台分のスペースで収納可能!種別積上げタイプ材質黒ゴム質量(kg)29.5車輪径(Φmm)100-130耐荷重(kg)500キャスター4輪自在Φ100・2輪固定Φ130音量標準特性フットブレーキ付、積み上げ収納可能本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1277×445×1500
スルーテナー
ヤマトモビリティ&Mfg.¥29,900税込¥32,8901台6日以内出荷材質スチール質量(kg)37色アイボリーキャスター6輪(自在×4、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)1280最大積載荷重(kg)400キャスター径(Φmm)(固定)125、(自在)100荷台寸法(奥行)(mm)425
抜き差し式 イージーカート
本宏製作所(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台16日以内出荷直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能 大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上 ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)適合トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)材質ベース/塗装、フレーム/メッキ鋼管+塗装質量(kg)本体:32、棚:5耐荷重(kg)500キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)キャスター径(Φmm)100/125内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
スリムカート(ネスティングタイプ)
ワコーパレット¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。仕様完成品ストッパー付トラスコ品番467-7676種別完成品材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム質量(kg)34色ベージュタイプネスティングタイプ、ストッパー付積載荷重(kg)300キャスターゴム車輪/100Φ自在×4、130Φ固定×2均等荷重(kg)300床面高さ(mm)280荷台寸法(幅)(mm)420ハンドル高さ(mm)1650キャスター径(Φmm)固定130/自在100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×420×1370外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1270×420×1650荷台寸法(奥行)(mm)1300騒音対策あり
ネスティング式 イージーカート
本宏製作所¥39,980税込¥43,9781台16日以内出荷大型ブレーキペダルなので、ON・OFFの解除がしやすく、安全性高い。 フレームは錆に強い防錆処理銅管に粉体塗装仕上げで強度もアップ。 軽くて丈夫。安定した操作性。省スペース。 簡単にネスティングできるので、省スペース化を実現します。 直進性とハンドリング(小回り)に優れています。 ピッキング・陳列作業に優れています。 バンパーを取り付けてますので、壁等に傷を付けません。用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに仕様トラック積載数/4t車:56台(ネスティング時)、18台(組立時)、10t車:108台(ネスティング時)、36台(組立時)適合トラック積載数/4t車:56台(ネスティング時)、18台(組立時)、10t車:108台(ネスティング時)、36台(組立時)材質紛体塗装(塗装)、パレット部樹脂(グレー)質量(kg)本体:40、棚:4耐荷重(kg)300キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)キャスター径(Φmm)100/125内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1125×425×1330外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1285×425×1585
マルチ・トロリー
カナツー¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷スウェーデン生まれの長尺物運搬トローリー! 机などの事務機やベットやソファーなどの家具の運搬、店舗テナントの整理、ショールームの運営、工場作業の補助器としてお勧め!セット内容サポートポール(固定式)42cm 2本+サポートポール(可動式)76cm 2本長さ(mm)420幅(mm)780質量(kg)12色レッド高さ(mm)940最大積載荷重(kg)250キャスター径(Φmm)100
スリムカート スタンダードタイプ
浅香工業¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム質量(kg)28車輪径(Φmm)100、130積載荷重(kg)500キャスター自在車×4個、固定車×2個床面高さ(mm)215荷台寸法(幅)(mm)440ハンドル高さ(mm)1500荷台寸法(奥行)(mm)1270騒音対策あり有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285
スリムカート ネスティングタイプ
浅香工業¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム質量(kg)35車輪径(Φmm)100、130積載荷重(kg)300キャスター自在車×4個、ブレーキセット固定車×1組床面高さ(mm)280荷台寸法(幅)(mm)420ハンドル高さ(mm)1650荷台寸法(奥行)(mm)1270騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり有効寸法(幅)(mm)420有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1370
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800