絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 530(1)
- 760(1)
- 1270(3)
- 1277(1)
- 1300(1)
耐荷重(kg)
- 150(1)
- 300(2)
- 500(4)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 420(2)
- 440(1)
- 442(1)
- 445(1)
- 560(1)
色
ブルー(1)
ベージュ(2)
特性
- その他(1)
- ストッパー付(3)
- ブレーキ付(3)
- 静か(5)
使用キャスター
- 5輪(自在×4、固定×1)(1)
- 6輪(自在×4、固定×2)(5)
5輪(自在×4、固定×1)・6輪(自在×4、固定×2)
床面高さ(mm)
- 215(1)
- 280(2)
215・280
材質
- スチール(2)
- 樹脂(4)
スチール・樹脂
質量(kg)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(1)
20~30未満・30~40未満・40~50未満
キャスター径(Φmm)
- 130
- 66(1)
- 75(1)
- 100(9)
- 125(6)
ブランド
- ワコーパレット(2)
- 浅香工業(2)
- 金沢車輌(2)
- カナツー(1)
ワコーパレット・浅香工業・金沢車輌・カナツー
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
530(1)
760(1)
1270(3)
1277(1)
1300(1)

6輪カート(積上げタイプ)
金沢車輌(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分)種別ハンドルのみ組立要(所要時間1分)材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装)質量(kg)27耐荷重(kg)500キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個荷台寸法(幅)(mm)445ハンドル高さ(mm)1500キャスター径(Φmm)130/100アズワン品番65-0260-29特性積み上げタイプ荷台寸法(奥行)(mm)1277有効寸法(幅)(mm)445有効寸法(奥行)(mm)1141有効寸法(高さ)(mm)1285
6輪カート フットブレーキ付
金沢車輌¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷狭い場所でも小回りが利くので使いやすい6輪カートです。フットブレーキ付で停車して作業する際も安全です。両側のフレームは差し込み式で簡単に着脱できます。片付ける際はフレームを外してデッキのみを積み上げて収納できるので1台分のスペースで収納可能!種別積上げタイプ材質黒ゴム質量(kg)29.5車輪径(Φmm)100-130耐荷重(kg)500キャスター4輪自在Φ100・2輪固定Φ130音量標準特性フットブレーキ付、積み上げ収納可能本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1277×445×1500
スリムカート(段積タイプ)ブレーキ付
ワコーパレット(3件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台5日以内出荷キャスターは静音タイプを使用しています。両サイド枠は差し込みタイプです。用途商品のピッキング、輸送から店舗内の陳列までの作業が可能。狭い通路も簡単に移動。仕様組立式(両サイド枠差込み)キャスター径:固定130mm、自在100mm自在キャスター4個、固定キャスター2個段積タイプフットブレーキ付トラスコ品番467-7668種別組立式(両サイド枠差込み)材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム質量(kg)30色ベージュタイプ段積みタイプ(ブレーキ付き)、フットブレーキ付積載荷重(kg)500キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)442キャスター径(Φmm)キャスター径:固定130、自在100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×440×1285外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1270×442×1500荷台寸法(奥行)(mm)1270騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285
スリムカート(ネスティングタイプ)
ワコーパレット¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。仕様完成品ストッパー付トラスコ品番467-7676種別完成品材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム質量(kg)34色ベージュタイプネスティングタイプ、ストッパー付積載荷重(kg)300キャスターゴム車輪/100Φ自在×4、130Φ固定×2均等荷重(kg)300床面高さ(mm)280荷台寸法(幅)(mm)420ハンドル高さ(mm)1650キャスター径(Φmm)固定130/自在100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×420×1370外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1270×420×1650荷台寸法(奥行)(mm)1300騒音対策あり
NEW-SP
カナツー¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷少し高さのある商品を取りたいときに便利。台車と脚立が一緒になったありそうでない便利アイテム。足踏み式のストッパーが付いており安心安全に利用できる。長さ(mm)980幅(mm)560質量(kg)41.5色ブルー車輪径(Φmm)130高さ(mm)1150荷台寸法(mm)荷台上段サイズ550×530、荷台下段サイズ550×760最大積載荷重(kg)150(上段50、下段100)上段高さ(mm)950ストッパーありキャスター径(Φmm)130トップステップ高(mm)840ピッキング可能高(mm)2520有効間隔(mm)690総耐荷重(kg)150(上段50/下段100)荷台寸法(奥行)(mm)上段530/下段760騒音対策あり(消音キャスター)
スリムカート スタンダードタイプ
浅香工業¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム質量(kg)28車輪径(Φmm)100、130積載荷重(kg)500キャスター自在車×4個、固定車×2個床面高さ(mm)215荷台寸法(幅)(mm)440ハンドル高さ(mm)1500荷台寸法(奥行)(mm)1270騒音対策あり有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285
スリムカート ネスティングタイプ
浅香工業¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム質量(kg)35車輪径(Φmm)100、130積載荷重(kg)300キャスター自在車×4個、ブレーキセット固定車×1組床面高さ(mm)280荷台寸法(幅)(mm)420ハンドル高さ(mm)1650荷台寸法(奥行)(mm)1270騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり有効寸法(幅)(mm)420有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1370
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800