絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 1270(1)
- 1300(1)
耐荷重(kg)
- 300(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 420
- 395(2)
- 415(1)
- 425(4)
- 430(1)
- 440(1)
- 442(4)
- 445(1)
- 480(2)
- 486(1)
- 560(1)
- 660(1)
- 780(1)
- 852(1)
- 910(1)
- 1130(1)
- 1265(1)
- 1280(1)
色
ベージュ(1)
材質
- スチール(1)
- 樹脂(1)
特性
- ストッパー付(1)
- ブレーキ付(1)
- 静か(2)
ストッパー付・ブレーキ付・静か
使用キャスター
- 5輪(自在×4、固定×1)(1)
- 6輪(自在×4、固定×2)(1)
5輪(自在×4、固定×1)・6輪(自在×4、固定×2)
床面高さ(mm)
- 280(2)
280
質量(kg)
- 30~40未満(2)
30~40未満
キャスター径(Φmm)
- 100(2)
- 130(2)
100・130
ブランド
- ワコーパレット(1)
- 浅香工業(1)
ワコーパレット・浅香工業
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
1270(1)
1300(1)

スリムカート(ネスティングタイプ)
ワコーパレット¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。仕様完成品ストッパー付トラスコ品番467-7676種別完成品材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム質量(kg)34色ベージュタイプネスティングタイプ、ストッパー付積載荷重(kg)300キャスターゴム車輪/100Φ自在×4、130Φ固定×2均等荷重(kg)300床面高さ(mm)280荷台寸法(幅)(mm)420ハンドル高さ(mm)1650キャスター径(Φmm)固定130/自在100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×420×1370外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1270×420×1650荷台寸法(奥行)(mm)1300騒音対策あり
スリムカート ネスティングタイプ
浅香工業¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム質量(kg)35車輪径(Φmm)100、130積載荷重(kg)300キャスター自在車×4個、ブレーキセット固定車×1組床面高さ(mm)280荷台寸法(幅)(mm)420ハンドル高さ(mm)1650荷台寸法(奥行)(mm)1270騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり有効寸法(幅)(mm)420有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1370
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800