絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 1270(1)
耐荷重(kg)
- 500(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 440(1)
材質
- スチール(1)
特性
- 静か(1)
使用キャスター
- 6輪(自在×4、固定×2)(1)
6輪(自在×4、固定×2)
床面高さ(mm)
- 215
- 197(1)
- 222(2)
- 240(1)
- 250(1)
- 256(1)
- 257(1)
- 280(2)
- 288(1)
質量(kg)
- 20~30未満(1)
20~30未満
キャスター径(Φmm)
- 100(1)
- 130(1)
100・130
ブランド
- 浅香工業(1)
浅香工業
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
1270(1)

スリムカート スタンダードタイプ
浅香工業¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム質量(kg)28車輪径(Φmm)100、130積載荷重(kg)500キャスター自在車×4個、固定車×2個床面高さ(mm)215荷台寸法(幅)(mm)440ハンドル高さ(mm)1500荷台寸法(奥行)(mm)1270騒音対策あり有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800