絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 550(2)
- 1030(1)
- 1270(2)
- 1290(1)
- 1300(1)
- 1305(2)
耐荷重(kg)
- 300
- 10(1)
- 20(2)
- 50(1)
- 100(11)
- 150(1)
- 200(2)
- 250(1)
- 400(1)
- 500(10)
- 600(1)
- 817(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 395(2)
- 415(1)
- 420(2)
- 425(3)
- 442(1)
- 480(1)
- 660(1)
- 910(1)
色
グレー(2)
ブルー(1)
ベージュ(5)
ホワイト(1)
特性
- ストッパー付(1)
- ブレーキ付(1)
- 軽量(1)
- 静か(2)
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(4)
- 5輪(自在×4、固定×1)(1)
- 6輪(自在×4、固定×2)(3)
- その他(3)
4輪(自在×2、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・6輪(自在×4、固定×2)・その他
床面高さ(mm)
- 222(2)
- 250(1)
- 256(1)
- 257(1)
- 280(2)
- 288(1)
222・250・256・257・280・288
材質
- その他(1)
- スチール(5)
- 樹脂(3)
その他・スチール・樹脂
質量(kg)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(1)
20~30未満・30~40未満・40~50未満
キャスター径(Φmm)
- 100(3)
- 125(4)
- 130(2)
100・125・130
ブランド
- マキテック(3)
- ワコーパレット(3)
- サンコー(三甲)(2)
- 本宏製作所(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- ヤマト・インダストリー(1)
- 浅香工業(1)
マキテック・ワコーパレット・サンコー(三甲)・本宏製作所・CONDOR(山崎産業)・ヤマト・インダストリー・浅香工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- 名入れ(2)
名入れ
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
550(2)
1030(1)
1270(2)
1290(1)
1300(1)
1305(2)

ミニスルーテナー
ヤマト・インダストリー¥31,980税込¥35,1781台8日以内出荷物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!棚はメッシュで軽量、側面ガードにも兼用できて便利です。ペダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチ!直進性と小回り、作業性を両立!米配送用、販売台車にも最適!!米用袋(10kg)が3列きれいに並びます。キャスターΦ125ゴム車輪(2輪自・固変、2輪ストッパー付)荷台寸法(幅)(mm)480最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)1650荷台寸法(奥行)(mm)1030有効寸法(幅)(mm)480有効寸法(奥行)(mm)925有効寸法(高さ)(mm)1357
6輪台車 バランスカート
マキテック(4件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷中央車輪が前後車輪より大きく、中央固定車輪を中心に360°自由自在に回転させる事が出来ます。起動も軽く、小回りも効いて非常に扱いやすい台車となっています。 底板ベースと袖に簡単に分解でき、省スペースで収納出来る為にバックヤード等の保管に非常に便利です。 両サイドのコーナーゴムにより、安全に作業が出来ます。材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ)幅(mm)支柱:395色ベージュ(粉体塗装)使用キャスター左右車輪(自在):ゴム車、Φ100中央車輪(固定):ゴム車、Φ130床面高さ(mm)222荷台寸法(幅)(mm)425ハンドル高さ(mm)1507荷台寸法(奥行)(mm)1305
スリムカート(ネスティングタイプ)
ワコーパレット¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷商品を載せない時の回収・移動が効率的に。 天板を跳ね上げることで、カート同士を、並べて収納(ネスティング収納)することが可能。 無駄なスペースをとりませんので、トラックでのカート回収・移動も効率的です。質量(kg)34色ベージュタイプネスティングタイプ(ブレーキ付き)積載荷重(kg)300キャスターゴム車輪/100Φ自在×4、130Φ固定×2荷台寸法(幅)(mm)442ハンドル高さ(mm)1650内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×420×1370外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1270×420×1650荷台寸法(奥行)(mm)1270
サンカートラックN4ワイド
サンコー(三甲)¥58,980~税込¥64,878~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質床板/PP棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE質量(kg)36色ライトブルーサイズカゴ車同等の850×600mmサイズ耐荷重(kg)全体/300(均等荷重)、棚板/100(均等荷重)キャスター2輪自在・固定変換 ゴム車、2輪自在ゴム車(ストッパー付)床面高さ(mm)288荷台寸法(幅)(mm)910キャスター径(Φmm)125内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×550×1360外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×550×1648荷台寸法(奥行)(mm)550
4輪スリムカート
ワコーパレット¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷省スペースでの作業も楽々こなすコンパクトカート。質量(kg)28.7色ホワイト積載荷重(kg)300キャスター130Φグレーゴム車/2輪 固定自在切替(ターンロック)、2輪 自在輪ブレーキ付ハンドル高さ(mm)1650内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)916×475×1364外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1020×480×1650
スリムカート(ネスティングタイプ)
ワコーパレット¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。仕様完成品ストッパー付トラスコ品番467-7676種別完成品材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム質量(kg)34色ベージュタイプネスティングタイプ、ストッパー付積載荷重(kg)300キャスターゴム車輪/100Φ自在×4、130Φ固定×2均等荷重(kg)300床面高さ(mm)280荷台寸法(幅)(mm)420ハンドル高さ(mm)1650キャスター径(Φmm)固定130/自在100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×420×1370外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1270×420×1650荷台寸法(奥行)(mm)1300騒音対策あり
ネスティング式 イージーカート
本宏製作所¥39,980税込¥43,9781台16日以内出荷大型ブレーキペダルなので、ON・OFFの解除がしやすく、安全性高い。 フレームは錆に強い防錆処理銅管に粉体塗装仕上げで強度もアップ。 軽くて丈夫。安定した操作性。省スペース。 簡単にネスティングできるので、省スペース化を実現します。 直進性とハンドリング(小回り)に優れています。 ピッキング・陳列作業に優れています。 バンパーを取り付けてますので、壁等に傷を付けません。用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに仕様トラック積載数/4t車:56台(ネスティング時)、18台(組立時)、10t車:108台(ネスティング時)、36台(組立時)適合トラック積載数/4t車:56台(ネスティング時)、18台(組立時)、10t車:108台(ネスティング時)、36台(組立時)材質紛体塗装(塗装)、パレット部樹脂(グレー)質量(kg)本体:40、棚:4耐荷重(kg)300キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)キャスター径(Φmm)100/125内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1125×425×1330外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1285×425×1585
ネス台車6655
サンコー(三甲)¥57,980~税込¥63,778~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質床板/PP 棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)27.2色グレー耐荷重(kg)300キャスター2輪固定ゴム車(1輪ストッパー付)・2輪自在ゴム車(2輪ストッパー付)床面高さ(mm)257荷台寸法(幅)(mm)660キャスター径(Φmm)125外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)739×550×1700RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)550
六輪台車
CONDOR(山崎産業)¥74,980税込¥82,4781台6日以内出荷スリムなデザインと小回り性の良さで、狭いリネン庫での補充作業に便利です。中央2輪が固定の為小回りが利きます。別売「6輪台車 中間棚」を使用することで、様々な収納物に対応することができます。
6輪台車 スライドカート
マキテック(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷従来の走行の他に新機構のスライドペダルにより横へのスライド移動が可能となり、狭いスペースでも自由な位置に移動・停止することができます。(特許申請中)。未使用時はコンパクトに収納することが可能となります。材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ)幅(mm)支柱:415色ベージュ(粉体塗装)荷台寸法(幅)(mm)425ハンドル高さ(mm)1290荷台寸法(奥行)(mm)1290
MJC-6-1用 袖
マキテック¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷付属品袖×1本、底板ベース×1枚材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ)幅(mm)支柱:395質量(kg)26色ベージュ(粉体塗装)積載荷重(kg)300使用キャスター左右車輪(自在):ゴム車、Φ100中央車輪(固定):ゴム車、Φ130床面高さ(mm)222荷台寸法(幅)(mm)425ハンドル高さ(mm)1507袖数(本)1荷台寸法(奥行)(mm)1305
スリムカート ネスティングタイプ
浅香工業¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム質量(kg)35車輪径(Φmm)100、130積載荷重(kg)300キャスター自在車×4個、ブレーキセット固定車×1組床面高さ(mm)280荷台寸法(幅)(mm)420ハンドル高さ(mm)1650荷台寸法(奥行)(mm)1270騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり有効寸法(幅)(mm)420有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1370
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800