カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 花岡車輌
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(197)
- エスコ(87)
- 石川製作所(46)
- 浅香工業(34)
- サカエ(29)
- 金沢車輌(21)
- 河淳(20)
- カナツー(13)
- RS PRO(13)
- エヌケーキャリーキャスター(10)
- カーボーイ(9)
- サンコー(三甲)(8)
- Movexx(ムーブエックス)(8)
- アイケーキャリー(8)
- イノアック(7)
- サンワサプライ(7)
- THANKO(サンコー)[電子機器](7)
- アラオ(7)
- ブランドをもっと見る

ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ
花岡車輌(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から翌々日出荷1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。 後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。 お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。耐荷重(kg)300フレーム幅(mm)600フレーム高さ(mm)900
フレームサイズ:500kg(D1200xW750)用フットブレーキ
花岡車輌¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷材質ステンレス・スチール耐荷重(kg)500フレーム幅(mm)750フレーム奥行(mm)1200
ダンディ(プラスチック)ペタルブレーキ
花岡車輌¥9,498税込¥10,4481セット翌々日出荷1つのペダル操作で軽々ON・OFF 後付け可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジ材質(本体)プラスチック
ダンディ ペタルブレーキ
花岡車輌¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷ひとつのペダル操作で軽々オン・オフ!適合機種ダンディホープスチール台車(UDH-DH-シリーズ)・プレミアムダンディホープスチール台車(PDH-)・ダンディエコホープ台車(UDHE-)、適合機種一覧:UDH-LS、UDH-LSC、UDH-LD、DH-T2、PDH-LS、PDH-LSC、UDHE-LS、UDHE-LSC、UDHE-LD材質ステンレス・スチール
ダンデイ Xシリーズ タイプXL用 荷締めゴム紐
花岡車輌¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷ダンディホールディングシステムを実現するXL専用ゴム紐。UDフックにぴったり収まり、大事な荷物をホールドしてくれます。先端をあえてループ状にすることで、もしもに備えた安全設計となっております。材質ゴムひも長(m)ゴム紐:2.5
ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W1200×D750
花岡車輌¥81,980税込¥90,1781台翌々日出荷独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1200●幅(mm):750●高さ(mm):306●ハンドル高さ(mm):935●キャスター径(mm):200●適合ストッパー:DG-PB●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3037アズワン品番67-5669-36
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 高カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600
花岡車輌¥73,980税込¥81,3781台翌々日出荷独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):1364●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3042アズワン品番67-5572-44
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600
花岡車輌¥95,980税込¥105,5781台翌々日出荷独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):863●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3041アズワン品番67-5572-43
デザインマット
花岡車輌¥49,980税込¥54,9781枚翌々日出荷デザインも機能面でも自由度が高いダンディデザインマット 豊富なデザイナーズマット 9種類 水洗い対応のマット 敷くだけOK。裏面がラバーなため滑らない仕様防炎適合荷台寸法:600×900mm材質ナイロンターポリン、裏面:合成ゴム厚さ(mm)9(パイル:6)適合台車品番PKA-LD、PWA-LD特性防火:対応
ダンデイ Xシリーズ タイプXL用 ペダルブレーキ
花岡車輌¥9,498税込¥10,4481個翌日出荷後付可能なオプション。ペダルブレーキ単体になります。後フレームに搭載され、運搬時邪魔になりません。材質スチール質量(kg)1.5
抗菌ハンドル単品 2本セット
花岡車輌¥23,980~税込¥26,378~1セット(2本)翌々日出荷【コロナウィルス対策】抗ウイルスコーティングの「メディカルナノコート」加工をしたハンドル。抗菌ハンドルで日本の物流を支える方々に安心を。空港用カートの抗菌加工の実績もある信頼の商品です。抗菌効果は約3年間持続します。抗ウィルス以外に帯電防止効果もあります。用途ダンディ台車のハンドルを抗ウィルスハンドルに交換することができる「抗ウィルスコーティングハンドル」。今お持ちのダンディ台車のハンドルを入れ替えるだけで抗ウィルス対策が可能です。
デザインマット
花岡車輌¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷裏面ゴム。デザインも機能面でも自由度が高いダンディデザインマット。豊富なデザイナーズマット 11種類。ロゴ対応も可能。完全オリジナルマットも1枚から可能。水洗い対応のマット。敷くだけOK。裏面がラバーなため滑らない。手洗い可能。敷くだけ簡単。マットだけの追加購入も可能。材質表:ナイロン100%/裏:NBRパイル長(mm)6特性防火:対応