絞り込み
ブランド
  • 花岡車輌
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(40)
  • エスコ(15)
  • 石川製作所(12)
  • サカエ(10)
  • アイケーキャリー(8)
  • エヌケーキャリーキャスター(5)
  • 浅香工業(5)
  • ダンディ(4)
  • カナツー(3)
  • 中日販売(3)
  • サンコー(三甲)(2)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
  • 矢崎化工(2)
  • 神戸車輌製作所(2)
  • アズワン(1)
  • 上杉輸送機(1)
  • ワコーパレット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ 花岡車輌

    ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ

    花岡車輌(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。 後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。 お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。
    耐荷重(kg)300フレーム幅(mm)600フレーム高さ(mm)900
  • フレームサイズ:500kg(D1200xW750)用フットブレーキ 花岡車輌

    フレームサイズ:500kg(D1200xW750)用フットブレーキ

    花岡車輌
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    材質ステンレス・スチール耐荷重(kg)500フレーム幅(mm)750フレーム奥行(mm)1200
  • ダンディXA用 フットブレーキ 花岡車輌

    ダンディXA用 フットブレーキ

    花岡車輌
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    ダンディXA用ペダルブレーキ
    材質スチール自重(kg)2
  • ダンディ(プラスチック)ペタルブレーキ 花岡車輌

    ダンディ(プラスチック)ペタルブレーキ

    花岡車輌
    9,498税込10,448
    1セット
    翌々日出荷
    1つのペダル操作で軽々ON・OFF 後付け可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジ
    材質(本体)プラスチック
  • ダンディ ペタルブレーキ 花岡車輌

    ダンディ ペタルブレーキ

    花岡車輌
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    ひとつのペダル操作で軽々オン・オフ!
    適合機種ダンディホープスチール台車(UDH-DH-シリーズ)・プレミアムダンディホープスチール台車(PDH-)・ダンディエコホープ台車(UDHE-)、適合機種一覧:UDH-LS、UDH-LSC、UDH-LD、DH-T2、PDH-LS、PDH-LSC、UDHE-LS、UDHE-LSC、UDHE-LD材質ステンレス・スチール
  • ペダルブレーキ 花岡車輌

    ペダルブレーキ

    花岡車輌
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    仕様【安全対策】フットブレーキ(ストッパー) ・後付け可能材質本体:スチール製
  • ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W1200×D750 花岡車輌

    ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W1200×D750

    花岡車輌
    81,980税込90,178
    1台
    翌々日出荷
    独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
    仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1200●幅(mm):750●高さ(mm):306●ハンドル高さ(mm):935●キャスター径(mm):200●適合ストッパー:DG-PB●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3037アズワン品番67-5669-36
  • スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 高カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600 花岡車輌

    スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 高カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600

    花岡車輌
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷
    独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
    仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):1364●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3042アズワン品番67-5572-44
  • スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600 花岡車輌

    スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600

    花岡車輌
    95,980税込105,578
    1台
    翌々日出荷
    独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
    仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):863●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3041アズワン品番67-5572-43
  • ダンデイ Xシリーズ タイプXL用 ペダルブレーキ 花岡車輌

    ダンデイ Xシリーズ タイプXL用 ペダルブレーキ

    花岡車輌
    9,498税込10,448
    1個
    翌日出荷
    後付可能なオプション。ペダルブレーキ単体になります。後フレームに搭載され、運搬時邪魔になりません。
    材質スチール質量(kg)1.5
  • ライトカー用フットブレーキ(DL・DM対応) 花岡車輌

    ライトカー用フットブレーキ(DL・DM対応)

    花岡車輌
    9,398税込10,338
    1台
    翌々日出荷
    材質ステンレス・スチール耐荷重(kg)150フレーム幅(mm)450フレーム奥行(mm)710
  • ダンディライトカーホープ 花岡車輌

    ダンディライトカーホープ

    花岡車輌
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    積載荷重(kg)300積載面寸法(mm)500×800床面高さ(mm)218使用車輪(Φmm)125
  • ダンディライトカージャンボ 花岡車輌

    ダンディライトカージャンボ

    花岡車輌
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    寸法(mm)750×1200×254車輪径(Φmm)200積載荷重(kg)500

運搬台車用部品・オプション』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ/ストッパー