絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(197)
- エスコ(87)
- 石川製作所(46)
- 浅香工業(35)
- サカエ(29)
- 花岡車輌(27)
- 金沢車輌(21)
- 河淳(20)
- カナツー(13)
- RS PRO(11)
- エヌケーキャリーキャスター(10)
- カーボーイ(9)
- サンコー(三甲)(8)
- Movexx(ムーブエックス)(8)
- アイケーキャリー(8)
- イノアック(7)
- サンワサプライ(7)
- THANKO(サンコー)[電子機器](7)
- ブランドをもっと見る

EW1A Series AWD 150
IDEC(和泉電気)¥369,800~税込¥406,780~1個4日以内出荷インホイール構造・省配線により簡単に台車を電動アシスト化。電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能用途工業用台車、工場用搬送装置、モバイル作業台・工具その他【ギアボックス】2段ヘリカルギア電圧DC 24V車輪径(Φmm)150高さ(mm)171最大トルク(N・m)27定格出力170 W(S3、デューティ比15%、5分以下)コード【HSコード】85 01 31 00 99バッテリーバッテリなし、ニッケル水素電池タイヤタイプPU 63 sh.A soft, Flat profile、耐摩耗性トレッド垂直負荷重(kg)400(最大5km/h)最大推進力(N[kgf])350[35.7]平均速度(km/h)【モーター】0~5、【モーター】0~5IP等級【IPインデックス】IP43
アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり)
IDEC(和泉電気)¥409,800税込¥450,7801台6日以内出荷電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h質量(kg)約11、最大搬送:1000車輪径(Φmm)150保護構造IP43最大トルク(N・m)瞬時:27定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)最大電流(A)20定格出力(W)170使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命(目安)3000時間/10000km使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A)USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア
アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし)
IDEC(和泉電気)¥299,800~税込¥329,780~1台6日以内出荷電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減最大トルク(N・m)瞬時:27使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800