絞り込み
材質
- スチール(1)
キャスター径(Φmm)
- 255
- 75(1)
- 80(1)
- 125(3)
- 150(4)
- 200(3)
- 210(1)
- 250(2)
- 280(1)
- 300(1)
ブランド
- Bishamon(スギヤス)(1)
「耐荷重(kg)」から絞り込む

電動牽引車 DTR10
Bishamon(スギヤス)¥759,800税込¥835,7801台46日以内出荷小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です。電動で楽々移動できます。用途カゴ車などの移動に。付属品充電器仕様補助車輪(mm):75、走行モーター:DC24V 0.4KW、走行速度制御:チョッパー制御トラスコ品番408-3328材質スチール寸法(mm)駆動輪:255全長(mm)1176車輪径(Φmm)255高さ(mm)牽引フック:102~271(調整可)全幅(mm)532全高(mm)1270ハンドル高さ(mm)1270バッテリーDC24V 30Ah/5Hr充電時間(時間)約8操作方法バタフライスイッチ最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)4.0(無負荷時)、3.2(負荷)
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800