絞り込み
耐荷重(kg)
- 160(3)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 600(3)
キャスター径(Φmm)
- 75(1)
- 125(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 460
- 480(1)
- 483(2)
- 487(1)
- 517(1)
- 600(6)
- 605(2)
- 750(1)
- 768(1)
- 900(1)
- 1000(1)
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器](3)
「耐荷重(kg)」から絞り込む
160(3)
![電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89485165-180305-02.jpg)
電動階段のぼれる台車
THANKO(サンコー)[電子機器](4件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機仕様(最大階段角度)30~35度セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書質量(kg)34(内容品含む)定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×580×290ハンドル4段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAhバッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600![電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54927094-210205-06.jpg)
電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ
THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)¥309,800税込¥340,7801個翌々日出荷重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書車輪径(Φmm)75/125定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160床面高さ(mm)137.5モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1340ハンドル伸縮:4段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整ハンドル高さ(mm)1310~1850連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600![建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84035046-241016-02.jpg)
建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車
THANKO(サンコー)[電子機器]¥379,800税込¥417,7801台11日以内出荷畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1170(mm)●重量:29kg(バッテリー、アタッチメント含まず台車本体のみ)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール:2段階調節(最大548mm延長)●最大階段角度:30~35度●昇降速度:上昇時:約28段 8.6m/分 下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー:定格電圧:24V 定格電流:10A 定格消費電力:240W 電池容量:15.6Ah 充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A 出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度質量(kg)29(バッテリー含まず)定格電圧(V)24角度(°)30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170ハンドル2段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)13昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度アズワン品番67-3001-10荷台寸法(奥行)(mm)600




![電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89485165-180305-02.jpg)
![電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54927094-210205-06.jpg)
![建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84035046-241016-02.jpg)