絞り込み
耐荷重(kg)
- 120(1)
- 300(5)
材質
- スチール(5)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 750(1)
- 900(1)
キャスター径(Φmm)
- 125(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 600
- 460(3)
- 480(1)
- 483(2)
- 487(1)
- 517(1)
- 605(2)
- 750(1)
- 768(1)
- 900(1)
- 1000(1)
ブランド
- ダンディ(5)
- Doog(ドーグ)(1)
ダンディ・Doog(ドーグ)
「耐荷重(kg)」から絞り込む
120(1)
300(5)

協働運搬ロボット サウザーベーシック
Doog(ドーグ)¥2,498,000~税込¥2,747,800~1台61日以内出荷自動追従機能で前に立ってボタンを押すだけで動作開始します。追従対象と周囲障害物に応じて適切なルートを走行します。外付け電池で充電しながらさらに長時間稼働ができます。メモリトレース(自動走行)機能でスタート地点でボタンを押すだけで自動走行を開始します。ルート上に障害物があれば待機します。カゴ車、専用台車、パレットの牽引に応用できます。用途物流・運搬の無人走行に。付属品荷物留めプレート(4枚)、汎用牽引金具、牽引受金具、オンボード充電用ケーブル長さ(mm)950幅(mm)600高さ(mm)990均等荷重(kg)120最小回転半径(mm)約720充電時間(時間)約8最高速度(km/h)7.5防水保護等級IPX(床濡れ可)安全機能障害物検知レーザーセンサー・警報装置・非常停止ボタン・バンパーセンサー最小旋回半径(mm)720荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×750×455
電動アシスト台車 ダンディアシスター 2段テーブル式 W900XD600
ダンディ¥399,800税込¥439,7801台7日以内出荷近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2537材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)49高さ(mm)218タイプ二段両ハンドル式均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)909運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
電動アシスト台車 ダンディアシスター 高カゴ台車 W900XD600
ダンディ¥499,800税込¥549,7801台8日以内出荷近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2539材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)63車輪径(Φmm)125高さ(mm)218タイプカゴ台車奥行(mm)900均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)1376運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
電動アシスト台車 ダンディアシスター カゴ台車 W900XD600
ダンディ¥499,800税込¥549,7801台8日以内出荷近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2538材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)48高さ(mm)218タイプカゴ台車均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)914運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
電動アシスト台車 ダンディアシスター 折りたたみハンドル式 W900XD600
ダンディ¥379,800税込¥417,7801台8日以内出荷近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2534材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)37高さ(mm)218タイプ折りたたみハンドル均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)985運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
電動アシスト台車 ダンディアシスター 固定ハンドル式 W900XD600
ダンディ¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2536材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)36高さ(mm)218タイプ固定ハンドル均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)988運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7