絞り込み
耐荷重(kg)
- 100
- 60(2)
- 120(1)
- 150(2)
- 160(3)
- 250(2)
- 300(8)
- 500(4)
- 1000(2)
- 1500(2)
- 3000(1)
ブランド
- アルミス(1)
「耐荷重(kg)」から絞り込む
60(2)
120(1)
150(2)
160(3)
250(2)
300(8)
500(4)
1000(2)
1500(2)
3000(1)

電動運搬台車「ハコボU」
アルミス¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷狭い畝間でも大活躍!用途C24Vの充電式電動モーター式でエンジン音も排気ガスも無いクリーンでエコな運搬車です。後輪にはアルミスのオリジナルのソフトウレタンノーパンクタイヤを搭載。モーターはホイールの中に搭載したオリジナルのホイルインモーターです。右手でアクセル、左手でブレーキと操作は非常に簡単です。質量(kg)27(バッテリー含む)最大積載荷重(kg)60(傾斜7°)、100(平地)ハンドル高さ(mm)990バッテリー24V/12Ah 鉛バッテリーモーター出力(W)250ホイルインモーター充電時間(時間)6荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435~675×830~1070×415前輪タイプ2.50-4ノーパンクタイヤ後輪タイプ3.25-8ノーパンクハートタイヤ
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800