絞り込み
耐荷重(kg)
  • 60
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 160(3)
  • 250(2)
  • 300(8)
  • 500(4)
  • 1000(2)
  • 1500(2)
  • 3000(1)
材質
  • 綿・布(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 340(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 480(1)
ブランド
  • イチネンTASCO(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
60
120(1)
150(2)
160(3)
250(2)
300(8)
500(4)
1000(2)
1500(2)
3000(1)
  • 軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器]

    軽量電動階段台車60

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。 最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。 台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、 階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。 使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が 接するように倒しながら進みます。 使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。
    用途重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。セット内容台車(バッテリーセット済)、荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書寸法(mm)480×930~1520×295質量(kg)18.5(内容品含む)奥行(mm)340定格電圧(V)24角度(°)最大階段:35伸縮範囲(mm)ハンドルポール:最大540(延長)、伸縮:4段階調節最大積載量(kg)60モーター24V 80W荷台寸法(幅)(mm)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×930~1520×295ハンドル伸縮:4段階調節(最大540mm延長)連続使用時間(分)約40(60kgの荷物を載せた場合)使用の目安耐久:約330時間モーター出力(W)80バッテリー容量(Ah)6.4バッテリー電圧(V)24保証期間12ヶ月モーター電圧(V)24充電器出力29.4V 2A 58.8W充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.0A充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6400耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)340昇降速度上昇時:30段/分 下降時:30段/分
  • 電動キャリーワゴンW2 PRO イチネンTASCO

    電動キャリーワゴンW2 PRO

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    さまざまなシーンで大活躍!荷物運びが驚くほど楽に!。ハイパワー電動キャリーワゴン!
    材質600Dオックスフォードクロス寸法(mm)展開時:1100×580×680 / 1030(ハンドル)質量(kg)15.2容量(L)150モーター2×450Wブラシ付きモーター収納時寸法(mm)420×330×750駆動方式後輪駆動速度調節方式3段階ボタン調節防水保護等級バッテリーケース:IPX4最大荷重(kg)60前輪(mm)180×85 スイベルホイール後輪(mm)180×85 電動ホイール
電動台車