絞り込み
耐荷重(kg)
- 60
- 100(1)
- 150(1)
- 160(2)
- 300(5)
- 1000(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 340(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 480(1)
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
「耐荷重(kg)」から絞り込む
60
100(1)
150(1)
160(2)
300(5)
1000(1)
![軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65415368-210603-02.jpg)
軽量電動階段台車60
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。 最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。 台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、 階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。 使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が 接するように倒しながら進みます。 使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。用途重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。セット内容台車(バッテリーセット済)、荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書寸法(mm)480×930~1520×295質量(kg)18.5(内容品含む)奥行(mm)340定格電圧(V)24角度(°)最大階段:35伸縮範囲(mm)ハンドルポール:最大540(延長)、伸縮:4段階調節最大積載量(kg)60モーター24V 80W荷台寸法(幅)(mm)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×930~1520×295ハンドル伸縮:4段階調節(最大540mm延長)連続使用時間(分)約40(60kgの荷物を載せた場合)使用の目安耐久:約330時間モーター出力(W)80バッテリー容量(Ah)6.4バッテリー電圧(V)24保証期間12ヶ月モーター電圧(V)24充電器出力29.4V 2A 58.8W充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.0A充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6400耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)340昇降速度上昇時:30段/分 下降時:30段/分




![軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65415368-210603-02.jpg)