絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 150(3)
  • 158(2)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(19)
  • TRUSCO(39)
  • エスコ(20)
  • 石川製作所(19)
  • 浅香工業(17)
  • イノアック(7)
  • サンワサプライ(5)
  • 上杉輸送機(4)
  • サカエ(3)
  • Movexx(ムーブエックス)(3)
  • カナツー(2)
  • SECO(セコ)(2)
  • ユーエイキャスター(2)
  • KAISER[物流用品](2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • ハンマーキャスター(1)
  • ルート工業(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 日東(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
150(3)
158(2)
  • アシストホイールドライブコントローラ IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    保護構造IP20使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結・結露のないこと)使用場所屋内
  • アシストホイールドライブ160用ホイール IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ160用ホイール

    IDEC(和泉電気)
    15,980税込17,578
    1個
    31日以内出荷
    材質ポリウレタン(硬度 70sh.A)灰色車輪径(Φmm)158
  • コントローラ用延長ケーブル(2m) IDEC(和泉電気)

    コントローラ用延長ケーブル(2m)

    IDEC(和泉電気)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    コントローラの延長ケーブル
    ケーブル長(m)2
  • アシストホイールドライブ150用ホイール IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ150用ホイール

    IDEC(和泉電気)
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    車輪径(Φmm)150
  • アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり) IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり)

    IDEC(和泉電気)
    409,800税込450,780
    1台
    6日以内出荷
    電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
    仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h質量(kg)約11、最大搬送:1000車輪径(Φmm)150保護構造IP43最大トルク(N・m)瞬時:27定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)最大電流(A)20定格出力(W)170使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命(目安)3000時間/10000km使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A)USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア
  • アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし) IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし)

    IDEC(和泉電気)
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減
    最大トルク(N・m)瞬時:27使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア

運搬台車用部品・オプション』には他にこんなカテゴリがあります

台車用キャスター