絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(32)
- RS PRO(14)
- 浅香工業(10)
- 石川製作所(7)
- 金沢車輌(7)
- サカエ(4)
- カナツー(3)
- 花岡車輌(2)
- カーボーイ(2)
- 河淳(2)
- アラオ(2)
- TugRos(2)
- エム・あい(1)
- エヌケーキャリーキャスター(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- サンコー(三甲)(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- MYST(1)
- HARAX(ハラックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハンドル 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ用
(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台欠品中連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。また取付は工具不要で簡単装着可能です。用途連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)のハンドルとして。材質スチール(焼付塗装仕上)質量(kg)1色ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×26×655
ハンドガードR100内径25‐30レッド
カーボーイ¥949税込¥1,0441セット(2個)当日出荷台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。曲げ加工をされている台車ハンドルに取り付けることができます。25~30mmのハンドルパイプ径に取り付けることができます。付属のネジで簡単に取付けることができます。用途手押し台車ハンドル部の安全対策に。トラスコ品番353-3844セット内容ねじ×4、ナット×4材質ABS樹脂長さ(mm)70幅(mm)100色レッド高さ(mm)70質量(g)69奥行(mm)40内径(Φmm)25~30適合ハンドル径(Φmm)25~30
セーフティハンドガード
MYST¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷すべり止めラバー付でしっかり固定。付属のネジで簡単設置。幅広いハンドル径(25~34mm)に対応し様々な台車に設置できる。台車になじみ、目立ちにくいデザイン。ISOを元にしたルール作りが簡単用途台車使用時の手や指はさみ対策に。工場や物流倉庫での安全対策に色黒本体寸法(mm)100×100×20質量(g/個)63適合ハンドル径(Φmm)25~34
マルチキャリー連結くん用ハンドルセット
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。仕様ハンドルセットトラスコ品番504-2437適合機種マルチキャリー「連結君」各種、連結型樹脂製台車「ビートル」各種セット内容ハンドル、ハンドル固定金具各1個材質ハンドル・固定金具:オール鉄質量(kg)2.2
けん引ハンドル
サカエ¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷台車単体をけん引できます。(連結した台車は不可)持ち手を下に押し込むと簡易なブレーキが可能です。寸法(mm)120×829×105質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
スチール台車用フットブレーキ
金沢車輌¥12,980税込¥14,2781個欠品中大型(300kg耐荷重)のスチール台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です用途スチール台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)適合機種NHT-301、NHT-301S、NHT-302、NHT-302S、NHT-303、NHT-303S、NHT-304、NHT-304S、NHT-305、NHT-305S、NHT-306、NHT-306S、NHT-307、NHT-307S、NHT-309、NHT-309S、NHT-310、NHT-310S、NHT-319、NHT-319S、NHT-327、NHT-327S材質スチールブレーキ有無有耐荷重(kg)300自重(kg)2.35特性フットブレーキ
OCドーリー・ルートバン兼用けん引ハンドル
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381本当日出荷OCドーリーやルートバンを引っ張って運べます用途OCドーリー・ルートバンのけん引。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。トラスコ品番246-4122材質スチール(三価クロムメッキ)幅(mm)962タイプ78アズワン品番65-2064-16
単管台車用保護グローブ @GLOVE 2
アラオ¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷四隅のツメを嵌め込むことで、単管台車に簡単に設置が可能です。単管台車が持ちやすくなる、握り心地の良いかたちです。内側ゴムにより、グリップ力が向上しました。接触面に対しての損傷も軽減できるドーム型のハンドガイドです。商品は単管に付けたまま運用して下さい。用途単管台車の単管に設置し、手の保護に。仕様48.6Φ単管用色黄/黒入数(個)1
新型カルティオオプション
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981本当日出荷付属品ハンドル取付平ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット各2個トラスコ品番698-9386適合機種カルティオMPK780シリーズ材質パイプ部分:アルミ黒アルマイト加工、ハンドルブラケット:ポリカーボネイト、樹脂製背板:再生エラストマー幅(mm)408高さ(mm)取付:737パイプ径(Φmm)28
マルチキャリー用ハンドル金具
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。仕様金具のみトラスコ品番509-2353適合機種マルチキャリー「連結君」各種、連結型樹脂製台車「ビートル」各種質量(g)375
パレット台車用ハンドル
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本当日出荷トラスコ品番768-0813適合機種PLK-05-1111、PLK-05-1210質量(kg)3耐荷重(kg)(ハンドル使用時)500
TRUSCO ドンキーカート301N用折りたたみハンドル
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷ドンキーカート301N用折りたたみハンドルトラスコ品番195-3757セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装タイプスタンダードパイプ径(Φmm)28.6適合台車品番301Nアズワン品番64-8363-58
樹脂台車用フットブレーキ
金沢車輌¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷大型(300kg耐荷重)の樹脂台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です用途樹脂台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)適合機種NP-306GS、NP-301GS、SUS-302GS、SUS302GS+FB、SUS-303GS、SUS303GS+FB、NP-302GS、NP-303GS、NP-307GS、NP-310GS、NP-301、NP-302、NP-303、NP-306、NP-307、NP-307EGS、NP-307DGS材質スチールブレーキ有無有耐荷重(kg)300自重(kg)2.05アズワン品番64-3208-53特性フットブレーキ
スチール台車用フットブレーキ
金沢車輌(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷小型(150kg耐荷重)のスチール台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です用途スチール台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)適合機種NHT-101、NHT-101S、NHT-102、NHT-102S、NHT-103、NHT-103S、NHT-104、NHT-104S、NHT-105、NHT-105S、NHT-106、NHT-106S、NHT-107、NHT-107S、NHT-109、NHT-109S、NHT-119、NHT-119S、NHT-127、NHT-127S、台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行(注文コード:44981704)材質スチールブレーキ有無有耐荷重(kg)150自重(kg)1.6特性フットブレーキ
SUS304製キャリーハンドル
エム・あい¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷アングルキャリーのアングル形状に合わせて、キャリーハンドルでラクに引っ張り移動ができる。 着脱がラクにでき、手を離しても着けた状態でいられる。材質SUS304寸法(mm)950×50材質(本体)SUS304
台車ハンドル用グリップ ハンドロック 1セット2個入
アラオ¥2,598税込¥2,8581セット(2個)6日以内出荷ガイド形状により握り位置を安定させ、壁や柱との接触をガードする台車ハンドル用のグリップです。工具不要で、被せるだけで簡単に装着できます。テープ固定(任意)によりズレを防止し、操作時の安定性が向上します。作業環境に合わせた色分けにより、注意喚起と安全対策を同時に実現できます。金属ハンドルの手冷え対策にもなる、グリップ力の高い素材です。用途台車と壁や柱との接触を防ぐのに。全長(mm)140質量(g)190肉厚(mm)3内径(mm)グリップ部:26Φ,ガイド部:74Φ
ドンキーカート101N用折りたたみハンドル
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷用途ドンキーカート101N用折りたたみハンドルトラスコ品番195-3753セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装タイプスタンダードパイプ径(Φmm)28.6適合台車品番101Nアズワン品番64-8327-20
樹脂台車用フットブレーキ
金沢車輌¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷大型(300kg耐荷重)の多段式樹脂台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です用途樹脂台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)付属品ナベ頭小ねじ2本、ナット2個適合機種NP-304GS、NP-305GS、NP-309GS、NP-319GS、NP-327GS、NP-304、NP-305、NP-309、NP-319、NP-327材質スチールブレーキ有無有耐荷重(kg)300自重(kg)2.05アズワン品番64-3208-55特性フットブレーキ
スチール台車用フットブレーキ
金沢車輌¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷特大型(500kg耐荷重)のスチール台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です用途スチール台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)適合機種NHT-501E、NHT-502E、NHT-503E、NHT-506E、NHT-507E、NHT-510E、NHT-501、NHT-502、NHT-503、NHT-506、NHT-507、NHT-510材質スチールブレーキ有無有耐荷重(kg)500自重(kg)4.65特性フットブレーキ
俺の万能グリップ 2本入
和勝の保証¥659税込¥7251個3日以内出荷・グリップ力の向上。・衝撃吸収、疲労の軽減。・安全持ち位置のマーキング。・冷たい鉄製ハンドルの冷えをシャットアウト。・鋏で簡単にカットできます用途台車などのハンドルに付属品両面テープセット内容本体×2本、両面テープ×2枚色ブラック材質(本体)発砲ゴムサイズ(mm)外径38x長さ150x内径28
オプションペダルブレーキ ダンディPシリーズ タイプPL専用
ダンディ¥8,198税込¥9,0181個当日出荷ダンディシリーズのオプション品です。 後付可能な足踏み式オプションブレーキです。トラスコ品番208-2354適合機種ダンディPシリーズタイプPL材質スチール
運搬車用取り替えハンドル ドンキーカート302N用
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181本当日出荷抗ウィルス&抗菌粉体塗装を施したドンキーカート用替えハンドルです。用途ドンキーカート302N用固定ハンドルトラスコ品番256-7996アズワン品番65-1948-59
段積み長尺台車(パイプなし)
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981本11日以内出荷ALC-10-712用のハンドルパイプです。トラスコ品番167-0536材質スチール、表面処理:メッキ長さ(mm)1000質量(kg)2パイプ径(Φmm)48.6材質(荷台)スチール、表面処理:メッキ
樹脂台車用フットブレーキ
金沢車輌¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷小型(150kg耐荷重)の樹脂台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です用途樹脂台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)適合機種NP-106GS、NP-101GS、SUS-102GS、SUS102GS+FB、SUS-103GS、SUS103GS+FB、NP-102GS、NP-103GS、NP-107GS、NP-102、NP-103、NP-106、NP-107、NP-107EGS、NP-107DGS材質スチールブレーキ有無有耐荷重(kg)150自重(kg)1.6アズワン品番64-3208-52特性フットブレーキ
キャリーメイト専用ハンドル
エヌケーキャリーキャスター¥4,298税込¥4,7281本4日以内出荷キャリーメイトの専用ハンドルです。ハンドルは簡単に着脱できます。引っ張りハンドルとしてご使用下さい。用途運搬保管業務全般高さ(mm)785自重(kg)0.7
連結式ジョイントキャリー 専用ハンドル付
金沢車輌¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。付属のハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。材質ナイロン幅(mm)400車輪径(Φmm)85奥行(mm)680耐荷重(kg)200キャスター4輪自在床面高さ(mm)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×400×143音量標準自重(kg)2.9
手動搬送アシスト台車TugRos本体
TugRos¥429,800税込¥472,7801台8日以内出荷運搬作業を安全にサポート。知識がなくてもカンタン・安全。TugRos導入で運搬作業を省力化。操作はテザー1本のみ。前方のテザーだけの操作で、設定されたテザー長さよりも長く引き出されると前進、短くなる(巻き戻される)と停止します。導入時の設定、専用の設備やシステムなどは一切不要。ハンドルを持って歩くだけなのでカンタンに導入できます。100kg載せても制動距離なく、ひとりでラクラク運搬。TugRos同士をテザーで繋げば大量運搬も可能です。仕様安全対策:テザーマグネットリリース機能/リアLEDランプ、最大積載質量(kg):100、最大許容段差(cm):2、登坂能力:3°質量(kg)50バッテリー24V(鉛畜電池)奥行D×幅W×高さH(mm)902×640×264充電方式直接充電最高速度(km/h)6