絞り込み
耐荷重(kg)
- 200(6)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 310~410(1)
- 410~510(1)
- 510~610(2)
- 610~710(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 310~410(3)
- 410~510(2)
- 510~610(1)
特性
- その他(1)
材質
- スチール(1)
キャスター径(Φmm)
- 75(6)
75
使用キャスター
- 4輪(自在×4)(1)
4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
- 126
- 115(84)
- 134(40)
- 135(30)
- 145(102)
- 146(63)
- 150(116)
- 162(35)
- 163(30)
- 165(26)
- 170(52)
- 180(35)
- 205(113)
- 210(72)
- 215(73)
- 218(29)
- 220(88)
- 230(52)
- 240(39)
- 250(26)
- 295(37)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
ブランド
- エヌケーキャリーキャスター(6)
エヌケーキャリーキャスター
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

コンテナ台車
エヌケーキャリーキャスター¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 4輪自在車付き仕様です。組立は簡単にできます。用途運搬保管業務全般質量(kg)4.1車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(均等)200床面高さ(mm)126荷台寸法(mm)610~710×410~510荷台寸法(幅)(mm)410~510荷台寸法(奥行)(mm)610~710
コンテナ台車
エヌケーキャリーキャスター¥8,498税込¥9,3481台4日以内出荷多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。 キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にすることで台車が安定し転倒し難いのも特長です。用途運搬保管業務全般質量(kg)3.7車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(均等)200床面高さ(mm)126荷台寸法(mm)510~610×310~410荷台寸法(幅)(mm)310~410荷台寸法(奥行)(mm)510~610
コンテナ台車
エヌケーキャリーキャスター¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。 キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にするこてで台車が安定し転倒し難いのも特長です。用途運搬保管業務全般車輪径(Φmm)75荷台寸法(幅)(mm)310~410荷台寸法(奥行)(mm)410~510
キャリーメイト
エヌケーキャリーキャスター¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷間口×奥行方向共に100mmmまで調整可能です。 10mmピッチで○穴があいています。 10mm間隔で伸縮調整が自在にできます。 スタッキングができます(スタッキングのままでの移動は安全上、5台までです)。用途工場・倉庫で、酒店で材質スチール製(キャスター付き三角コーナー・連結アーム)/三価クロムメッキ仕上げ質量(kg)3.7耐荷重(kg)200キャスターナイロンキャスター(4輪自在車付き)床面高さ(mm)126荷台寸法(幅)(mm)510~610キャスター径(Φmm)75特性2輪ストッパー付き荷台寸法(奥行)(mm)310~410
コンテナ台車
エヌケーキャリーキャスター¥8,798税込¥9,6781台4日以内出荷多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 4輪自在車付き仕様です。組立は簡単にできます。用途運搬保管業務全般質量(kg)3.9車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(均等)200床面高さ(mm)126荷台寸法(mm)510~610×410~510荷台寸法(幅)(mm)410~510荷台寸法(奥行)(mm)510~610
コンテナ台車
エヌケーキャリーキャスター¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 4輪自在車付き仕様です。組み立ては簡単にできます。用途運搬保管業務全般車輪径(Φmm)75荷台寸法(幅)(mm)310~410荷台寸法(奥行)(mm)610~710