絞り込み
耐荷重(kg)
  • 500
  • 60(2)
  • 80(3)
  • 100(16)
  • 113.3(1)
  • 120(8)
  • 150(48)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 200(36)
  • 250(3)
  • 300(10)
  • 400(3)
  • 450(9)
  • 700(5)
  • 800(2)
  • 900(2)
  • 1000(4)
  • 1200(2)
  • 1600(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 650~750(1)
  • 750~850(1)
  • 850~950(1)
  • 950~1050(1)
  • 990(2)
  • 1000(7)
  • 1010(2)
  • 1030(1)
  • 1050~1150(1)
  • 1100(1)
  • 1110(3)
  • 1120(4)
  • 1130(1)
  • 1200(6)
  • 1210(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 330~430(1)
  • 430~530(1)
  • 530~630(1)
  • 630~730(1)
  • 730~830(1)
  • 800(6)
  • 1000(6)
  • 1010(2)
  • 1100(2)
  • 1110(3)
  • 1120(4)
  • 1200(4)
キャスター径(Φmm)
  • 85(2)
  • 130(3)
  • 150(13)
材質
  • スチール(3)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(2)
  • 4輪(自在×4)(3)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(1)
  • その他(4)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・6輪(自在×4、固定×2)・その他
  • 色グリーン(3)
グリーン
床面高さ(mm)
  • 118(1)
  • 231(3)
  • 250(4)
  • 252(1)
  • 253(5)
  • 260(4)
118・231・250・252・253・260
特性
  • その他(8)
  • ストッパー付(9)
  • ブレーキ付(14)
その他・ストッパー付・ブレーキ付
ブランド
  • TRUSCO(13)
  • サカエ(3)
  • ルート工業(2)
TRUSCO・サカエ・ルート工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
100(16)
120(8)
150(48)
200(36)
300(10)
400(3)
450(9)
500
700(5)
1000(4)
耐荷重(kg)をもっと見る
  • パレット台車 TRUSCO

    パレット台車

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
    仕様組立式、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個TLS909-WJ2-BAR01は取り付け可能です。PLK-048Hハンドルは取り付け可能です。材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 自在移動回転台車 サカエ

    自在移動回転台車

    サカエ
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。 樹脂パレットを載せたまま移動が可能。
    ブレーキ有無あり前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • ルートボーイ伸縮キャリー302W型 ルート工業

    ルートボーイ伸縮キャリー302W型

    ルート工業
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    コンテナを並列にならべて使用できます
    種別コンテナ・箱台車キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ85最大積載量(kg)500キャスター径(Φmm)85
  • パレット台車 ハンドル付 TRUSCO

    パレット台車 ハンドル付

    TRUSCO
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷
    フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 ハンドルは脱着式です。
    仕様組立式車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装ハンドル高さ(mm)845材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性ハンドル着脱可材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
  • パレット台車 S付 TRUSCO

    パレット台車 S付

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
    仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • コンテナ台車 サカエ

    コンテナ台車

    サカエ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
    用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車としてサカエグリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定床面高さ(mm)252荷台寸法(mm)1110×1110荷台寸法(幅)(mm)1110材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー付キャスター色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1110材質(荷台)スチール
  • ルートボーイ伸縮キャリー301W型 ルート工業

    ルートボーイ伸縮キャリー301W型

    ルート工業
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    コンテナを並列にならべて使用できます
    種別コンテナ・箱台車キャスターキャスター 自在4個、固定2個材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)500床面高さ(mm)118キャスター径(Φmm)85
  • パレット台車 ハンドル付 TRUSCO

    パレット台車 ハンドル付

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
    用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3246車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-44特性ハンドル付適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
  • パレット台車 ストッパー付 TRUSCO

    パレット台車 ストッパー付

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
    用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3254車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ストッパー材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-46適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • パレット台車 ハンドル、ストッパー付 TRUSCO

    パレット台車 ハンドル、ストッパー付

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
    用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3253車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ハンドル高さ(mm)833ストッパー材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-45適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
  • ネットパレット台車 ストッパー付 TRUSCO

    ネットパレット台車 ストッパー付

    TRUSCO
    97,980税込107,778
    1台
    31日以内出荷
    360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
    用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500ハンドル高さ(mm)0ストッパー材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • パレット台車 TRUSCO

    パレット台車

    TRUSCO
    93,980税込103,378
    1台
    31日以内出荷
    360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
    用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • パレット台車 ハンドル付 S付 TRUSCO

    パレット台車 ハンドル付 S付

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。 ハンドルは脱着式です。
    仕様組立式、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付材質(本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装ハンドル高さ(mm)845ブレーキ種類フットブレーキキャスター金具スチール特性ハンドル着脱可ブレーキ/ストッパーあり前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
  • ネットパレットカー 固定金具付 S付 TRUSCO

    ネットパレットカー 固定金具付 S付

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
    仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
  • ネットパレットカー 固定金具付 TRUSCO

    ネットパレットカー 固定金具付

    TRUSCO
    60,980税込67,078
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
    仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
  • ネットパレットカー S付 TRUSCO

    ネットパレットカー S付

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
    仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
  • ネットパレットカー TRUSCO

    ネットパレットカー

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
    仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
  • 自在移動回転台車 センターベース付 サカエ

    自在移動回転台車 センターベース付

    サカエ
    99,980税込109,978
    1台
    39日以内出荷
    使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
    材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
コンテナ台車