絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- MIWA(484)
- 美和ロック(176)
- GOAL(ゴール)(109)
- TOSTEM(LIXIL)(54)
- ハイロジック(45)
- GIKEN(川口技研)(32)
- 新日軽(LIXIL)(28)
- ミネベアショウワ(23)
- アルファ(21)
- BEST(ベスト)[金物](18)
- 長沢製作所(17)
- WAKI(和気産業)(11)
- CLOVER(クローバ)(10)
- クラビス(シブタニ)(9)
- エスコ(7)
- フジテック・ジャパン(6)
- TRUSCO(5)
- AGENT(5)
- アトムリビンテック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: 本締錠
「バックセット(mm)」から絞り込む

P-HDH-6 BS64 DT29~43
GOAL(ゴール)¥10,980税込¥12,0781セット32日以内出荷操作性に優れた非常解錠装置を装備した非常錠。非常時には、キーがなくてもカバーを割って中のレバーを回せば解錠できます。レバーは大きく、操作性を考慮した設計です。用途消防隊進入口や非常口シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)29~43バックセット64mm錠前本締り錠
シリンダー錠 ノブロック用ノブ
TRUSCO¥379~税込¥417~1個当日出荷ノブ部を取り換えることができるノブロックのノブです。ノブの角度調整は15°ごとにできます。材質本体:亜鉛合金、六角穴付とめねじ:ステンレス全長(mm)40質量(g)152018年トラスコ掲載ページ2 0873
シリンダー錠 ノブロック本体
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ノブ部を取り換えることができるシリンダー錠です。ノブの角度調整は15°ごとにできます。開錠時、鍵は抜けません。仕様Φ25トラスコ品番855-5872セット内容キー2本・施錠カム板材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キーカバー:樹脂、キー:真鍮 仕上:ニッケルメッキ質量(g)65取付板厚(mm)1~7キー番号NL110・NL125・NL140・NL155・NL1702018年トラスコ掲載ページ2 0872
古代 本締錠 NK-K-60 NFシリンダー
長沢製作所¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷付属品キー4本付材質/仕上亜鉛合金/GBシリンダーG-15ディンプルシリンダー適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm
防犯取替シリンダー LIX用
アイアイ¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷MIWA LIXタイプ用取替えシリンダー玄関用。耐ピッキング・耐かぎ穴壊し性能 10分以上。用途ピッキング防止!。不正開錠からお宅を守る!!付属品キー5本適合MIWA LI×材質本体・亜鉛ダイカスト キー・真鍮適合扉厚(mm)33~42
シリンダー硝子栓錠
LILIEL(リリエル)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷厚さ5~8mmの硝子引戸に取付け可能です。(前後ガラス隙間3.5mm以上必要)付属品キー2本、固定ねじ仕様開錠時のキー:抜ける材質亜鉛ダイカスト表面処理Ni回転角度(°)180
玄関取替錠
ハイロジック¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに L型フロント付属品鍵3本材質亜鉛ダイカスト色ステンレスタイプかぎつきタイプ規格ピンシリンダー、インテグラル錠、ラッチフロント:100×33.2mm、フロントビスピッチ:80mm、対応扉厚:25~35mm、バックセット100mm、左右兼用主な用途勝手口、玄関アズワン品番64-7754-54
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠タイプ戸襖タイプ規格ラッチフロント:48×19mm、対応扉厚:22~35mm、バックセット65mm、角芯:5mm、左右兼用主な用途廊下、和室
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥3,598税込¥3,9581セット3日以内出荷片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 握り玉タイプ材質本体:ステンレス+亜鉛ダイカスト色握玉:木目タイプ戸襖タイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~35mm、バックセット65mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途廊下、和室アズワン品番64-7754-40
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥4,798税込¥5,2781セット3日以内出荷鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ付属品鍵3本種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色握玉:木目タイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途書斎、個室アズワン品番64-7754-39施錠方法シリンダー/サムターン
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥3,998税込¥4,3981セット3日以内出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色握玉:木目タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-38
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-24
室内用取替錠 円筒錠
ハイロジック¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ材質ハンドル:ステンレス色木目タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-14
取替レバーハンドル錠
ハイロジック¥5,298税込¥5,8281セット欠品中円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、寝室や個室などプライバシー空間に最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト色ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途寝室、個室
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 細型ケース(30mm)タイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意 防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ付属品鍵4本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用




























![14x40mm シリンダー錠受座 [6x25穴] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643888-260421-02.jpg)