絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- MIWA(484)
- 美和ロック(176)
- GOAL(ゴール)(109)
- TOSTEM(LIXIL)(54)
- ハイロジック(45)
- GIKEN(川口技研)(32)
- 新日軽(LIXIL)(28)
- ミネベアショウワ(23)
- アルファ(21)
- BEST(ベスト)[金物](18)
- 長沢製作所(17)
- WAKI(和気産業)(11)
- CLOVER(クローバ)(10)
- クラビス(シブタニ)(9)
- エスコ(7)
- フジテック・ジャパン(6)
- TRUSCO(5)
- AGENT(5)
- アトムリビンテック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: 本締錠
「バックセット(mm)」から絞り込む

取替レバーハンドル錠
ハイロジック¥5,298税込¥5,8281セット欠品中円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、寝室や個室などプライバシー空間に最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト色ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途寝室、個室
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 細型ケース(30mm)タイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意 防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ付属品鍵4本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが2本のタイプ ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。付属品鍵4本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが1本のタイプ ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。付属品鍵4本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥6,498税込¥7,1481セット3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが2本のタイプ(1本タイプ:1型もあります) ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。 防犯性能に優れたディンプルシリンダータイプもご用意付属品鍵3本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つアズワン品番64-7754-35
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥6,898税込¥7,5881セット3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが1本のタイプ(2本タイプ:2型もあります) ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。付属品鍵3本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つアズワン品番64-7754-34
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意付属品鍵3本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用アズワン品番64-7754-33
本締錠
アトムリビンテック¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷チューブラ機構の「施錠専用」補助錠です。 キーは抜差し方向のないリバーシブルタイプです。 キーの抜差し箇所は1箇所です。 マスター対応が可能です。鍵違いは30000通りです。用途一般住宅屋内用木製ドア(玄関・浴室には使用できません)付属品キー3本種別チューブラー錠仕上WB(ホワイトブロンズ色)機能本締錠(個室錠)適合扉厚(mm)30~40鍵違い数30000通り
面付箱錠シリーズ 4350
GOAL(ゴール)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。用途集合住宅の玄関スチールドア用仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズ4350シリーズ勝手左右共通キー数3シリンダーV18施錠方法シリンダー/サムターン
本締錠 HDシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,998税込¥9,8981組4日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。用途玄関の補助錠、点検口など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズHDシリーズ勝手左右共通キー数3シリンダーV18バックセット51施錠方法シリンダー/サムターン
本締錠 1502,1503シリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398税込¥7,0381個13日以内出荷から32日以内出荷両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作内外からキーで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~38
LSミニケース小判座シリンダー錠(ミニケースラッチ+小判座セット)
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1組当日出荷から6日以内出荷仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
ハイレバーNo.66 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,698~税込¥6,268~1セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
ハイレバーNo.66 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,598税込¥6,1581セット3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座仕上メタリックシルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
ハイレバーNo.62 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,698~税込¥6,268~1セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
ハイレバーNo.62 シリンダー錠セット
GIKEN(川口技研)¥7,498税込¥8,2481セット3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座仕上メタリックシルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
ハイレバーNo.52 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥6,798税込¥7,4781セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質亜鉛合金タイプ丸座(セパレート)仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.52 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥6,198~税込¥6,818~1セット3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質亜鉛合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.43 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,998税込¥6,5981セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.43 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,698税込¥6,2681セット3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.42 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,998税込¥6,5981セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.42 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷から3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.33 シリンダー錠セット
GIKEN(川口技研)¥7,398~税込¥8,138~1セット3日以内出荷から4日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.32 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,698税込¥6,2681セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/FLサムターン
GOAL(ゴール)¥7,398税込¥8,1381個32日以内出荷用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51適合厚さ(mm)29~43(木扉は36~43)
本締錠 HDシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷から32日以内出荷両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。用途連絡扉、機械室、倉庫などシリーズHDシリーズ動作内外からキーで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)29~43
レバーハンドル錠 外締錠 -/シリンダー
GOAL(ゴール)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から32日以内出荷用途機械室、設備室、点検口、倉庫など種類レバーハンドル動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64適合厚さ(mm)33~43
面付錠 7680Eシリーズ(ピンシリンダー)
ミネベアショウワ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。 外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。用途玄関シリーズ7680Eシリーズ取付扉厚(mm)36
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 住友ウォールシステム
ミネベアショウワ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781組3日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関形状(フロント)平記号(フロント)IS-901適合扉厚(mm)30バックセット90mmビスピッチ(mm)110
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 アルコック工業
ミネベアショウワ¥14,980税込¥16,4781組3日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関形状(フロント)プレート付記号(フロント)IX-102適合扉厚(mm)26バックセット100mmビスピッチ(mm)110
本締タイプ 本締錠 三協アルミ
ハイロジック¥26,980税込¥29,6781組10日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!備考フロント形状:上下L Kロック寸法バックセット:25mm フロント:200X25mm ビスピッチ:180mm 扉厚:39mmメーカー三協アルミ











![483 押倒金物 古代ブロンズ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154696-160829-02.jpg)
![480 ギア回転 古代ブロンズ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154678-160829-02.jpg)
![1479 面付回転 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154635-160829-02.jpg)